ラチェット機能付きビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。マメやタコができにくいドライバーです。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットを片手で素早く簡単に交換できます。強力な磁石がビットをしっかりと保持します。
用途手動・工作機械作業用
全長(mm)102
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用
寸法(mm)110×160×55
ラチェット機構がハンドルに完全に組み込まれているため非常に便利で楽に作業ができます。人間工学に基づいた時計回り/反時計回り、ポジション0への切り替えができます。"Take it easy"色分けシステム:イズ表記と刃先の色分けにより必要なビットを簡単に見つけることができます。ラチェットドライバー14本セットです。汎用タフビット13種あります。(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス、六角ソケット、溝付き)
用途手動・工作機械作業用。6.35ミリ六角ビット用マグネット式ビットホルダー
セット内容ラチェットビットホルダー 1/4"X102mm(05051492001)、プラスビット PH 1・2 X50mm(05059550001・05059552001)、ポジビット PZ 1・2 X50mm(05059920001・05059922001)、トルクスビット TX 10・15・20・25 X50mm、六角ビット 2.5・3・4・5 X50mm、マイナスビット 0.8X5.5X50mm
寸法(mm)110×145×40
コーティングビット:ニッケルメッキ
ビット全長(mm)50
1セット
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
関連キーワード