ビット先端に微小なダイヤモンド粒子を施したポジドライブネジ用ビット。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しています。製品の耐用年数が大幅に延長されます。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
先端サイズ(PZ)2
1パック
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
ビット先端に微小なダイヤモンド粒子を施したポジドライブネジ用ビット。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しています。製品の耐用年数が大幅に延長されます。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
ビット先端に微小なダイヤモンド粒子を施したポジドライブネジ用ビット。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しているため、製品の耐用年数が大幅に延長されます。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
ビット先端に微細なダイヤモンド粒子を施した高品質なプラスネジ用ビットです。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しています。製品の耐用年数が大幅に延長されます。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
先端サイズ(PH)2
先端形状プラス
1パック
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
ビット先端に微細なダイヤモンド粒子を施した高品質なプラスネジ用ビットです。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しています。製品の耐用年数が大幅に延長されます。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
ビット先端に微小なダイヤモンド粒子を施した、凹型トルクスねじ用ビットです。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しています。製品の耐用年数が大幅に延長されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。プロファイルとサイズに応じた色分け。
全長(mm)25
口元の金属プレートによるホールド機能付きで、ネジやソケットの紛失リスクを軽減します。非常に硬い歯を備えた口内の交換可能な金属プレートがネジとソケットを固定し、滑るリスクを軽減します。統合されたエンドストップにより、ネジ頭の滑り落ちを防止し、高トルクを適用できます。二重六角形の形状により、ネジまたはボルトとの確実な接続が保証され、滑りのリスクが軽減されます。戻り角度がわずか30°なので、ねじ締め中の時間のかかるレンチの回転を回避できます。特殊な鍛造形状により、高いトルク伝達と高い曲げ剛性が可能になります。高性能クロムモリブデン鋼を使用し、ニッケルクロムコーティングを施し、高い防食性を実現しています。色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
用途六角ネジ頭、ボルト用
全長(mm)141
スパナサイズ(mm)20×23
スパナ厚さ(mm)5.5
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。口元の金属プレートによる保持機能に便利なリングラチェットスパナ。エンドスナップのおかげで滑り落ちません。二重六角形の形状により、横に滑るリスクが軽減されます。戻り角わずか30°。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073268・073270・073271・073272・073273・073274・073275・073276・073277・073278・073279(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、ウレタン収納ケース 137330(W172×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用
全長(mm)152
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
1/2インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/2inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/2inchコネクタ用
全長(mm)277
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
丈夫なポーチに入ったインペリアルサイズの4点セット。六角ボルトの頭やナットに適しています。アゴ部の金属プレートによるホールド機能により、ボルト・ナットの落下リスクを軽減します。ジョーの交換可能な金属プレートは、非常に硬い歯でナットとボルトを固定し、滑る危険を軽減します。統合されたリミットストップにより、ボルト頭の周りでの滑り落ちを防ぎ、より高いトルクを適用できます。ダブル六角形状により、ナットやボルトとの確実な接続が可能になり、滑りのリスクが軽減されます。開放端での戻り角度がわずか30°なので、締め付け作業中にレンチをひっくり返す手間がかかりません。リング端のラチェット機構は、合計80個の歯を持つ、非常に細かい歯の機構を備えており、非常に狭い作業スペースでも柔軟に対応できます。特別に鍛造された形状により、高いトルク伝達と強度が得られます。高性能クロムモリブデン鋼で製造されており、高い腐食保護のためのニッケルクロムコーティングが施されています。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。
セット内容コンビネーションレンチ 073282・073283・073284・073287(7/16・1/2・9/16・3/4”)、面ファスナーストリップ120 120×50mm
1丁
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
3/8インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途3/8inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き3/8inchコネクタ用
全長(mm)199
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
堅牢な金属ケースに入った 43 ピースの Zyklop セット。1/4 インチドライブの Zyklop ラチェットと 1/4 インチドライブの Zyklop ラチェット。72 枚のファインピッチ歯により、わずか 5° の低い戻り角が可能になります。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側にあるスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。手のスペースが強化されているため、非常に狭くてアクセスが難しい場所でも便利に作業できます。左右両方の 0°、15°、90° にあらかじめ定義されたロック位置により、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットはアダプターとビットを装着することで0°位置で従来のドライバーとして使用できます。フライホイール設計により、迅速なねじ締めが保証されます。クラフトフォームハンドルと自由回転スリーブの回転対称構造により、素早いひねりをサポートします。クラフトフォームハンドルの優れたデザインは手にぴったりフィットし、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルには硬い素材が使用されているため、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、手の位置を素早く簡単に変更できます。より柔らかい滑り止めゾーンにより、高トルクを低損失で伝達できます。1/4 インチ角ソケットおよび角ドライブ付き 1/4 インチアダプタ用、ボールロック装備。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容1/4”スピードラチェット 003500(152mm)、1/4”ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003511・003512(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、1/4”エクステンション 003531(150mm)、1/2”スピードラチェット 003600(277mm)、1/2”ソケット 003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003612・003613・003614(13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、1/2”エクステンション 003643(250mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスボア付きビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
関連キーワード