20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ 形状L型
1本
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス 質量(g)6 先端形状ヘックスプラス
1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品ホルダ トラスコ品番421-5893 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40) 質量(g)411
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
1本
特価
92 税込101
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ 形状L型
1本
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
材質特殊工具鋼 規格ISO2936 先端形状ヘックスプラス(六角) サイズ規格ミリ
1本
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品ホルダ トラスコ品番421-5885 セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×19)、4(140×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(219×40) 質量(g)411
1セット(9本組)
3,998 税込4,398
当日出荷

独自のヘックスプラス先端形状がボルトやねじの損傷を防止し、作業中になめません。折り畳み式ホルダ付です。握りやすいスリーブで疲労を軽減します。
付属品ホルダ トラスコ品番249-4351 セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ) 材質特殊工具鋼(表面処理:レーザー仕上げ) 寸法(mm)(対辺寸法×首下寸法×全長5/64)101×16、(対辺寸法×首下寸法×全長3/32)112×19、(対辺寸法×首下寸法×全長1/8)123×21、(対辺寸法×首下寸法×全長5/32)137×24、(対辺寸法×首下寸法×全長3/16)154×27、(対辺寸法×首下寸法×全長7/32)172×31、(対辺寸法×首下寸法×全長1/4)185×34、(対辺寸法×首下寸法×全長5/16)195×37、(対辺寸法×首下寸法×全長3/8)224×42 入数(本)9
1セット(9本)
8,998 税込9,898
当日出荷

Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
用途汎用 材質特殊合金鋼 形状L型 先端形状Hex-Plus×ボールポイント 対応REACH:対応 サイズ規格インチ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
1本
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状ボールポイント 2018年トラスコ掲載ページ4 0760
1本
819 税込901
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001) 寸法(mm)95×144×30
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できますサイズによって色分けされたチューブが巻かれており低温での作業が楽に出来ます力を加えやすく小さいサイズは折れにくくなっていますブラックレーザー表面仕上げそれぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています
1本
769 税込846
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136425(214×78mm)
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

ブラックレーザー処理で耐食性が高いですレーザーマーキングにてサイズ表記されてます。
1本
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化にブラックレーザー処理で耐食性が高い片側はボールエンドタイプ
1本
269 税込296
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷