「pH10」の検索結果
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)
トラスコ品番651-4720
セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】
材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック
差込角(mm)6.35
先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット
商品構成セット品
グリーンマーク認定
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用
寸法(mm)110×160×55
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。
トラスコ品番469-4106
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm
材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼
差込角(mm)凸9.5、凹6.35
入数13点
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。
付属品ポーチ
トラスコ品番469-7239
セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)89
全幅(mm)99
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。
トラスコ品番469-4107
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm
材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼
差込角(mm)凸9.5、凹6.35
セット数18点
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番658-1621
セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)14500
差込角(mm)6.35
グリーンマーク認定
1セット
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-6920
セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)147.5
差込角(mm)6.35
トルク調整範囲(N・m)2-6
最小目盛(N・m)2
グリーンマーク認定
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
Wera微細な機械ネジ接続用のマイクロドライバーセット。回転キャップで手を支え、回転キャップの下にある高速回転ゾーンにより、超高速回転が可能です。手間のかかる手動切り替えが不要になります。丈夫なロールバッグに保管および輸送できるため、適切なツールを常に手元に置くことができます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。人間工学に基づいた迅速な作業のためのクラフトフォームマイクロハンドル。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。
用途電気技師、眼鏡技師、精密機械、宝石商、コンピューターハードウェアエンジニアに適しています
セット内容プラスドライバー 345290・118019・118026(PH000・00・0)、トルクスドライバー 118040・118042(TX5・6)、保持付トルクスドライバー 118181・118182・118183・118184・118186(TX5・6・7・8・10)、トルクスプラスドライバー 030160(1IPR)、六角ドライバー 118062・118064・118066・118068(0.9・1.3・1.5・2mm)、マイナスドライバー 118002・118004・117997・118006・118008・118010(0.23×1.5・0.3×1.8・0.35×2.5・0.4×2・0.4×2.5・0.5×3mm)、ナットドライバー 118120・118126(4・5.5mm)、マイクロドライバー 118145、リフティングフォーク 027456(1×3.5mm)、面ファスナーストリップ 240 50×240mm
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ギア数多いラチェット機能で小さい振り幅を実現。正逆切替えリング式(右、オフ、左)。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。 差込部に磁石付、しっかりビット保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。カラーコード:サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。
セット内容ドライバーハンドル本体、六角ビット 5・4・3・2.5mm(071075・071074・071073・071072)、トルクスビット TX25・10(071035・071032)、プラスビット PH1(071010)
1セット
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
クラフトフォーム コンパクト静電対策ESD17点セット。静電対策ESD。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームプラスハンドルは、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。丈夫なポーチ付き。差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。059795・060043・059633は六角ブレードです。
用途静電対策仕様手動工具および電動工具両用。丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ドライバーハンドル 1/4”(051464)、プラスビット PH1・2・3(059760・059775・059795)、ポジビット PZ1・2・3(060029・060035・060043)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・30(060050・060051・060052・060053・060054)、六角ビット 3・4・5・6mm(059630・059631・059632・059633)、マイナスビット 1×5.5mm(059488)
1組
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
サイクリング向けの小型スタビーマガジン。届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。
セット内容ドライバーハンドル本体、プラスビット PH1(071010)、トルクスビット TX10・25(071032・071035)、六角ビット 2.5・3・4・5mm(071072・071073・071074・071075)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
従来のドライバーに比べ、正確で力強いねじ回しが可能で、スピードも速いドライバーです。ドライバーのハンドルに組み込まれており、滑らかなカップリングにより純粋に機械的に作業速度が 4 倍になります。片手でハンドルの前部を持ち、もう一方の手でハンドルの後部を回します。ターボ機能はボタンを押すだけでオン/オフを切り替えることができます。木材のネジ接続など、高トルクで締めたり緩めたりする場合や、微調整を行う場合は、オフにすることをお勧めします。スチール製の堅牢なメンテナンスフリーギヤで、ターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。Rapidaptor ビット ホルダーのおかげで、Kraftform Turbo はさまざまなネジ形状に対応するすべての従来の 1/4 インチ六角ビットと併用できます。Rapidaptor 機能を使用すると、ビットを直接挿入でき、スリーブを前方に押すことで簡単に取り外すことができます。
セット内容ドライバーハンドル 057480(1/4”×146mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 059661・059663・059665・059666(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 134800・134801・134802(#1・2・3)、マイナスビット 059488・059480・059490(1×5.5・0.8×4・1.2×6.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ホールディング機能付き両口スパナは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁ポジドライバービット 003455・003456(PZ1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、両口スパナ 003760(10×13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512(5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 056315・056320・056325・056330(3・4・5・6mm)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。
材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼
全長(mm)244
差込角(mm)6.35
頭部幅(mm)31.6
トルク調整範囲(N・m)2-12
最小目盛(N・m)0.1
屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁四角ドライバービット 003417・003418(#1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、コンビネーションレンチ 073283(1/2”×177mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003522・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003523(1/2・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・9/16”)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 135073・135074・135076・135079(1/8・5/32・1/4・7/32”)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
堅牢な金属ケースに入った 43 ピースの Zyklop セット。1/4 インチドライブの Zyklop ラチェットと 1/4 インチドライブの Zyklop ラチェット。72 枚のファインピッチ歯により、わずか 5° の低い戻り角が可能になります。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側にあるスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。手のスペースが強化されているため、非常に狭くてアクセスが難しい場所でも便利に作業できます。左右両方の 0°、15°、90° にあらかじめ定義されたロック位置により、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットはアダプターとビットを装着することで0°位置で従来のドライバーとして使用できます。フライホイール設計により、迅速なねじ締めが保証されます。クラフトフォームハンドルと自由回転スリーブの回転対称構造により、素早いひねりをサポートします。クラフトフォームハンドルの優れたデザインは手にぴったりフィットし、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルには硬い素材が使用されているため、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、手の位置を素早く簡単に変更できます。より柔らかい滑り止めゾーンにより、高トルクを低損失で伝達できます。1/4 インチ角ソケットおよび角ドライブ付き 1/4 インチアダプタ用、ボールロック装備。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容1/4”スピードラチェット 003500(152mm)、1/4”ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003511・003512(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、1/4”エクステンション 003531(150mm)、1/2”スピードラチェット 003600(277mm)、1/2”ソケット 003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003612・003613・003614(13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、1/2”エクステンション 003643(250mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスボア付きビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。
トラスコ品番471-8069
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm
材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼
入数18点
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
滑らかなハードゾーンはスピーディーに回転、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現していますラピダプタークイックリリースチャック丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用丈夫なポーチ付き長さ89mmのビットと実用的なポーチが付いています
用途手動工具および電動工具両用
セット内容布製ポーチ、ラピダプタークイックアダプター付ドライバーホルダー、プラスビット (PH)1・2・3、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3/32・1/8・5/32・3/16inch、四角ビット 1・2・3mm
質量(g)520
1組
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
工具の状態をすばやく視認できるビットセーフセット。ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます。ビットセーフプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、プラスビット PH1 (3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、ポジネジビット PZ1(3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、トルクスビット TX10(2個)・15(3個)・20(3個)・25(3個)・30(3個)・40(2個)×25mm、マイナスビット 0.6×4.5×25mm、1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm、六角ビット 2.5(3個)・3(3個)・4(3個)・5(2個)×25mm
セット数セット61点
1セット
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
必要なツールを視認できます。使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。ラピダプターテクノロジー付きユニバーサルホルダー:スリーブを前に押し込むだけで、ビットを簡単に取り外せます。磁石付きで、ビットをしっかりホールドできます。電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。専門の布製ケースに収納されているビットセーフセットは限られたスペースでの作業に最適です。ユニバーサルホルダー、クイックリリースチャックと強力な磁石付き。
セット内容ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石 1/4" x 50mm、トーション プラスビット PH1 (3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、ポジビット トーション PZ1(3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、トルクスビット トーション TX10(2個)・15(3個)・20(3個)・25(3個)・30(3個)・40(2個)×25mm、トーションマイナスビット 0.6×4.5×25mm、1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm、六角ビット 2.5(3個)・3(3個)・4(3個)・5(2個)×25mm、マジックテープ 120×50mm
セット数セット61点
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
窓建設に最も重要な36個のツールを備えたコンパクトなWeraドライバーツール セット。393 S エクストラスリムビットハンドホルダーは手の届きにくい作業スペース用のフレキシブルシャフト付き。Joker 6004 S スパナとZyklopミニ1ビットラチェット(1/4”)付き。Wera 2 goと互換性のあるコンパクトで堅牢なテキスタイルツールボックス。
セット内容ビットホルダーフレキシブルシャフト 028161(1/4”×173.5mm)、マグネットビットホルダー 051274(1/4”×78mm)、ビットラチェット 1/4”×87mm、アダプター 136000(1/4”×25mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”六角ソケット 003506・003507・003509・003512(7・8・10・13mm)、プラスビット 059805・059810・059815(PH1・2・3)、トルクスビット 060131・060132・060133・060134・060135・060137(TX8・10・15・20・25・30)、六角ビット 059603・059604・059605・059610・059615・059633(2・2.5・3・4・5・6mm)、マルチカラー六角Lキーレンチ 022602・022604・022200・022201・022202(2・2.5・3・4・5mm)、マルチカラートルクスLキーレンチ 024471・024473・024474・024475・024476・024478(TX8・10・15・20・25・30)、スパナ 020100(10-13mm×7/16×1/2”)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。ブラックポイント刃先の仕上げは、ネジをほじするほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・EDPハードウェアフィッター、モデルメーカーなど
セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、いじり止めトルクスドライバー TX8・10(118046・118050)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイナスドライバー 0.35×2.5・0.23×1.5mm(117997・118002)、ナットドライバー 2.5・3mm(118112・118114)、マイクロスティックドライバー m(118145)、チップリフター 1×3.5mm(027456)、ストリップ 50×70mm
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。
用途手動・工作機械作業用
セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個)
寸法(mm)130×195×50
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
丈夫なテキスタイルボックスに入った17点セット。ラチェット機能を備えた 416 RA T ハンドル ビット保持ドライバー 1 つと、1/4 インチ ビット用の Rapidaptor クイック リリース チャック。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブを備えたビット用のビットホルダーです。Rapidaptor テクノロジーにより、超高速のビット変更を実現します。16 個の丈夫なビット、1/4 インチ、長さ 89 mm、汎用品。
セット内容T型ドライバーハンドル 023461(1/4”×45mm)、プラスビット 059775・059795(PH2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191・060192(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059663・059665・059666・059667・059668(1/8・5/32・3/16・7/32・1/4”)、四角ビット 134801・134802(#2・3)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
長さ89mmのビットが入ったツールポーチ付きセットです。Rapidaptorクイックリリースチャックを備えた Kraftformホルダー3816 Rと、疲労の少ない作業のための複数コンポーネントのKraftformハンドルが含まれています。余分な錆の発生を防ぐステンレス設計。真空氷冷焼入れにより必要な硬度と強度を実現。ブレードを迅速に交換できるハンドル/交換式ブレードシステム。丈夫なベルトポーチで保管と持ち運びが可能。
セット内容ドライバー 051465(1/4”×119mm)、プラスビット 071081・071082・071083(PH1・2・3)、トルクスボアビット 071089・071090・071091・071092・071094(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 071080(1×5.5mm)、六角ビット 071105・071106・071107・071108(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 071097・071098・071099(#1・2・3)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
金属の作業に最も重要な39個のねじ回し工具を備えたコンパクトな工具セット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。ビットホルダーの複数コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつ人間工学に基づいたネジ締めが可能。ビット、ドリルビット、スクリューグリッパー、単極位相試験器などの包括的なアクセサリ。丈夫なテキスタイルボックスにセットされています。
セット内容スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、エクステンション 003526(1/4”×150mm)、ウォブルエクステンション 003527(1/4”×56mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003511・003512(5.5・6・7・8・10・12・13mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角タップビット 104640・104641・104642・104644・104645・104643(2.5・3.3・4.2・6.8・8.5・5mm)、メタルツイストドリルビット 104610・104613・104616・104618・104620・104622(3・4・5・6・8・10mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)
1セット
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mm
セット数セット12点
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ビット先端に微細なダイヤモンド粒子を施したビットです。ねじ頭への確実な嵌合が保証され、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。マルチコンポーネントの Bit-Check は、軽量で最大限のコンパクト性を備えているため、説得力があり、この点において、ビットチェックの下部セクションには柔らかい素材が使用されているため、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056400・056402(PH1・2)、ポジビット 056700・056702(PZ1・2)、トルクスビット 066100・066102・066104・066106・066108(TX10・15・20・25・30)
1セット
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
汎用性の高い吸収性の高いビット。トーションゾーンを備えた BiTorsion ビットで運動エネルギーがピーク負荷からそらされ製品の耐用年数が大幅に延長されます。適切なホルダーを使用すると、可能な限り最高の耐用年数を実現できます。Rapidaptor テクノロジーを採用しており、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。マルチコンポーネント ビットチェックは、軽量で最大限のコンパクト性を実現しているため、説得力があり、この点で、ビットチェックの下部セクションにある柔らかい素材により、ビットが確実に保持され、同時に簡単に取り外すことができます。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。
用途DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4インチ六角ヘッドでドライブのビットの巻き取り用。電動ドライバーまたは電動ドリルのチャックへの挿入用
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066120・066122・066126・066128・066124(TX10・15・25・30・20)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。磁石付きラピダプターホルダー、長いネジを保持します。
セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4”×57mm、トーション プラスビット PH2 ×25mm、ポジビット トーション PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mm
セット数セット12点
1セット
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
ステンレスビットチェックセット、直てた状態で保管できます。ヴェラステンレスツールはステンレス鋼で製造されており、外部からのもらい錆を防ぎます。ヴェラステンレスビット9点、ステンレスラピダプタークイックリリースホルダー1本。マルチコンポーネントのビットチェック専用ケースは、軽量でコンパクトなデザインに仕上がっています。柔らかい素材が使われておりビットの収納しやすさと、抜き出しやすさを兼ね備えています。 "Take it easy"色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けられており、簡単に必要なツールを見分けられます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。もらい錆問題の対抗策として:ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う。真空氷硬化により、必要な硬度と強度を兼ねて備える。ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます。産業用のニーズに柔軟に対応します。
セット内容ステンレスビットホルダー 1/4" x 50 mm、ステンレスプラスビット PH2x 25 mm、ステンレスポジビット PZ1・2(2個)×25mm、トルクス ステンレストルクスビット TX10・15・20・25・30×25mm
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることができます。とてもコンパクトなツールセットです。Tool-Check Modular製品を接続するためのアダプター(9549)とフレキシブルヒンジ(9550)が付属します。
セット内容Tool-Check Modular 1 手動及び電動ドライバー用ツールセット 21点、ツールチェックプラス 21点 4×80mm・(PH000・PH00・PH0・PH1・PZ0・PZ1・TX3・TX4・TX5・TX6・TX8・TX10・0.9・1.3・1.5・2・2.5・0.3×1.5・0.40×2.5・0.50×3)×30mm、 ヘックスプラス5六角レンチセット×7(1.5×45・2×50・2.5×56・3×63・4×70・5×80・6×90)mm、9549 Tool-Check Modular用アダプター 、9550 Tool-Check Modular用ヒンジ
品番【WERA】5049025001
質量(g)607
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×155×48
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
プロが必要とするすべてのドライバーを備えた総合ドライバーセット。Kraftform Plusハンドルは快適で人間工学に基づいた作業を可能にし、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップはネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。アンチロール機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
セット内容プラスドライバー 008710・008720・008735(PH1・2・3)、ポジドライバー 009310・009315・009320(PZ1・2・3)、トルクスドライバー 028005・028008・028010・028012・028015(TX10・15・20・25・30)、マイナスドライバー 110010・110004・008015(1.2×6.5・0.8×4・0.6×3.5mm)、クラフトフォームドライバー用ラック×2個 134001(190×50mm)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ヴェラのビットチェックセットはコンパクトなデザインで持ち運びに便利です。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1(2個)・2(5個)・3(2個)×25mm、トルクスビット TX10(3個)・15(4個)・20(4個)・25(4個)・30(3個)・40×25mm
セット数セット30点
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
長さ 89 mm のボールペン ビットが入ったポーチ。工具軸の旋回または旋回が可能です。Rapidaptor クイックリリース チャックを備えた 816 R Kraftform ホルダーと、疲労の少ない作業のための複数コンポーネントの Kraftform ハンドルが含まれています。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。手動および電動工具の操作に適しています。
セット内容ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスビット 059700・059701・059702・059703・059704・059705(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059680・059681・059682・059683(3・4・5・6mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
Tハンドルドライバー7 個、クラフトフォームドライバー5 個、およびインパクト キャップ付きチゼルドライバー2個を備えたドライバーオールラウンドセット。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現するKraftform Plusハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。Weraレーザーチップドライバーの先端は、レーザービームで微細に粗面化されています。粗い表面がネジの頭に「食い込み」、意図しない滑りは過去のものになります。プロファイルとサイズのスタンピングによる色分けを備えた簡単なツールファインダーで、必要なツールを迅速かつ簡単に見つけることができます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きTハンドルです。
セット内容六角穴付ドライバー 023105・023107(2・2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー 023334・023339・023343・023348・023353(3・4・5・6・8mm)、トルクスドライバー 028005(TX10)、Tハンドルトルクスドライバー 023373・023376(TX20・25)、マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、プラスドライバー 008710・008720(PH1・2)
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
ラチェット機構がハンドルに完全に組み込まれているため非常に便利で楽に作業ができます。人間工学に基づいた時計回り/反時計回り、ポジション0への切り替えができます。"Take it easy"色分けシステム:イズ表記と刃先の色分けにより必要なビットを簡単に見つけることができます。ラチェットドライバー14本セットです。汎用タフビット13種あります。(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス、六角ソケット、溝付き)
用途手動・工作機械作業用。6.35ミリ六角ビット用マグネット式ビットホルダー
セット内容ラチェットビットホルダー 1/4"X102mm(05051492001)、プラスビット PH 1・2 X50mm(05059550001・05059552001)、ポジビット PZ 1・2 X50mm(05059920001・05059922001)、トルクスビット TX 10・15・20・25 X50mm、六角ビット 2.5・3・4・5 X50mm、マイナスビット 0.8X5.5X50mm
寸法(mm)110×145×40
コーティングビット:ニッケルメッキ
ビット全長(mm)50
1セット
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
特に木工作業に適したビットとホルダーのセット秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に役立ちますサイズに応じて色分け長くて重いネジを保持するためのリングマグネットラピダプター ホルダービット チェックにより、既存のツールの概要を簡単に把握できますケースはプラスチック製で高い堅牢性と耐久性を実現
セット内容リングマグネット付ユニバーサルホルダー 1/4inch×57mm、プラスビット (PH)2×2本・3×1本、ポジビット (PZ)1×3本・2×6本・3×2本、保持機能付トルクスビット (TX)10×2本・15×2本・20×4本・25×4本・30×2本・40×1本
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
セット内容ビットラチェット 1/4"、ビットアダプター 136000(1/4")、ビットホルダー 052502(1/4")、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、ポジビット 056910・056915・056925(PZ1・2・3)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、いじり止めトルクスビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 056225(1.0x5.5mm)、六角ビット 056315・056320・056325・056330・056335(3・4・5・6・8mm)
質量(g)366
1組
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。
セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4" x 57mm、トーション プラスビット PH2 (2個)・3×25mm、ポジビット トーション PZ1(3個)・2(6個)・3(2個)×25mm、トルクスビット トーション TX10・(2個)15(2個)・20(4個)・25(4個)・30(2個)・40×25mm
セット数セット30点
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ