カテゴリ
- 作業工具(29)
- 保管用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(18)
- マルゼン[厨房機器](166)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(75)
- SMC(46)
- ハンマーキャスター(26)
- ユニ・チャーム(25)
- ホンダ(24)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(22)
- 山金工業(22)
- 修理(22)
- RS PRO(22)
- BOSCH(ボッシュ)(21)
- 明治(21)
- Omnifit(20)
- Merck(メルクミリポア)(17)
- エスコ(16)
- NACHI(不二越)(14)
- ELPA(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(3)
「ph-6」の検索結果
特価

25本組精密ドライバーセット(電気工事向け)
Wera¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷Wera微細な機械ネジ接続用のマイクロドライバーセット。回転キャップで手を支え、回転キャップの下にある高速回転ゾーンにより、超高速回転が可能です。手間のかかる手動切り替えが不要になります。丈夫なロールバッグに保管および輸送できるため、適切なツールを常に手元に置くことができます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。人間工学に基づいた迅速な作業のためのクラフトフォームマイクロハンドル。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。用途電気技師、眼鏡技師、精密機械、宝石商、コンピューターハードウェアエンジニアに適していますセット内容プラスドライバー 345290・118019・118026(PH000・00・0)、トルクスドライバー 118040・118042(TX5・6)、保持付トルクスドライバー 118181・118182・118183・118184・118186(TX5・6・7・8・10)、トルクスプラスドライバー 030160(1IPR)、六角ドライバー 118062・118064・118066・118068(0.9・1.3・1.5・2mm)、マイナスドライバー 118002・118004・117997・118006・118008・118010(0.23×1.5・0.3×1.8・0.35×2.5・0.4×2・0.4×2.5・0.5×3mm)、ナットドライバー 118120・118126(4・5.5mm)、マイクロドライバー 118145、リフティングフォーク 027456(1×3.5mm)、面ファスナーストリップ 240 50×240mm
サイクロップポケットセット3
Wera¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8568セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)セット数27点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
8009 サイクロップポケットセット
Wera¥22,980税込¥25,2781個当日出荷差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
ウレタン入りドライバーセット
Wera¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩め用のチゼルドライバー2本。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。最大1000ボルトまで安全に作業できる絶縁ブレード付きのクラフトフォームプラスVDEドライバー。届きにくい場所用の短い刃が付いた頑丈なドライバー。ネジを掴む機能を備えた取付工具のネジグリッパ。セット内容マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、プラスドライバー 008710・008720・008735(PH1・2・3)、プラススタビードライバー 008851(PH2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004・110007・110010(0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm)、マイナススタビードライバー 008842(1×5.5mm)、電子用プラスドライバー 118026(PH0)、電子用マイナスドライバー 118008(0.40×2.5mm)、絶縁マイナスドライバー 006100・006110(0.4×2.5・0.6×3.5mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、ねじホルダー 6.0-8.5×41mm、ウレタン収納ケース 137310(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30商品構成セット品
空転式トルクレンチ(プリセット型)
Wera¥67,980税込¥74,7781セット当日出荷から翌々日出荷設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
8009 サイクロップポケットセット2
Wera¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
ソケット&ビットセット
Wera¥83,980税込¥92,3781セット翌日出荷堅牢な金属ケースに入った 43 ピースの Zyklop セット。1/4 インチドライブの Zyklop ラチェットと 1/4 インチドライブの Zyklop ラチェット。72 枚のファインピッチ歯により、わずか 5° の低い戻り角が可能になります。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側にあるスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。手のスペースが強化されているため、非常に狭くてアクセスが難しい場所でも便利に作業できます。左右両方の 0°、15°、90° にあらかじめ定義されたロック位置により、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットはアダプターとビットを装着することで0°位置で従来のドライバーとして使用できます。フライホイール設計により、迅速なねじ締めが保証されます。クラフトフォームハンドルと自由回転スリーブの回転対称構造により、素早いひねりをサポートします。クラフトフォームハンドルの優れたデザインは手にぴったりフィットし、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルには硬い素材が使用されているため、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、手の位置を素早く簡単に変更できます。より柔らかい滑り止めゾーンにより、高トルクを低損失で伝達できます。1/4 インチ角ソケットおよび角ドライブ付き 1/4 インチアダプタ用、ボールロック装備。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。セット内容1/4”スピードラチェット 003500(152mm)、1/4”ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003511・003512(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、1/4”エクステンション 003531(150mm)、1/2”スピードラチェット 003600(277mm)、1/2”ソケット 003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003612・003613・003614(13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、1/2”エクステンション 003643(250mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスボア付きビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)
コンパクトメンテナンスセット
Wera¥32,980税込¥36,2781セット翌日出荷屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ホールディング機能付き両口スパナは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁ポジドライバービット 003455・003456(PZ1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、両口スパナ 003760(10×13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512(5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 056315・056320・056325・056330(3・4・5・6mm)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
30本組ビットセット
Wera¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷特に木工作業に適したビットとホルダーのセット秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に役立ちますサイズに応じて色分け長くて重いネジを保持するためのリングマグネットラピダプター ホルダービット チェックにより、既存のツールの概要を簡単に把握できますケースはプラスチック製で高い堅牢性と耐久性を実現セット内容リングマグネット付ユニバーサルホルダー 1/4inch×57mm、プラスビット (PH)2×2本・3×1本、ポジビット (PZ)1×3本・2×6本・3×2本、保持機能付トルクスビット (TX)10×2本・15×2本・20×4本・25×4本・30×2本・40×1本
ツールチェック モジュラー セット
Wera¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることができます。とてもコンパクトなツールセットです。Tool-Check Modular製品を接続するためのアダプター(9549)とフレキシブルヒンジ(9550)が付属します。セット内容Tool-Check Modular 1 手動及び電動ドライバー用ツールセット 21点、ツールチェックプラス 21点 4×80mm・(PH000・PH00・PH0・PH1・PZ0・PZ1・TX3・TX4・TX5・TX6・TX8・TX10・0.9・1.3・1.5・2・2.5・0.3×1.5・0.40×2.5・0.50×3)×30mm、 ヘックスプラス5六角レンチセット×7(1.5×45・2×50・2.5×56・3×63・4×70・5×80・6×90)mm、9549 Tool-Check Modular用アダプター 、9550 Tool-Check Modular用ヒンジ品番【WERA】5049025001質量(g)607寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×155×48
ビットチェック ビットセット(木工用)
Wera¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4" x 57mm、トーション プラスビット PH2 (2個)・3×25mm、ポジビット トーション PZ1(3個)・2(6個)・3(2個)×25mm、トルクスビット トーション TX10・(2個)15(2個)・20(4個)・25(4個)・30(2個)・40×25mmセット数セット30点
コンパクトメンテナンスセット SH1
Wera¥36,980税込¥40,6781セット欠品中配管および暖房用途に最も重要な25個のねじ回しツールを備えたコンパクトなツールセット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付コンビネーションラチェットレンチ。スピードラチェットにより、高速かつ強力な作業が可能。1000ボルトでの安全な作業のための絶縁されたクラフトVDEマイナスドライバー。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073270・073273(10・13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003506・003509・003512(7・10・13mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、トルクスビット 060508・060509・060510・060511(TX20・25・30・40)、プラスビット 059760・059775(PH1・2)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、絶縁マイナスドライバー 006440・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)
ビット収納型ロングドライバー
Wera¥6,398税込¥7,0381本翌日出荷長さ300 ミリのブレードと非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーで、手の届きにくい箇所にも届きます。特にスリムなデザインにより非常に狭い設置スペースのネジでも操作できます。マルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンがついており、長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、トルクス、六角ソケット)が収納されています。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能が付いています。ビット7本セット:特に配管、暖房、空調の用途に適しています。用途手動・工作機械作業用セット内容プラスビット PH 2 X25mm(05072072001)、トルクスビット TX 15・20・25 X25mm(05066486001・05066487001・05066488001)、六角ビット 5・6 X25 mm(05056325001・05056330001)、ビットドライバー 1/4"X300mm寸法(mm)60×420×43
ビットチェック ビットセット
Wera¥3,198税込¥3,5181セット翌日出荷Wera(ヴェラ)ビット6本(長さ50ミリ)を実用的なビットチェックのわずかなスペースに綺麗に収納されています。配管、暖房、空調に適しています。未使用ビットはホルダーに戻すことで紛失することはありません。シャツのポケットに入れるなどコンパクトで持ち運びも簡単です。タフビットは全般的に使用できます。用途手動・工作機械作業用セット内容プラスビット PH1 X50mm(05059805001)、トルクスビット TX 15・20・25 X50mm(05060133001・05060134001・05060135001)、六角ビット 5・6 X50mm(05059615001・05059620001)寸法(mm)94×175×15.5
コンパクトメンテナンスセット SH2
Wera¥30,980税込¥34,0781セット翌日出荷衛生および暖房部門向けの重要なドライバーツール15個が入ったコンパクトなツール セット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチ。VDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトフォームチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。セット内容ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、コンビネーションレンチ 020065・020068(10・13mm)、マルチカラーLキーレンチ 022200・022201・022202・022203(3・4・5・6mm)、絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁マイナスドライバービット 003406・003408(0.6×3.5・1×5.5mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
差替式インパクト貫通ドライバー
Wera¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷インパクト機能のオン/オフ切り替えが可能です。貫通ドライバーまたはインパクトドライバーとして使えます。最大25Nmの打撃を伝達できます。差し替え式なのでコンパクトにまとめられます。持ち運びと収納に便利なケース付きです。用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。トラスコ品番469-7206セット内容PH1、PH2、PH3、PZ1、PZ2、PZ3、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、4.0×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2材質本体:複合材、ビット:特殊工具鋼全長(mm)163.5差込角(mm)6.35
7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1
Wera¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6920セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
ソケットレンチセット(ホールド付)
Wera¥51,980税込¥57,1781セット翌日出荷狭いスペースに多くのツールを収納できる、驚くほどコンパクトなセット。非常に高い堅牢性と長寿命を備えた革新的なテキスタイルボックスのおかげで、全く新しいラチェットセット感覚が得られます。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。繊維製の外側素材による追加の表面保護。軽量かつ体積が少ないため、簡単に移動できます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。 5つの定義された固定を備えた自由に旋回するラチェットヘッド。セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、エクステンションバー 150・56mm(003531・003527)、六角ソケット 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003717・003718・003719・003720・003721・003722・003723・003724・003725・003726・003727・003728・003729)、トルクスビットソケット TX8・9・10・15・20・25・27・30・40(003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371)、六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8mm(003332・003333・003335・003337・003341・003339)、プラスビットソケット PH1・2・3(003350・003351・003352)、ポジビットソケット PZ1・2・3(003353・003354・003355)、マイナスビットソケット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(003320・003322)、ナットエキストラクター 14×43mm、ベルクロストリップ 120×50mm差込角(inch)1/4
自転車簡易整備キット(チェーンカッター付)
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。用途手動・工作機械作業用セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個)寸法(mm)130×195×50
コンパクトメンテナンスセット H1
Wera¥31,980税込¥35,1781セット翌日出荷木材を扱う用途で最も重要なドライバー ツール41個を備えたコンパクトなツールセット。ビットやソケットの巻き取りに適した堅牢なZyklopミニラチェット。ファインピッチラチェット機構と6°の小さな戻り角により65Nmを超えるトルク。Rapidaptorテクノロジーを採用したラチェットドライバーでビット交換を迅速に行えます。針葉樹、硬材、積層パネル材料の穴あけ用の高品質ウッドツイストドリルビット。丈夫なテキスタイルボックスにセットされています。セット内容ラチェットドライバー 051461(1/4”×142mm)、ビットラチェット 1/4”×87mm、アダプタ― 136000(1/4”×25mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003511・003512(5.5・6・7・8・10・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、89mmポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、25mmポジビット 072080・072082・072084(PZ1・2・3)、ボア付きトルクスビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)、トルクスビット 066487・066488(TX20・25)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、89mmマイナスビット 059488(1×5.5mm)、25mmマイナスビット 072059(1×5.5mm)、六角ツイストウッドドリルビット 104600・104601・104602・104603・104604(3・4・5・6・8mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)
コンパクトメンテナンスセット Imperial1
Wera¥32,980税込¥36,2781セット翌日出荷屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁四角ドライバービット 003417・003418(#1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、コンビネーションレンチ 073283(1/2”×177mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003522・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003523(1/2・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・9/16”)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 135073・135074・135076・135079(1/8・5/32・1/4・7/32”)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
ビットチェック ビットセット
Wera¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷セット内容:プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2)、トルクスビット(TX15・20・25)。ビットチェック 6 汎用 2 ビットセット。ブリスターパック入り。調整可能な複数コンポーネントのビットチェック。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。TZビットはトーションゾーンを備えた強靭な硬質ビットです。トーションビットは、トーションゾーンにおけるトルクのピークを緩和することにより、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が長くなります。汎用性の高いタフでハード。丈夫で硬いWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎます。Zビットは通常、ユニバーサルねじ締め用のビットを表します。ビットトルクスビット(TX):15・20・25、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各50
インパクター ビットチェック ビットセット
Wera¥6,698税込¥7,3681セット翌々日出荷セット内容:プラスビット(PH2・3)、ポジビット(PZ2・3)、トルクスビット(TX25・30)。ビットチェック 6 インパクター 1 ビットセット。ブリスターパック入り。長さ50mmのWera Impaktorビット6個が、狭いスペースにわかりやすく配置された実践的なビットチェックです。 Impaktor テクノロジーは、材料特性と最適に適合した形状を可能な限り最大限に活用することで、極端な要件下でも平均以上の耐用年数を保証します。ビット先端にダイヤモンドの微粒子をコーティングし、摩擦抵抗を高めてネジの抜けを軽減します。Take it easyツールファインダーを使用で、プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分けがしてあります。用途標準的なインパクトレンチでの使用に特に適していますビットトルクスビット(TX):25・30、プラスビット(PH):2・3、ポジビット(PZ):2・3ビット全長(mm)各50
クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット
Wera¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷セット内容:絶縁プラスドライバー(PH1・2)、絶縁マイナスドライバー(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)。160 i/6 電気工事用 絶縁ドライバーセット。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた6ピースドライバーセット。許容電圧1,000ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現するクラフトフォームプラスハンドルにより、水ぶくれやタコが軽減されます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ネジ頭にしっかりとフィットするレーザーチップ。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。収納用ラック付属。寸法(mm)マイナスサイズ:0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5サイズプラスサイズ(PH):1・2
ビットチェック ビットセット
Wera¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷セット内容:プラスビット(PH1・2)、ポジビット(PZ1・2)、マイナスビット(1×5.5・1.2×6.5mm)。ビットチェック 6 汎用 1 ビットセット。ブリスターパック入り。セットアップビットチェックは、最小限のスペースで機能性を発揮します。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。TZビットはトーションゾーンを備えた強靭な硬質ビットです。トーションビットは、トーションゾーンにおけるトルクのピークを緩和することにより、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が長くなります。汎用性の高いタフでハード。丈夫で硬いWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎます。Zビットは通常、ユニバーサルねじ締め用のビットを表します。Take it easyビットチェックでは、ビットにバンドが付いており、その色とサイズのマークのおかげで、適切なビットをすばやく簡単に見つけることができます。ビットプラスビット(PH):1・2、ポジビット(PZ):1・2、マイナスビット(mm):1×5.5・1.2×6.5ビット全長(mm)各50
ビットチェック ビットセット
Wera¥2,598税込¥2,8581セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH1・2)、ポジビット(PZ1・2)、マイナスビット(1×5.5・1.2×6.5mm)。ビットチェック 7 汎用 1 ビットセット。ブリスターパック入り。実践的なビットチェックで狭いスペースに6本のWeraビットをわかりやすく配置。汎用性の高い、強靭な六角穴付ねじ用ビット。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのドリル チャックに使用したりするためのユニバーサル ホルダー付属。ビットプラスビット(PH):1・2、ポジビット(PZ):1・2、マイナスビット(mm):1×5.5・1.2×6.5ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
9621 ベルトホルスター セット2
Wera¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ヴェラのレーザー加工が施された先端はギザが刻まれたようになっています。これがネジ頭に食いつき滑り落ちる事(カムアウト)を防ぎます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8419セット内容9621 ベルトホルスター セット28点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm材質特殊工具鋼商品構成セットグリーンマーク認定
9622 ベルトホルスター セット3
Wera¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。ハンマーによる打撃でもパワーをロスすることなく伝達させるプレミアムビット素材を使用した、ポンドスルー六角ブレード付きのチゼルドライバー。ブレードの割れや破損がない、頑丈な強化素材。衝撃キャップが内蔵されたチゼルドライバーにより耐用年数が延び、割れのリスクを軽減します。それでも、保護用ゴーグルは必ず着用してください。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8424セット内容9622 ベルトホルスター セット38点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm材質特殊工具鋼商品構成セットグリーンマーク認定
400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット
Wera¥24,980税込¥27,4781セット翌々日出荷ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7239セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
ツールセット ツールチェック モジュラー セット 1
Wera¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに49点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。六角穴付きネジ用のL型キーセット。独自のヘックスプラス形状はネジの損傷を防ぎ、なめにくくなります。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビットをとてもコンパクトなケースに収納しております。セット内容●815/1 (1×1/4×78), 8011 (1×1/4×50.0), 870/1 (1×1/4×25), 899/4/1 (1×1/4×50), 851/1 BTZ (1x PH 1×25), 851/4 BTZ (1x PH 2×50), 855/1 BTZ (1x PZ 1×25), 855/4 BTZ (1x PZ 2×50), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10×25; 1x TX 15×25), 867/4 TORX BTZ (1x TX 20×50; 1x TX 25×50), 800/4 BTZ (1×0.8×5.5×50), 840/1 BTZ (1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25), 8790 HMA (1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×13.0×23.0), 950 (1×1.5×45; 1×2.0×50; 1×2.5×56; 1×3.0×63; 1×4.0×70; 1×5.0×80; 1×6.0×90), 1014 (1×4×80.0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0.9×30; 1×1.3×30; 1×1.5×30; 1×2.0×30; 1×2.5×30), 800/0 Micro (1×0.3×1.5×30; 1×0.40×2.5×30; 1×0.50×3.0×30), 9550 (1×67,5×91,0×22,0), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)6.35セット商品数49ケース色黒
コンパクトメンテナンスセット M
Wera¥45,980税込¥50,5781セット8日以内出荷金属の作業に最も重要な39個のねじ回し工具を備えたコンパクトな工具セット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。ビットホルダーの複数コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつ人間工学に基づいたネジ締めが可能。ビット、ドリルビット、スクリューグリッパー、単極位相試験器などの包括的なアクセサリ。丈夫なテキスタイルボックスにセットされています。セット内容スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、エクステンション 003526(1/4”×150mm)、ウォブルエクステンション 003527(1/4”×56mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003511・003512(5.5・6・7・8・10・12・13mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角タップビット 104640・104641・104642・104644・104645・104643(2.5・3.3・4.2・6.8・8.5・5mm)、メタルツイストドリルビット 104610・104613・104616・104618・104620・104622(3・4・5・6・8・10mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)