クラフトフォーム 絶縁ドライバーセット
セット内容:絶縁プラスドライバー(PH1・2)、絶縁マイナスドライバー(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)。160 i/6 電気工事用 絶縁ドライバーセット。IEC 60900に従って個別にテストされた絶縁ドライバーを備えた6ピースドライバーセット。許容電圧1,000ボルトでの安全な作業を保証するために、10,000ボルトのウォーターバスで個別にテストされています。人間工学に基づいた快適な作業を実現するクラフトフォームプラスハンドルにより、水ぶくれやタコが軽減されます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ネジ頭にしっかりとフィットするレーザーチップ。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。収納用ラック付属。
- 寸法(mm)
- マイナスサイズ:0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5
- サイズ
- プラスサイズ(PH):1・2
- 内容量
- 1セット
絶縁ドライバー の新着商品
カテゴリ