カテゴリ
- 作業工具(92)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(8)
- SMC(407)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
- RS PRO(20)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- 三菱電機(10)
- ネオフレックス(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- KVK(9)
- エスコ(8)
- 象印マホービン(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- リスパック(5)
- メディカルプロジェクト(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(4)
- Canon(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「pz20」の検索結果

ツール・チェック プラス
Wera¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。トラスコ品番483-9188
クラフトフォーム コンパクト VDE セット
Wera¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。トラスコ品番483-9196セット内容ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25種類セット品規格欧州規格EN60900適合品商品構成セット品耐電圧(V)1000
サイクロップラチェット・スピード セット
Wera¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。生産国CZ
ツールセット ツールチェック モジュラー 1
Wera¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色黒
サイクロップラチェットセット
Wera¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
ビットチェックセット
Wera¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工トラスコ品番837-0521セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10シャンク6.35mm商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0653
サイクロップポケットセット3
Wera¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8568セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)セット数27点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
BC インパクト30 ビットチェック
Wera¥14,980税込¥16,4781本当日出荷Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。仕様ビットチェックインパクト30トラスコ品番855-89662018年トラスコ掲載ページ5 0705
11本組ビットセット(金属用)
Wera¥2,998税込¥3,2981組当日出荷立置が出来るため、最小限のスペースで保管できます金属加工品に最適用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容プラスビット (PH)1・2×各1本、ポジビット (PZ)1・2×各1本、トルクスビット (TX)15・20・25・30×各1本、六角ビット 3・4・5mm×各1本、ビットホルダー質量(g)105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×20
ツール・チェック
Wera¥13,980税込¥15,3781セット(38個)当日出荷コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。トラスコ品番433-5406セット商品数38質量(g/セット)460
(特殊ビット)ドライバーセット
Wera¥25,980税込¥28,5781組当日出荷89mmのロングビット、ポーチ付きクラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付、ビットの交換を迅速に丈夫で耐久性がある差替式ブレードのシステムにより幅広い用途に柔軟に対応ホルダーはラピダプタークイックリリースチャック付でスムーズにビットの交換を行えます用途ユニバーサルビット用。手動工具および電動工具両用セット内容ラピダプタ―ビットホルダー 1本、プラスビット (+)1・2・3、ポジビット (PZ)1・2・3、いじり止めトルクスビット (TX)8・10・15・20・25・27・30・40、いじり止め六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm、マイナスビット 6.5mm、トルクセット (TX)6・8・10、トライウイングビット (TW)1・2・3・4、スパナビット 4・6・8・10mm、ベルクロストリップ70 70×50mm寸法(mm)差込口の溝位置:9質量(g)824
ビットラチェットドライバーセット
Wera¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。用途手動・工作機械作業用寸法(mm)110×160×55
29本組ビットセット(金属用)
Wera¥4,798税込¥5,2781組当日出荷立置が出来るため、最小限のスペースで保管できます金属加工品に最適用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー、プラスビット (+)1×3本・2×3本・3×2本、ポジビット (PZ)1×3本・2×3本・3×3本、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30・40×各1本、マイナスビット 4.5・5.5・6.5mm×各1本、六角ビット 4・5・6mm×各1本質量(g)226寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×60×20
クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット
Wera¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。トラスコ品番836-6793セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3×ケース寸法(mm)153×53×100商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
クラフトフォームコンパクト10 ドライバービットセット
Wera¥9,298税込¥10,2281本当日出荷ビット装着時は、はめ込むだけでロックがかかり、取り外す際はスリーブを前に押すと、ロックがはずれるラピッドアダプター機能付です。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。トラスコ品番837-0633セット内容ホルダ(813R)、先端ビット[[(-)]]0.5×4.0、[[(-)]]1.0×5.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、T10、T15、T20、PZ1、PZ2商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
ドライバービットセット(ハンドル付)
Wera¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷長さ25mmのビット6本と長さ89mmのビット6本を備えた13ピースのKraftform Kompaktセット。Wera のコンパクトなツールを使用すると、両方のタイプのネジ接続を同時に使用できます。さまざまなコンパクトなブレードチップを備えたコンパクトなデザインのハンドルブレード交換システムにより、ユーザーは機動性と柔軟性を実現します。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。接続アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジー、転がり防止付きのクラフトフォーム ハンドル、マルチコンポーネントは特に人間工学に基づいたねじ回しを可能にします。長さ 25mm のビットを保管する一体型マガジンは12 ピースのドライバー セットを置き換え、必要な機器を最小限に抑えます。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」により簡単に認識できます。色分けと見やすいラベルを備えたツールファインダー。セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット(BTZ) 056420・056422(PH1・2)、ポジドライバービット(BTZ) 056720・056722(PZ1・2)、トルクスドライバービット(BTZ) 066124・066126(TX20・25)、プラスドライバービット(Z) 059760・059775(PH1・2)、ポジドライバービット(Z) 060029・060035(PZ1・2)、トルクスドライバービット(Z) 060188・060189(TX20・25)、面ファスナーストリップ 50×70mm
サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様
Wera¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から翌日出荷差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
8009 サイクロップポケットセット
Wera¥22,980税込¥25,2781個当日出荷差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
TOOL CHECK
Wera¥16,980税込¥18,6781個当日出荷コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。仕様ツールチェックトラスコ品番837-0631セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
8009 サイクロップポケットセット2
Wera¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
ビットセーフ ビットセット
Wera¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷工具の状態をすばやく視認できるビットセーフセット。ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます。ビットセーフプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4" x 50mm、プラスビット PH1 (3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、ポジネジビット PZ1(3個)・2(10個)・3(2個)×25mm、トルクスビット TX10(2個)・15(3個)・20(3個)・25(3個)・30(3個)・40(2個)×25mm、マイナスビット 0.6×4.5×25mm、1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm、六角ビット 2.5(3個)・3(3個)・4(3個)・5(2個)×25mmセット数セット61点
ビットチェック ビットセット
Wera¥5,598税込¥6,1581セット翌々日出荷セット内容:ポジビット(PZ2×2)、トルクスビット(TX20・25×2)、六角ビット(5.5mm)。ビットチェック 6 ステンレスビットセット1。ブリスターパック入り。セットアップビットチェックは、最小限のスペースで機能性を発揮します。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決。Weraステンレスツールはステンレス製で、外観上の見苦しい錆びを防ぎます。Weraのステンレス鋼ツールは真空氷硬化されているため、ねじ接続に必要な硬度と強度値を備えています。制限なく産業利用が可能です。早期摩擦を防ぐトーション形状。Take it easyビットチェックでは、ビットにバンドが付いており、その色とサイズのマークのおかげで、適切なビットをすばやく簡単に見つけることができます。ビットトルクスビット(TX):20・25、ポジビット(PZ):2、六角ビット(mm):5.5ビット全長(mm)各50
ビットチェック ビットセット
Wera¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷セット内容:プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2)、トルクスビット(TX15・20・25)。ビットチェック 6 汎用 2 ビットセット。ブリスターパック入り。調整可能な複数コンポーネントのビットチェック。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。TZビットはトーションゾーンを備えた強靭な硬質ビットです。トーションビットは、トーションゾーンにおけるトルクのピークを緩和することにより、早期の摩耗が防止され、ビットの耐用年数が長くなります。汎用性の高いタフでハード。丈夫で硬いWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎます。Zビットは通常、ユニバーサルねじ締め用のビットを表します。ビットトルクスビット(TX):15・20・25、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各50
ビットチェック ビットセット
Wera¥2,198税込¥2,4181セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2)、トルクスビット(TX15・20・25)。ビットチェック 7 汎用 4 ビットセット。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。1/4 インチ外付け六角ドライブのビットを保持するための強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。調整可能な複数コンポーネントのビット チェックにより、ビットが永続的に確実にフィットします。ビットトルクスビット(TX):15・20・25、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各ビット:25
9本組クラフトフォームドライバーセット(レール付)
Wera¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷レールをボルトで壁に固定することが可能です。クラフトフォームハンドルは人間工学に基づいた快適なドライバーで、マメやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは早回しを可能にします。ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。932 Aは貫通軸六角ブレードとインパクトキャップ付き、350、355、335はレーザーチップ付き:Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーの先端は、レーザー光線で微細に粗面化されています。ネジの頭に「食い込み」カムアウトを防ぎます。160 iS 電気工事用VDE、レーザーチップ付きです。"Take it easy " 色分けシステム:刃先とサイズによって色分けされ、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。クラフトフォームドライバー6本、端子ストリップ付きの汎用ドライバーセットです。プラスドライバー、ポジドライブ(レーザーチップ付き)、トルクスねじ用です。ブレード径が先細りになっている電気工事用VDEマイナスドライバー1本入りです。マイナスドライバー2本:ネジ回し、ノミ切り、ほぞ切り用です。マグネットで金属面にしっかり固定できる端子ストリップレール入りです。用途手動・工作機械作業用セット内容貫通 マイナスドライバー 1X5.5X100・1.2X7X125mm(05018264001・05018266001)、プラスドライバー PH 2 X100mm(05008720001)、ポジドライバー PZ 1 X80・2 X100mm(05009310001)、トルクスドライバー TX 20・25 X100mm(05028010001・05028012001)、マイナスドライバー 0.8X4mm(05110004001)、絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5mm(05006440001)、マグネットレール 30X400mm(05136414001)寸法(mm)150×410×55
ビット収納型ロングドライバー
Wera¥6,198税込¥6,8181本翌日出荷汎用ビットセットです。 長さ300ミリのブレードと、非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーです。特にスリムなデザインにより、非常に狭い設置スペースのネジでも操作ができます。マルチコンポーネントKraftformハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンです。長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス)入りです。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能付きです。用途手動・工作機械作業用寸法(mm)60×420×43
(Torx)ドライバーセット(ステンレス)
Wera¥19,980税込¥21,9781組翌日出荷ハンドルは差替式ブレードシステム、スピーディにブレードを交換できますラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます丈夫なベルトポーチに収納されており、持ち運びやすいです用途錆対策の必要な現場にセット内容プラスビット #1・2・3、ポジビット PZ1・2・3、トルクスビット T10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3・4・5・6mm、ステンレスビットハンドル質量(g)534寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×130×55
2GO ドライバーセット 持ち手付バッグ入り
Wera¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。マジック式テープが付いており、Weraのツールバック(004350、004351)に取り付けできます。トラスコ品番856-2073セット内容[[(+)]]No.1・No.2、PZ1・2、[[(-)]]0.8・1.2、T10・15・20・25・30、11質量(g)1000材質(軸)工具鋼商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0571
2GO 絶縁ドライバーセット 持ち手付バッグ入り
Wera¥19,980税込¥21,9781セット(11本)当日出荷1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。トラスコ品番856-7254セット内容[[(+)]]1・2、PZ1・2、[[(-)]]2.5・3.5・4.0・5.5、トルクスT10・15・20、11質量(g)1000商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1961
(Hex Bore Torx)ドライバービットセット(ESD)
Wera¥17,980税込¥19,7781組翌日出荷クラフトフォーム コンパクト静電対策ESD17点セット。静電対策ESD。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームプラスハンドルは、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。丈夫なポーチ付き。差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。059795・060043・059633は六角ブレードです。用途静電対策仕様手動工具および電動工具両用。丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ドライバーハンドル 1/4”(051464)、プラスビット PH1・2・3(059760・059775・059795)、ポジビット PZ1・2・3(060029・060035・060043)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・30(060050・060051・060052・060053・060054)、六角ビット 3・4・5・6mm(059630・059631・059632・059633)、マイナスビット 1×5.5mm(059488)
9620 ベルトホルスター セット1
Wera¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8421セット内容9620 ベルトホルスター セット110点、 2x 350 PH レーザーチッププラスドライバー: PH 1x80 mm、 PH 2x100 mm、 1x 355 PZ レーザーチップポジドライバー: PZ 2 x 100 mm、 2x 367 トルクスドライバー: TX 20x100 mm、 TX 25x100 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
30本組ドライバービット(インパクト用)
Wera¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷Impaktor テクノロジーは、材料特性と最適化された形状を可能な限り最大限に活用することで、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。リングマグネット付きのホルダーで、より長くて重いネジも簡単に保持でき、頭上作業に最適です。ビットの粗いダイヤモンドコーティングにより摩擦抵抗が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを軽減します。セット内容ビットホルダー 057675(1/4”×75mm)、インパクタープラスビット PH1×2個・2×3個・3×2個)、インパクターポジビット PZ1×2個・2×3個・3×2個、インパクタートルクスビット TX25×3個・30×2個・40×2個・10・15・20×2個、インパクター六角ビット 3・4・5・6mm。リテーニングリングとマグネット付きインパクターホルダー 1 個、インパクタービット 29 個
ソケットレンチセット(ZYKLOP)
Wera¥49,980税込¥54,9781セット翌日出荷頑丈な金属ケースに入った41個のZyklopセット。1/4インチドライブのZyklopラチェット。72 歯の細かい歯により、5° の低い戻り角が可能です。ラチェット ヘッドは自由に回転でき、次の方法を使用して任意の位置に調整できます。両側のスライドスイッチで位置をロック可能。狭い場所や手の届きにくい設置状況でも、余裕のある手のスペースで問題なく作業可能。左0°、15°、90°の規定固定ラチェットヘッドが滑らず、安全な作業を保証します。0°の位置では、アダプターとビットを使用してラチェットを従来のドライバーのように使用できます。フライホイール構造により、ねじ締め作業が迅速になります。クラフトフォームハンドルと回転対称構造「フリーホイールスリーブは素早い回転をサポートします。手に完全に適合するクラフトフォームハンドルの形状のおかげで、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚を傷つけることなく素早いグリップが保証されます。ハンドルの柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、大きな力をロスなく伝達できます。セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、六角ソケット 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"、(003514・003515・003516・003517・003518・003519・003520・003521・003522・003523)、T型スライディングバー 110mm(003524)、エクステンションバースイベル 56mm(003527)、ユニバーサルジョイント 35.5mm(003528)、ビットホルダー 37mm(003529)、エクステンションバー 75・150mm(003530・003531)、プラスビット PH1・2・3(072070・072072・072074)、ポジビット PZ1・2・3(072080・072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX8・9・10・15・20・25・30・40、(066498・066499・066500・066505・066510・066515・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32”、(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 0.6×4.5・1×5.5・1.2×8mm(072055・072059・072063)差込角(inch)1/4
ビットチェック ビットセット
Wera¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 ステンレスビットセット1。ブリスターパック入り。ステンレス製の高品質ビットを使用した調整式ビットチェック。Wera ステンレスツールはステンレス製で、外観上の見苦しい錆を防ぎます。マルチコンポーネント Bit-Check は、その軽量さと最大限のコンパクトさが印象的です。Bit-Check の下部には柔らかい素材が使用されているため、ビットがしっかりと固定されると同時に、取り外しも簡単になります。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見えるラベルを使用すると簡単に認識できます。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット
Wera¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、ポジビット(PZ1・2×2)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。ビットチェック 10 汎用 2 ビットセット。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。強力な永久磁石を備えたユニバーサルホルダーと、DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するためのクイックチェンジ チャックが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。ねじれを含む早期摩耗を防ぐためのビット。全長(mm)ユニバーサルホルダー:52ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、ポジビット(PZ):1・2ビット全長(mm)各ビット:25
8100 ZYKLOP 1/4" コンフォートラチェットセット
Wera¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷セット内容:8010 A Zyklop Comfortラチェット(反転レバー式/差込角6.35mm)(005600) 1/4"×144mm×1本、8790 HMA ソケット 1/4"5×23mm(003503)×1本・5.5×23mm(003504)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本、8794 LA エクステンションバー 1/4"×150mm (003526)×1本、8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"×56mm (003527)×1本、8784 A1 ビット用アダプター 1/4"×37mm(003529)×1本、851/4 TZ トーション プラスビットPH1×50mm(059805)×1本・PH2×50mm(059810)×1本・PH3×50mm(059815)×1本、855/4 TZ ポジビット トーションPZ2×50mm(060010)×1本・PZ3×50mm(060015)×1本、867/4 Z トルクスビットTX10×50mm(060132)×1本・TX15×50mm(060133)×1本・TX20×50mm(060134)×1本・TX25×50mm(060135)×1本・TX27×50mm(060136)×1本・TX30×50mm(060137)×1本、840/4 Z 六角ビット3×50mm(059605)×1本・4×50mm(059610)×1本・5×50mm(059615)×1本・6×50mm(六角ブレード)(059620)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。ソケットはミリサイズです。プラスチックスリーブにより、快適な使用感と表面保護を実現しています。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアと、わずか4.5°の戻り角により、狭いスペースでも楽に作業できます。押しボタンによりソケットを確実に固定できます。正逆切替レバーにより、回転方向を簡単に切り替えられます。1/4"サイクロップ首振りエクステンションバーを備え、15°の角度で固定できます。Take it easy Tool Finderにより、サイズを素早く識別できます。Twist to Unlockシステムを採用した布製ボックスで、ツールを安全に保管し、取り出しは簡単です。コンパクトかつ軽量で、持ち運びや収納に便利です。Wera 2goに取り付け可能です。寸法(mm)200×115×58品番5005541001質量(g)823角度(°)【戻り】4.5差込角(inch)1/4” (6.35mm)ギア数80歯
ドライバービットセット
Wera¥2,698税込¥2,9681セット翌日出荷実用的なビットボックスに入ったポジドライブネジ用の高品質ビット。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。硬い素材にも強い。セット内容ポジビット PZ2×20個ビット(PZ)2ビット全長(mm)25
カラーコードドライバービットセット
Wera¥5,598税込¥6,1581セット翌日出荷実用的なビットボックスに入ったポジドライブネジ用の高品質ビット。ピーク負荷が優勢なときに運動エネルギーがそらされるねじりゾーンが付属しており、製品の耐用年数が大幅に延長されます。「Take it easy」ツールファインダー付きでプロファイルとサイズスタンプに応じて色分け。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。非常にハードなデザイン。セット内容ポジビット 056722(PZ2×20個)ビット(PZ)2ビット全長(mm)25
バイトーションビットセット
Wera¥6,198税込¥6,8181セット翌日出荷実用的なビットボックスに入ったポジドライブネジ用の BiTorsion ビット。ピーク負荷が優勢なときに運動エネルギーがそらされるねじりゾーンが付属しており、製品の耐用年数が大幅に延長されます。「Take it easy」ツールファインダー付きでプロファイルとサイズスタンプに応じて色分け。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。非常にハードなデザイン。セット内容ポジビット 056712(PZ2×20個)ビット(PZ)2ビット全長(mm)25
ビットチェック ビットセット
Wera¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 汎用 5 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。 DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するための、ステンレス鋼スリーブ、スナップ リング、強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックに使用したりできます。早期の穴あけを防ぐトーションビットが付属しています。丈夫で汎用性があります。ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25