曜日別特売

ビットチェック ビットセット

ビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Wera

セット内容:ポジビット(PZ2×2)、トルクスビット(TX20・25×2)、六角ビット(5.5mm)。ビットチェック 6 ステンレスビットセット1。ブリスターパック入り。セットアップビットチェックは、最小限のスペースで機能性を発揮します。ビットチェックは職場に設置できるので、いつでもすぐに工具を手に取ることができます。ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決。Weraステンレスツールはステンレス製で、外観上の見苦しい錆びを防ぎます。Weraのステンレス鋼ツールは真空氷硬化されているため、ねじ接続に必要な硬度と強度値を備えています。制限なく産業利用が可能です。早期摩擦を防ぐトーション形状。Take it easyビットチェックでは、ビットにバンドが付いており、その色とサイズのマークのおかげで、適切なビットをすばやく簡単に見つけることができます。

ビット
トルクスビット(TX):20・25、ポジビット(PZ):2、六角ビット(mm):5.5
ビット全長(mm)
各50
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80790660073634
6,100
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする