ビットチェック ビットセット
セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 汎用 5 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。 DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するための、ステンレス鋼スリーブ、スナップ リング、強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックに使用したりできます。早期の穴あけを防ぐトーションビットが付属しています。丈夫で汎用性があります。
- ビット
- トルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3
- ホルダー長さ(mm)
- 50
- ビット全長(mm)
- 各25
- 内容量
- 1セット
ビット の新着商品
カテゴリ































