ビットチェック ビットセット

ビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Wera

セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 ステンレスビットセット1。ブリスターパック入り。ステンレス製の高品質ビットを使用した調整式ビットチェック。Wera ステンレスツールはステンレス製で、外観上の見苦しい錆を防ぎます。マルチコンポーネント Bit-Check は、その軽量さと最大限のコンパクトさが印象的です。Bit-Check の下部には柔らかい素材が使用されているため、ビットがしっかりと固定されると同時に、取り外しも簡単になります。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見えるラベルを使用すると簡単に認識できます。

ビット
トルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2
ホルダー長さ(mm)
50
ビット全長(mm)
各25
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80790109073630
11,050
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする