29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 付属品ホルダ トラスコ品番469-3621 セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 質量(g)641
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2064 セット内容ホルダ、9、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 材質工具鋼 質量(g)248.4 先端形状トルクス 2018年トラスコ掲載ページ4 0805
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
トラスコ品番433-5406 セット商品数38 質量(g/セット)460
1セット(38個)
17,980 税込19,778
当日出荷

トラスコ品番125-6409 セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ 材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング 質量(g)358
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
用途一般的な締め付け作業 ビット幅(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.05 負荷方向
1本
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。 付属品ポーチ トラスコ品番469-7239 セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5 材質特殊工具鋼 全長(mm)89 全幅(mm)99
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様ツールチェック トラスコ品番837-0631 セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。 トラスコ品番469-4107 セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm 材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼 差込角(mm)凸9.5、凹6.35 セット数18点
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
トラスコ品番149-7869 セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本) 材質/仕上ステンレス 質量(g)380 先端形状トルクス 刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
1セット(9本)
11,980 税込13,178
当日出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136424(214×78mm)
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

トラスコ品番125-6399 セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ 材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理 質量(g)346
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。 トラスコ品番471-8069 セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm 材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼 入数18点
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。
トラスコ品番477-4370
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。エクステンションバー付きです。ビット差し替え式です。
用途自転車乗用携帯工具セット 仕様クラフトフォーム コンパクト:サイクロップラチェット(ミニ)セット トラスコ品番149-7870 セット内容ミニラチェットレンチ、エクステンションバー(100mm)、六角ビット2・2.5・3・4・5・6・8、トルクスビットT10・T25、ドライバービット+2 全長(mm)135 材質/仕上特殊工具鋼 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)165 差込角(mm)6.35 全幅(mm)95
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車作業用Tハンドルドライバー10本セット。理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ロングアームにトルクスや六角穴付ネジ(サイズ3~)をしっかりと保持する保持機能付き。特殊な表面処理により、高い防食性とネジの嵌合精度を最適化します。非常に短いアームにより、長いアームを利用して非常に高いトルクを伝達します。作業場にすっきりと整理整頓された保管用のメタルラックが含まれています。
セット内容T型ハンドル六角ドライバー:023332・023334・023339・023343・023348・023353・023355(2.5・3・4・5・6・8・10mm)、T型ハンドルトルクスドライバー:023371・023373・023376(TX10・20・25)
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

Tハンドルドライバー7 個、クラフトフォームドライバー5 個、およびインパクト キャップ付きチゼルドライバー2個を備えたドライバーオールラウンドセット。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現するKraftform Plusハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。Weraレーザーチップドライバーの先端は、レーザービームで微細に粗面化されています。粗い表面がネジの頭に「食い込み」、意図しない滑りは過去のものになります。プロファイルとサイズのスタンピングによる色分けを備えた簡単なツールファインダーで、必要なツールを迅速かつ簡単に見つけることができます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きTハンドルです。
セット内容六角穴付ドライバー 023105・023107(2・2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー 023334・023339・023343・023348・023353(3・4・5・6・8mm)、トルクスドライバー 028005(TX10)、Tハンドルトルクスドライバー 023373・023376(TX20・25)、マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、プラスドライバー 008710・008720(PH1・2)
1セット
26,980 税込29,678
翌日出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136425(214×78mm)
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

着磁機能がなくても、吸い付くようにトルクスビットを保持することができます。
先端形状ヘックスローブ 付属品ホルダ トラスコ品番434-7501 セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 質量(g)192
1セット(9本組)
7,298 税込8,028
当日出荷

使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
用途工事現場用、メンテナンス。 付属品収納ポーチ トラスコ品番616-8569 セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm 材質特殊合金鋼、プラスチック 差込角(mm)9.5 セット数35点
1セット
84,980 税込93,478
当日出荷

差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。 トラスコ品番471-8068 セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2 材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼 入数13点
1個
20,980 税込23,078
当日出荷