25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚) トラスコ品番651-4720 セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】 材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック 差込角(mm)6.35 先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット 商品構成セット品 グリーンマーク認定
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番437-9331 セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5 種類セット品 商品構成セット品
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
トラスコ品番433-5406 セット商品数38 質量(g/セット)460
1セット(38個)
17,980 税込19,778
当日出荷

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
用途一般的な締め付け作業 ビット幅(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.05 負荷方向
1本
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
仕様ビットチェックインパクト30 トラスコ品番855-8966 2018年トラスコ掲載ページ5 0705
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。 トラスコ品番469-4107 セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm 材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼 差込角(mm)凸9.5、凹6.35 セット数18点
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。 付属品ポーチ トラスコ品番469-7239 セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5 材質特殊工具鋼 全長(mm)89 全幅(mm)99
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様ツールチェック トラスコ品番837-0631 セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルは差替式ブレードシステム、スピーディにブレードを交換できますラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます丈夫なベルトポーチに収納されており、持ち運びやすいです
用途錆対策の必要な現場に セット内容プラスビット #1・2・3、ポジビット PZ1・2・3、トルクスビット T10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3・4・5・6mm、ステンレスビットハンドル 質量(g)534 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×130×55
1組
18,980 税込20,878
翌日出荷

設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。 材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼 全長(mm)244 差込角(mm)6.35 頭部幅(mm)31.6 トルク調整範囲(N・m)2-12 最小目盛(N・m)0.1
1セット
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。
トラスコ品番477-4370
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

自転車作業用Tハンドルドライバー10本セット。理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ロングアームにトルクスや六角穴付ネジ(サイズ3~)をしっかりと保持する保持機能付き。特殊な表面処理により、高い防食性とネジの嵌合精度を最適化します。非常に短いアームにより、長いアームを利用して非常に高いトルクを伝達します。作業場にすっきりと整理整頓された保管用のメタルラックが含まれています。
セット内容T型ハンドル六角ドライバー:023332・023334・023339・023343・023348・023353・023355(2.5・3・4・5・6・8・10mm)、T型ハンドルトルクスドライバー:023371・023373・023376(TX10・20・25)
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136424(214×78mm)
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。エクステンションバー付きです。ビット差し替え式です。
用途自転車乗用携帯工具セット 仕様クラフトフォーム コンパクト:サイクロップラチェット(ミニ)セット トラスコ品番149-7870 セット内容ミニラチェットレンチ、エクステンションバー(100mm)、六角ビット2・2.5・3・4・5・6・8、トルクスビットT10・T25、ドライバービット+2 全長(mm)135 材質/仕上特殊工具鋼 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)165 差込角(mm)6.35 全幅(mm)95
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Tハンドルドライバー7 個、クラフトフォームドライバー5 個、およびインパクト キャップ付きチゼルドライバー2個を備えたドライバーオールラウンドセット。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現するKraftform Plusハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。Weraレーザーチップドライバーの先端は、レーザービームで微細に粗面化されています。粗い表面がネジの頭に「食い込み」、意図しない滑りは過去のものになります。プロファイルとサイズのスタンピングによる色分けを備えた簡単なツールファインダーで、必要なツールを迅速かつ簡単に見つけることができます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きTハンドルです。
セット内容六角穴付ドライバー 023105・023107(2・2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー 023334・023339・023343・023348・023353(3・4・5・6・8mm)、トルクスドライバー 028005(TX10)、Tハンドルトルクスドライバー 023373・023376(TX20・25)、マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、プラスドライバー 008710・008720(PH1・2)
1セット
26,980 税込29,678
翌日出荷

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
2018年トラスコ掲載ページ5 0705
1組
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた4本のクラフトフォームプラスドライバーでそのうちの2本は突出ネジロッド用の中空シャフトを備えています。3本のクラフトフォームマイクロドライバーは高速回転用の回転キャップ付き。六角穴付きネジの保持機能を備え、特に大きな締め付け、緩めのモーメントを伝達するTハンドルドライバー。ヘックスプラスプロファイル付きで六角穴付きネジの円筒回りを防止。
セット内容六角ドライバー 023110・023115(3・4mm)、電子用六角ドライバー 118066・118068・118070(1.5・2・2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー 023338・023342・023347・023353・023355(4・5・6・8・10mm)、六角ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)、ウレタン収納ケース 137313(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
28,980 税込31,878
翌日出荷

差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。高速回転用の回転キャップ付きクラフトフォームマイクロドライバー。特に大きな締め付けおよび緩めのモーメントを伝達するためのTハンドルドライバー。トルクス凹ねじの保持機能。
セット内容トルクスドライバー 028048・028049・028050・028051・028052・028053(TX8・9・10・15・20・25)、電子用トルクスドライバー 118180・118181・118182・118183(TX4・5・6・7)、Tハンドルドライバー 023373・023375・023378・023379(TX20・25・30・40)、ウレタン収納ケース 137312(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
用途工事現場用、メンテナンス。 付属品収納ポーチ トラスコ品番616-8569 セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm 材質特殊合金鋼、プラスチック 差込角(mm)9.5 セット数35点
1セット
82,980 税込91,278
当日出荷

関連キーワード