カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(220)
  • サンワサプライ(92)
  • ParkerTAIYO(86)
  • CKD(72)
  • エレコム(56)
  • イスカル(40)
  • BUFFALO(バッファロー)(40)
  • エスコ(36)
  • サイバーストーク(35)
  • SUS(エスユーエス)(29)
  • 大阪魂(26)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(25)
  • JTC(21)
  • コクヨ(20)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • E-Value(16)
  • brembo(15)
  • ATEN(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10-06」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様) WeraTOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様)Wera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)トラスコ品番651-4720セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック差込角(mm)6.35先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット商品構成セット品グリーンマーク認定
サイクロップスピードラチェットセット(オールイン) Weraサイクロップスピードラチェットセット(オールイン)Wera
82,980税込91,278
1セット
当日出荷
使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8569セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)9.5セット数35点
8009 サイクロップポケットセット2 Wera8009 サイクロップポケットセット2Wera
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット Wera400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセットWera
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7239セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera空転式トルクレンチ(プリセット型)Wera
71,980税込79,178
1セット
当日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
自転車用工具セット Wera自転車用工具セットWera
9,998税込10,998
1個
当日出荷
自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。エクステンションバー付きです。ビット差し替え式です。
用途自転車乗用携帯工具セット仕様クラフトフォーム コンパクト:サイクロップラチェット(ミニ)セットトラスコ品番149-7870セット内容ミニラチェットレンチ、エクステンションバー(100mm)、六角ビット2・2.5・3・4・5・6・8、トルクスビットT10・T25、ドライバービット+2全長(mm)135材質/仕上特殊工具鋼ブラック高さ(mm)40質量(g)165差込角(mm)6.35全幅(mm)95
889/4 バイトーション ビットチェックセット Wera889/4 バイトーション ビットチェックセットWera
9,998税込10,998
1組
当日出荷
Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
2018年トラスコ掲載ページ5 0705
BC インパクト30 ビットチェック WeraBC インパクト30 ビットチェックWera
13,980税込15,378
1本
当日出荷
Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
仕様ビットチェックインパクト30トラスコ品番855-89662018年トラスコ掲載ページ5 0705
TOOL CHECK WeraTOOL CHECKWera
19,980税込21,978
1個
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様ツールチェックトラスコ品番837-0631セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット Weraクラフトフォーム トルクスクリュードライバーセットWera
44,980税込49,478
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
用途一般的な締め付け作業ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向
サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様 Weraサイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様Wera
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
サイクロップラチェット・メタル セット Weraサイクロップラチェット・メタル セットWera
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。
サイクロップラチェット・スピード セット Weraサイクロップラチェット・スピード セットWera
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
ツール・チェック  自動車業界向け Weraツール・チェック 自動車業界向けWera(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。
トラスコ品番477-4370
ツール・チェック プラス Weraツール・チェック プラスWera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
サイクロップラチェットセット WeraサイクロップラチェットセットWera
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90送り角度(°)5
クラフトフォームコンパクト 60RA Weraクラフトフォームコンパクト 60RAWera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番437-9331セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5種類セット品商品構成セット品
ツール・チェック Weraツール・チェックWera
17,980税込19,778
1セット(38個)
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
トラスコ品番433-5406セット商品数38質量(g/セット)460