”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)
トラスコ品番651-4720
セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】
材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック
差込角(mm)6.35
先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット
商品構成セット品
グリーンマーク認定
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。
トラスコ品番469-4107
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm
材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼
差込角(mm)凸9.5、凹6.35
セット数18点
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。高速回転用の回転キャップ付きクラフトフォームマイクロドライバー。特に大きな締め付けおよび緩めのモーメントを伝達するためのTハンドルドライバー。トルクス凹ねじの保持機能。
セット内容トルクスドライバー 028048・028049・028050・028051・028052・028053(TX8・9・10・15・20・25)、電子用トルクスドライバー 118180・118181・118182・118183(TX4・5・6・7)、Tハンドルドライバー 023373・023375・023378・023379(TX20・25・30・40)、ウレタン収納ケース 137312(W344×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様ツールチェック
トラスコ品番837-0631
セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハンドルは差替式ブレードシステム、スピーディにブレードを交換できますラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます丈夫なベルトポーチに収納されており、持ち運びやすいです
用途錆対策の必要な現場に
セット内容プラスビット #1・2・3、ポジビット PZ1・2・3、トルクスビット T10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3・4・5・6mm、ステンレスビットハンドル
質量(g)534
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×130×55
1組
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
仕様ビットチェックインパクト30
トラスコ品番855-8966
2018年トラスコ掲載ページ5 0705
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
1本で4種類のサイズに対応するビットが2本、コンパクトに収納できます。自転車のタイヤ交換に使えるタイヤレバーが3本ついています。タイヤレバーはグラスファイバー製で丈夫です。タイヤレバーはバルブの開閉にも活用できます。タイヤレバーをビットホルダーとして兼用できます。自転車用携帯工具として重宝します。
用途自転車用。
付属品ビット1:六角対辺3、4,5,6、ビット2:六角対辺2.5、5、6、トルクスT25
トラスコ品番469-7248
材質グラスファイバー樹脂
全長(mm)105
差込角(mm)6.35
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。
トラスコ品番471-8068
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2
材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼
入数13点
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。
トラスコ品番471-8069
セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm
材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼
入数18点
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。
トラスコ品番477-4370
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
インパクト機能のオン/オフ切り替えが可能です。貫通ドライバーまたはインパクトドライバーとして使えます。最大25Nmの打撃を伝達できます。差し替え式なのでコンパクトにまとめられます。持ち運びと収納に便利なケース付きです。
用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。
トラスコ品番469-7206
セット内容PH1、PH2、PH3、PZ1、PZ2、PZ3、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、4.0×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2
材質本体:複合材、ビット:特殊工具鋼
全長(mm)163.5
差込角(mm)6.35
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。
付属品ポーチ
トラスコ品番469-7239
セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)89
全幅(mm)99
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。エクステンションバー付きです。ビット差し替え式です。
用途自転車乗用携帯工具セット
仕様クラフトフォーム コンパクト:サイクロップラチェット(ミニ)セット
トラスコ品番149-7870
セット内容ミニラチェットレンチ、エクステンションバー(100mm)、六角ビット2・2.5・3・4・5・6・8、トルクスビットT10・T25、ドライバービット+2
全長(mm)135
材質/仕上特殊工具鋼
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)165
差込角(mm)6.35
全幅(mm)95
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自転車作業用Tハンドルドライバー10本セット。理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ロングアームにトルクスや六角穴付ネジ(サイズ3~)をしっかりと保持する保持機能付き。特殊な表面処理により、高い防食性とネジの嵌合精度を最適化します。非常に短いアームにより、長いアームを利用して非常に高いトルクを伝達します。作業場にすっきりと整理整頓された保管用のメタルラックが含まれています。
セット内容T型ハンドル六角ドライバー:023332・023334・023339・023343・023348・023353・023355(2.5・3・4・5・6・8・10mm)、T型ハンドルトルクスドライバー:023371・023373・023376(TX10・20・25)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。
ソケット脱落防止機構付です。
テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
Tハンドルドライバー7 個、クラフトフォームドライバー5 個、およびインパクト キャップ付きチゼルドライバー2個を備えたドライバーオールラウンドセット。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現するKraftform Plusハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。Weraレーザーチップドライバーの先端は、レーザービームで微細に粗面化されています。粗い表面がネジの頭に「食い込み」、意図しない滑りは過去のものになります。プロファイルとサイズのスタンピングによる色分けを備えた簡単なツールファインダーで、必要なツールを迅速かつ簡単に見つけることができます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きTハンドルです。
セット内容六角穴付ドライバー 023105・023107(2・2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー 023334・023339・023343・023348・023353(3・4・5・6・8mm)、トルクスドライバー 028005(TX10)、Tハンドルトルクスドライバー 023373・023376(TX20・25)、マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、プラスドライバー 008710・008720(PH1・2)
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
用途工事現場用、メンテナンス。
付属品収納ポーチ
トラスコ品番616-8569
セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm
材質特殊合金鋼、プラスチック
差込角(mm)9.5
セット数35点
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。
材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼
全長(mm)244
差込角(mm)6.35
頭部幅(mm)31.6
トルク調整範囲(N・m)2-12
最小目盛(N・m)0.1
Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
2018年トラスコ掲載ページ5 0705
マルチコンポーネントのビットチェック専用ケースは軽量でコンパクトなデザインに仕上がっていますケースは直立保管可能ラピダプター技術によりスムーズにビットの交換ができます
用途錆対策が必要な現場に
セット内容プラスビット #1・2×3本・3、ポジビット 1×2本・2×3本・3、トルクスビット T10×2本・15×2本・20×3本・25×3本・30×2本・40、六角ビット 2.5・3・4・5・5.5mm 、ステンレスラピダプタービットホルダー
質量(g)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×80×45
1組
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
関連キーワード