絞り込み
ブランド
- サンフレックス
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- サンフレックス
- 14ページ目
14ページ目: サンフレックスのすべての商品

ペーパコーンカップ セット
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681セット7日以内出荷特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。セット内容Φ9mm×23mm(#120)、Φ8mm×23mm(#150)、Φ7mm×23mm(#240) 各5個スクリューマンドレル2本材質和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000
サンダーホイル
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。材質紙軸径(Φmm)3長さ(mm)10形状円筒直径(Φmm)30許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材木材・金属・石材
セーム皮バフ
サンフレックス¥489税込¥5381セット(2枚)8日以内出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。材質セーム皮形状ホイール型直径(Φmm)23穴径(Φmm)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
精密ワイヤー
サンフレックス¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
超硬回転ヤスリ
サンフレックス¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷あらゆるワークの研削に使用できます。切り粉が小さく綺麗に研削可能です。種別ダイヤカット目材質超硬軸径(Φmm)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000
サンディングペーパー
サンフレックス¥179税込¥1971パック(6枚組)5日以内出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。材質紙長さ(mm)228幅(mm)93全長(mm)228適合材木材・金属・石材
スモールベベルサンダー
サンフレックス(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。材質鋼材軸径(Φmm)6粒度#100直径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木材・金属・石材
スモールベベル
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。材質鋼材軸径(Φmm)6粒度#60直径(Φmm)50シャンク径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木材・金属・石材外径(mm)50
スモールジスクサンダー
サンフレックス¥729税込¥8021個6日以内出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。材質鋼材軸径(Φmm)6粒度#100直径(Φmm)60許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木材・金属・石材
スモールジスク
サンフレックス¥729税込¥8021個6日以内出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。材質鋼材軸径(Φmm)6粒度#100直径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木材・金属・石材
ミックスホイル
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷不織布とサンダーを交互にセットする事により不織布の研削力をアップさせています。材質不織布軸径(Φmm)6粒度#180厚さ(mm)25直径(Φmm)60許容回転数(min-1[r.p.m])4000
軸付フェルトバフ
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。材質フェルト軸径(Φmm)3長さ(mm)25形状砲弾直径(Φmm)13許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属等
125Φサンダー
サンフレックス¥739税込¥8131パック(5枚組)6日以内出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。材質A材粒度#180直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125
マジックタッチパット
サンフレックス¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。材質樹脂軸径(Φmm)6直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)100
ダイヤモンドサンダー
サンフレックス¥839税込¥9231個当日出荷から6日以内出荷ダイヤモンド砥粒入りであらゆるものを研磨します。材質レジンダイヤ直径(Φmm)38許容回転数(min-1[r.p.m])5000
スポンジポリシャー
サンフレックス¥949税込¥1,0441個6日以内出荷外周部を使い磨きを行うスポンジです。材質スポンジ軸径(Φmm)6直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000外径(mm)125
ソフトスポンジポリシャー
サンフレックス¥759税込¥8351個5日以内出荷外周部を使い磨きを行うスポンジです。材質スポンジ軸径(Φmm)6直径(Φmm)90許容回転数(min-1[r.p.m])3000外径(mm)90
サンディングペーパーセット
サンフレックス¥239税込¥2631セット6日以内出荷木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。セット内容粗中細目(粒度#60、#100、#150)各3枚入直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木材・金属・石材外径(mm)125
羊毛ボンネットセット
サンフレックス¥1,398税込¥1,5381セット6日以内出荷広い場所を研削・研磨するのに使うせって品です。セット内容羊毛ボンネット、ラバーパット、6Φ軸アーバー付、サンディングペーパー(粒度#60、#100、#150)各1枚軸径(Φmm)6直径(Φmm)125
軸付カップワイヤー
サンフレックス¥869~税込¥956~1個6日以内出荷加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
精密ヤスリ(金工用)
サンフレックス¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属・木材
超硬回転ヤスリ
サンフレックス¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から7日以内出荷あらゆるワークの研削に使用できます。切り粉が小さく綺麗に研削可能です。種別ダイヤカット目許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ジョイペッカー(電動木彫機)
サンフレックス¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷伝達工具です。電気ドリルやモーターの回転を振動に変えて木材を彫ります。セット内容1、1.6、2.2、3mm用コレット刃物5枚軸径(Φmm)6全長(m)1許容回転数(min-1[r.p.m])1800~3600
ロータリーDヘッド
サンフレックス¥6,798税込¥7,4781本当日出荷先端工具の着脱は工具不要のロックボタン式。 無段階にチャッキングできるスプリングチャック(0.5~3.2mm)。 ボールベアリング入り。付属品スライド式チャックカバー付適合本体H-027、H-029寸法(mm)Φ22×100質量(g)約85
セラポイント(非金属用)
サンフレックス¥699税込¥7691本6日以内出荷特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 石材、ガラス、超硬金属類の微研削研磨、糸面取りに。用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ材質弾性セラミック砥石軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000直径×長さL(Φmm×mm)20×25外径×長さL(Φ×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等
セラジスクセット (ステンレス用)
サンフレックス¥17,980税込¥19,7781セット(6枚)6日以内出荷用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚結合剤R許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材真鍮、銅最高回転速度(m/min)4300結合度M
ミニルーター用 各種アタッチメント
サンフレックス¥2,298~税込¥2,528~1組(4本)ほか7日以内出荷から8日以内出荷切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業に適したアタッチメントです。用途や材質に合わせてお選び下さい。