絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンフレックスのロゴ

サンフレックス

フレキシブルシャフト、特殊ゴム砥石製造及び、研削研磨商品を販売するメーカーです。特殊ゴム砥石とは柔軟性、弾性を生かして、素材を傷つけずに汚れ、サビ等の除去を行う作業や、バリのない研削・研磨、精密部品の精密・微細加工等に使用されています。フレキシブルシャフトとは回転運動を伝達する基本アイテムです。

会社情報
会社名サンフレックス株式会社
設立1947/06/03
所在地〒537-0012 大阪市東成区大今里1-5-11
558件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付砥石(金属用) サンフレックス

    軸付砥石(金属用)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
    材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス

    六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線

    サンフレックス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)ステンレス線 0.3mm
  • マイクロドリル  (3本入) サンフレックス

    マイクロドリル (3本入)

    サンフレックス(8件のレビュー)
    899税込989
    1セット(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
    用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
  • チャンネルブラシ (真鍮線) サンフレックス

    チャンネルブラシ (真鍮線)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線形状(ブラシ)A型全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60
  • クリーナースポンジ バックパット サンフレックス

    クリーナースポンジ バックパット

    サンフレックス(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
    用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-37最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
  • 六角軸ツイスト型ワイヤーブラシ サンフレックス

    六角軸ツイスト型ワイヤーブラシ

    サンフレックス(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線全長(mm)102軸長(mm)45線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000植付(mm)50
  • クリーナースポンジセット サンフレックス

    クリーナースポンジセット

    サンフレックス(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
    用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-38最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
  • ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット サンフレックス

    ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット

    サンフレックス(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
    セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • 六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシ鋼線

    サンフレックス(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼線許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 六角軸筆型ワイヤーブラシ サンフレックス

    六角軸筆型ワイヤーブラシ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様六角軸(対辺6.35mm)形状筆型直径(Φmm)15軸長(mm)25毛丈(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)24
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス

    六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線

    サンフレックス(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線 0.15mm
  • 六角軸付スモールジスクサンダー サンフレックス

    六角軸付スモールジスクサンダー

    サンフレックス(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
    用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等粒度100厚さ(mm)1.4砥材A軸径六角軸対辺6.35mm適合材金属、木材など
  • 六角軸フェルトバフ(砲弾) サンフレックス

    六角軸フェルトバフ(砲弾)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000六角軸
  • クリーナースポンジ メラミンフォーム サンフレックス

    クリーナースポンジ メラミンフォーム

    サンフレックス(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 研磨材が入っていないため素材を傷つけにくい。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
    用途水回りの水アカや汚れ落としに。 蛇口やシンクの水アカ取りに。 各種クリーニングに。材質メラミンフォーム厚さ(mm)20外径(Φmm)75アズワン品番64-7734-43最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
  • クリーナースポンジ サンフレックス

    クリーナースポンジ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
    用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。厚さ(mm)5外径(Φmm)75最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
  • 六角軸 アーバー サンフレックス

    六角軸 アーバー

    サンフレックス(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    軸の無い商品に取り付けて使います。
    適合12.7mm穴用軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • マジックタッチフェルトバフ サンフレックス

    マジックタッチフェルトバフ

    サンフレックス(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
    材質フェルト厚さ(mm)10直径(Φmm)125使用工具ドリル、インパクトドライバー許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材石材、ガラス、金属、木材等外径(mm)125適正回転数(min-1)900~2000
  • 六角軸フェルトバフ(円筒) サンフレックス

    六角軸フェルトバフ(円筒)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状円筒型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000六角軸
  • ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(10件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
  • カッターネット(2枚入) サンフレックス

    カッターネット(2枚入)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
  • ナイロンブラシ サンフレックス

    ナイロンブラシ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。 研磨剤との併用で微研磨も可能です。
    用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。軸径(Φmm)6厚さ(mm)10適合材金属
  • 補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入 サンフレックス

    補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入

    サンフレックス(2件のレビュー)
    869税込956
    1袋(3枚)
    当日出荷
    砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
    用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)3外径(Φmm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料鉄、ステン、銅等
  • 先曲チャンネルブラシ (真鍮線) サンフレックス

    先曲チャンネルブラシ (真鍮線)

    サンフレックス(4件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線形状(ブラシ)J型全長(mm)220毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75
  • ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4×20mm  (2本入) サンフレックス

    ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4×20mm (2本入)

    サンフレックス(5件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
    用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4
  • 金属用軸付砥石 5本セット サンフレックス

    金属用軸付砥石 5本セット

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
    軸径(Φmm)6
  • ドラムペーパセット Φ6.3mm径 サンフレックス

    ドラムペーパセット Φ6.3mm径

    サンフレックス(7件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
    用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。セット内容ドラム×1、替えペーパー×8軸径(Φmm)3.17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木材、樹脂、金属ドラム径(mm)6.3
  • 真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
  • 木ダボ サンフレックス

    木ダボ

    サンフレックス(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
    材質木材
  • ダイヤモンドカッターセット サンフレックス

    ダイヤモンドカッターセット

    サンフレックス(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(3本)
    当日出荷
    ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
    材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34直径(Φmm)18、22、25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
  • ラバーステックヤスリ サンフレックス

    ラバーステックヤスリ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    スティックタイプの新しい研磨剤、特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る。 素材を傷めず汚れが落とせます
    全長(mm)185砥石寸法(mm)70×10×6
  • ジスクカップワイヤー サンフレックス

    ジスクカップワイヤー

    サンフレックス(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
  • セラブロック サンフレックス

    セラブロック

    サンフレックス(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(3枚)
    当日出荷
    消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
    用途ヘアライン修正。 各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。 ローラ等のキズ取り、クリーニング。 電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。 電極部のクリーニング。 各種部品の部分スケール除去。 ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。 調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
  • 先曲チャンネルブラシ (塩ビ) サンフレックス

    先曲チャンネルブラシ (塩ビ)

    サンフレックス
    379税込417
    1個
    当日出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途あらゆる場面で汚れ落とし等に使われています。全長(mm)225毛丈(mm)15材質(ブラシ部)塩ビブラシ寸法(mm)75
  • 真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    539税込593
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
  • Φ10サンダーバンド(替) サンフレックス

    Φ10サンダーバンド(替)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。長さ(mm)20幅(mm)20砥材A材適合材金属、木材
  • サンダーバフたいこ サンフレックス

    サンダーバフたいこ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
    材質不織布軸径(Φmm)6.35形状球形直径(Φmm)60許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス

    布バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    659税込725
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
  • 替えペーパ 10個入 Φ6.3mm径 サンフレックス

    替えペーパ 10個入 Φ6.3mm径

    サンフレックス(2件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
    用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])30000内径(mm)6.3入数(個)10
  • マジックタッチ バックパット サンフレックス

    マジックタッチ バックパット

    サンフレックス(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
    用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。材質樹脂軸径(Φmm)3許容回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)34