絞り込み
ブランド
- サンフレックス
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超硬回転ヤスリ 2.9X7XΦ3軸
サンフレックス¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削材質超硬軸径(Φmm)3形状楕円型高さ(mm)7許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)2.9
超硬回転ヤスリ 2.9X7X3Φ軸
サンフレックス¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削材質超硬軸径(Φmm)3形状楕円型高さ(mm)7許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)2.9
超硬回転ヤスリ 1.6X6X3Φ軸
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状円筒型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)1.6
超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。材質超硬軸径(Φmm)2.34高さ(mm)4.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4
超硬カッター 1.4ΦxΦ2.34軸
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。材質超硬軸径(Φmm)2.34形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4
先曲チャンネルブラシ (鋼線)
サンフレックス¥659税込¥7251本4日以内出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質鋼線形状(ブラシ)J型全長(mm)220毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75
切断砥石(非鉄用)38Φ 5枚入
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681箱(5枚)6日以内出荷砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。用途ガラス、樹脂、石等の非鉄金属の切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)5外径(Φmm)38許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合切断材ガラス、樹脂、石等の非鉄金属
切断砥石(非鉄用)22Φ 5枚入
サンフレックス¥1,598税込¥1,7581パック(5枚)5日以内出荷砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。用途ガラス、樹脂、石等の非鉄金属の切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)1.5入数(枚)5外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合切断材ガラス、樹脂、石等の非鉄金属
切断砥石 100Φ(非鉄用)銀ラベル
サンフレックス¥499税込¥5491枚8日以内出荷ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途各種非金属の切断厚さ(mm)2.7砥材C材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合切断材各種非金属
精密毛ブラシ3本セット
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481箱(3本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。セット内容No.H-340、No.H-341、No.H-342許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密毛ブラシ ホイール型
サンフレックス¥529税込¥5821本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。材質豚毛軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)20
精密毛ブラシ カップ型
サンフレックス¥549税込¥6041本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。材質豚毛軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)13
精密ワイヤーブラシ3本セット 真鍮線
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981箱(3本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。セット内容No.H-302、No.H-312、No.H-322許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ワイヤーブラシ ホイール型 真鍮線
サンフレックス¥639税込¥7031本5日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)23
精密ヤスリ(金工用) 3Φ軸
サンフレックス(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨する精密金工ヤスリです。用途金属の研削材質HSS軸径(Φmm)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材金属
精密ミニヤスリ 2.0Φ×6.0
サンフレックス¥399税込¥4391本6日以内出荷精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。形状台形型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器外径(mm)2
精密ミニヤスリ 0.8Φ×0.7
サンフレックス¥399税込¥4391本6日以内出荷精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。材質合金工具鋼軸径(Φmm)2.34形状逆台形型高さ(mm)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器外径(mm)0.8
軸付砥石(非鉄用)GC材 Φ2.34
サンフレックス(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1本5日以内出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材GC材適合材石材、ガラス、貝殻等
軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸 4本セット
サンフレックス¥1,798税込¥1,9781箱(4本)8日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3751(16×16×6 #100) No.3752(16×25×6 #100)No.3753(19×28×6 #60) No.3754(25×25×6 #60)許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石(非鉄用)5本セット Φ2.34
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.H-240、No.H-246、No.H-246、No.H-252、No.H-270許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材石材、ガラス、貝殻等
軸付砥石(金属用)WA材 6Φ軸
サンフレックス¥399~税込¥439~1本当日出荷から17日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
軸付砥石(金属)5本セット Φ2.34
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.H-200、No.H-206、No.H-210、No.H-212、No.H-220許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材各種金属
軸付ベベルワイヤー 65Φ (真鍮線)
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)6形状軸付べベル型許容回転数(min-1[r.p.m])3500外径(mm)65線径(mm)0.15
軸付フェルト Φ8mm径 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥539税込¥5931箱(2本)5日以内出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質フェルト軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)8
研磨砥剤 青棒 プロ用
サンフレックス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。用途金属研磨時にバフに塗布して使います。材質酸化クロム、アルミナ幅(mm)45全長(mm)138高さ(mm)30質量(g)460適合材金属一般
研磨砥剤 朱棒 プロ用
サンフレックス¥919税込¥1,0111個6日以内出荷各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。用途金属研磨時にバフに塗布して使います。材質硅石、トリポリ砂幅(mm)68全長(mm)174高さ(mm)45容量(g)780適合材金属
研磨砥剤 (朱棒)
サンフレックス¥689税込¥7581個6日以内出荷各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。用途金属研磨時にバフに塗布して使います。材質硅石、トリポリ砂形状かまぼこ型幅(mm)25全長(mm)55高さ(mm)20容量(g)50適合材金属
研削砥石100Φ(非鉄用) GC材
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。用途各種非金属の研削、研磨粒度#100厚さ(mm)13砥材GC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材非鉄
研削砥石100Φ(金属用) WA材
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681枚6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。用途各種金属の研削、研磨粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
金工ヤスリ 7x7x3Φ軸
サンフレックス¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途金属の研削加工に使用します。材質HSS軸径(Φmm)3形状逆台形型高さ(mm)7許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材金属外径(mm)7
金工ヤスリ 7x5x3Φ軸
サンフレックス¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途金属の研削加工に使用します。材質HSS軸径(Φmm)3高さ(mm)5許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)7
金工ヤスリ 7x10x3Φ軸
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途金属の研削加工に使用します。材質HSS軸径(Φmm)3形状楕円型高さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材金属外径(mm)7
金工ヤスリ 5x10x3Φ軸
サンフレックス¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途金属の研削加工に使用します。材質HSS軸径(Φmm)3形状先切円錐型高さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等外径(mm)5
丸鋸刃 Φ16mm×0.1mm厚
サンフレックス¥629税込¥6921本5日以内出荷回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1外径(Φmm)16許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
ロータリーヘッド
サンフレックス¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフトに用ロータリーハンドピース。コレットチャック式。用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。タイプコレットチャックチャック(mm)2.4、3本体径(mm)16本体長さ(mm)82
ロータリーGヘッド
サンフレックス¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフトに用ロータリーハンドピース。精密ギヤチャック付き。用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。タイプギアチャックチャック(mm)0.5~4本体径(mm)26本体長さ(mm)107
ランダムサンダー用スポンジ(ソフト)
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。材質スポンジ厚さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
羊毛・コールテンボンネット(リバーシブル)
サンフレックス¥999税込¥1,0991本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。用途専用ラバーパットやマジックタッチパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。材質羊毛、コールテン許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材金属、木材外径(mm)125
モーター付フレキシブルシャフト
サンフレックス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷フレキシブルシャフトとモーターボックスのセット品用途フレキシブルシャフト付きモーターボックス付属品コレット/Φ3mm用、Φ6mm用仕様2段階変速、足踏スイッチ付寸法(mm)格納箱/240×300×340質量(kg)約10長さ(m)フレキ/1.5モーターAC100V/200W回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8000/2900、9600/3500