19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植付(mm)50 全長(mm)102 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質鋼線 軸長(mm)45 線径(Φmm)0.2 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)50 全長(mm)170 仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル 材質鋼線 線径(Φmm)0.2 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)ステンレス線 0.3mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)真鍮線 0.15mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)50 全長(mm)150 仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキ付 材質鋼線 線径(Φmm)0.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛丈(mm)30 直径(Φmm)15 仕様六角軸(対辺6.35mm) 形状筆型 軸長(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数) 筒長(mm)24
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
仕様六角軸(対辺6.35mm)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 材質(ブラシ部)鋼線 線径(Φmm)0.3 仕様六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 線材(mm)真鍮線 線径(Φmm)0.15 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 線材(mm)ステンレス線 線径(Φmm)0.3 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 材質鋼線 仕様六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 直径(Φmm)25 毛丈(mm)35 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質真鍮線 形状筆型 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.15 許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数) 筒長(mm)40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 直径(Φmm)25 毛丈(mm)35 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質鋼線 形状筆型 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数) 筒長(mm)40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 線径(Φmm)0.25 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35 適合6.3mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
469 税込516
当日出荷

取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。 仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm 質量(g)870 全長(m)1.3 適正回転数(min-1)1200~3600
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

チャックハンドルのいらないキーレスチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。 仕様●チャック能力:0.8~6.0mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm 質量(g)970 全長(m)1.3 適正回転数(min-1)1200~3600
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷