6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)4300 結合剤R 結合度M
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。 各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。 ローラ等のキズ取り、クリーニング。 電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。 電極部のクリーニング。 各種部品の部分スケール除去。 ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。 調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
1箱(3枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング 砥石寸法(mm)70×10×6 全長(mm)180
1箱(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング 全長(mm)180 セット内容CK701/CK702/CK703/CK704/CK705 各1本 砥石寸法(mm)70×10×6
1セット(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷

消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング セット内容CK808/CK812/CK822 各1枚 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
1セット(3枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。 セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚 結合剤R 許容回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材真鍮、銅 最高回転速度(m/min)4300 結合度M
1セット(6枚)
17,980 税込19,778
6日以内出荷