「研磨剤 ブラシ」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)50
軸径(Φmm)6
材質鋼線
形状ツイスト型
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。
材質真鍮線
全長(mm)210
毛丈(mm)15
ブラシ長(mm)60
形状(ブラシ)A型
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
植付(mm)50
全長(mm)102
仕様六角軸(対辺6.35mm)
材質鋼線
軸長(mm)45
線径(Φmm)0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
軸六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線材(mm)ステンレス線 0.3mm
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
軸径(Φmm)6
ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。
研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
適合材金属
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
軸六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線材(mm)真鍮線 0.15mm
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。
材質真鍮線
全長(mm)220
毛丈(mm)15
ブラシ長(mm)75
形状(ブラシ)J型
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
毛丈(mm)30
直径(Φmm)15
仕様六角軸(対辺6.35mm)
形状筆型
軸長(mm)25
許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)
筒長(mm)24
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質真鍮
形状ホイール型
こんなお得な商品も!

六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
材質(ブラシ部)鋼線
線径(Φmm)0.3
仕様六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
こんなお得な商品も!

六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
線材(mm)真鍮線
線径(Φmm)0.15
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸六角軸(対辺6.35mm)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
こんなお得な商品も!

六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
線材(mm)ステンレス線
線径(Φmm)0.3
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸六角軸(対辺6.35mm)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
仕様六角軸(対辺6.35mm)
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。
材質真鍮線
ブラシ長(mm)75
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)5
軸径(Φmm)2.34
材質ステン線
形状筆型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
1セット(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。
ブラシ長(mm)75
材質鉄線
天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質タンピコ
適合材各種ワーク材
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
材質ステン線
軸径(Φmm)2.34
ねじ径(mm)10
セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1
ねじピッチ1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(3本)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。
外径(mm)20
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質豚毛
形状ホイール型
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角軸ホイールワイヤーブラシ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
厚さ(mm)10
仕様六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)27
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)50
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質キンセン
形状軸付ホイール型
許容回転数(min-1[r.p.m])7000
線径(mm)0.25
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。
材質ステンレス線
全長(mm)220
毛丈(mm)15
ブラシ長(mm)75
形状(ブラシ)J型
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。
外径(mm)5
軸径(Φmm)2.34
材質真鍮線
形状筆型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)
線径(Φmm)0.25
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸六角軸(対辺6.35mm)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。
ブラシ長(mm)75
材質豚毛
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
材質鋼線
仕様六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.3
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
関連キーワード
1
2
3
次へ