商品豆知識
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)10
砥材A材
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
1枚
¥869
税込¥956
6日以内出荷
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)20
粒度#120
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材金属、木材
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)25
砥材A材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤R
結合度M
ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
幅(mm)20
長さ(mm)20
砥材A材
適合材金属、木材
ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
入数4
1箱(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
砥材A材(金属用)
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、木材
穴径(mm)16(15)
ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
入数4
1箱(4枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
外径(mm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
セット内容No.4413、No.4002、No.4441
適合材各種金属、木材
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
用途専用ラバーパットやマジックタッチパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。
外径(mm)125
材質羊毛、コールテン
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材金属、木材
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、ステンレスの研削、研磨に使用されます。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
材質Z材(ステンレス用)
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、ステンレス
穴径(mm)16(15)
ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
材質CC材
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
穴径(mm)16
入数2
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚
結合剤R
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材真鍮、銅
最高回転速度(m/min)4300
結合度M
1セット(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
穴径(mm)16(15)
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合材各種金属、木材
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。
外径(mm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材各種金属、木材
穴径M10ピッチ1.5
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
関連キーワード