カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- コスモ・テック
- BIGM(丸山製作所)(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KTC(1)
- omron(オムロン)(1)
- SK11(2)
- SK(新潟精機)(1)
- StarTech.com(2)
- SUN(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- イノック(1)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(1)
- オンダ製作所(2)
- サンワサプライ(1)
- フロパーサル(2)
- メディアカバーマーケット(37)
- 三商(2)
- 中部コーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「vg25」の検索結果
特価

VG ブランクフランジ
コスモ・テック¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
VG コバールガラス ビューポート
コスモ・テック¥95,980~税込¥105,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200
VG 穴あきフランジ
コスモ・テック¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
VF/VG 成形ベローズ片側回転
コスモ・テック¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 316L板厚(mm)0.15材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF/VG変換ニップル
コスモ・テック¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
NW/VG 変換ニップル
コスモ・テック¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
BOLT/NUT/WASHER
コスモ・テック¥6,598税込¥7,2581個(25組)翌々日出荷から5日以内出荷ボルト・ナット・ワッシャーのセット用途フランジを固定するためのボルト類です。主要材質SUS 304
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 8PIN
コスモ・テック¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 4PIN
コスモ・テック¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ標準電流(A)総電流/1端子(A):9.9 電流/1本(A):3耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)コバール(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数4最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 30PIN
コスモ・テック¥349,800~税込¥384,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ高電流電流(A)総電流/1端子(A):60 電流/1本(A):10耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)アルメル(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数30最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 22PIN
コスモ・テック¥259,800~税込¥285,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ高電流電流(A)総電流/1端子(A):44 電流/1本(A):10耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)アルメル(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数22最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 12PIN
コスモ・テック¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ標準電流(A)総電流/1端子(A):13.3 電流/1本(A):3耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)コバール(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数12最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PIN
コスモ・テック¥259,800~税込¥285,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ高電流電流(A)総電流/1端子(A):38 電流/1本(A):10耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)アルメル(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数19最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 12PIN
コスモ・テック¥329,800税込¥362,7801個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 22PIN
コスモ・テック¥209,800~税込¥230,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ標準電流(A)総電流/1端子(A):13.2 電流/1本(A):3耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)コバール(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数22最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 4PIN
コスモ・テック¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 8PIN
コスモ・テック¥179,800~税込¥197,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 30PIN
コスモ・テック¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 19PIN
コスモ・テック¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ標準電流(A)総電流/1端子(A):11.4 電流/1本(A):3耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)コバール(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数19最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
Oリング Viton VF/VG用
コスモ・テック¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。Oリングバイトン(R)RoHS指令(10物質対応)対応