曜日別特売

フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 30PIN

フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 30PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 30PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 30PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 30PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 30PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 30PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 30PIN - コスモ・テック

計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)

用途
真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
タイプ
高電流
電流(A)
総電流/1端子(A):60 電流/1本(A):10
耐電圧
耐電圧DC(V):500
接続
BURNDY
材質(絶縁体)
アルミナセラミック
最高使用温度(℃)
450
材質(スリーブ)
コバール(R)
材質(電極)
アルメル(R)
材質(フランジ)
SUS 304
周波数(MHz)
10
抵抗値
絶縁抵抗値(ohm):109
電極数
30
最低使用温度(℃)
-196
リークレート(Pa・m3/sec)
<1.3x10^-10
内容量
1個
全16種類を絞り込む
A
B
16種類すべて表示中
注文コード
品番
A
B
D
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05499467G25MB301ALGUT1A90842セット品
オープン
¥499,800
¥549,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05499677N40MB301ALGUT1A55639セット品
オープン
¥459,800
¥505,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05499790G40MB301ALGUT1B1051047セット品
オープン
¥499,800
¥549,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05499948F50MB301ALGUT1A1201044セット品
オープン
¥499,800
¥549,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500691G25MB301ALG90842フランジ付き端子のみ
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500901G40MB301ALGA1051047フランジ付き端子のみ
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501217G50MB301ALG1201044フランジ付き端子のみ
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501330G50MB301ALGUT1A1201044セット品
オープン
¥499,800
¥549,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501610C70MB301ALGA701249フランジ付き端子のみ
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501707F50MB301ALG1201044フランジ付き端子のみ
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501777F40MB301ALGA1051047フランジ付き端子のみ
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05502021F40MB301ALGUT1B1051047セット品
オープン
¥499,800
¥549,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05502179F25MB301ALGUT1A90842セット品
オープン
¥499,800
¥549,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05502197C70MB301ALGUT1B701249セット品
オープン
¥459,800
¥505,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05502380N40MB301ALG55639フランジ付き端子のみ
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05502432F25MB301ALG90842フランジ付き端子のみ
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする