6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度0.4ms。MPRT。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
仕様●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels 付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg)スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8 サイズ27型(対角68.6cm) 消費電力(W)標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大) 適合規格TCO Certified、VCCI、PSE 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.5×394.0~544.0×209.5 入力信号【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ー コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時) 画素ピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm 解像度1920×1080 保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能 視野角左右各89°、上下各89°(標準) 動作温湿度範囲温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと) 応答速度0.4ms(MPRT) スピーカー2W×2 入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A 駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)250(標準)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

23型ワイド液晶ディスプレイ/Full HD 1,920×1,080 解像度対応/AH-IPSパネル(ノングレア液晶)を採用/広視野角(左右各89°上下各89°)/3辺フレームレスフラットデザイン上左右3辺の各非表示幅12mm/HDMI端子×1、DVI-D端子×1、D-Subミニ15ピン端子×1の3系統入/「BlueLightReducer」機能搭載目の疲れの原因となる青色光源を低減/5,000,000:1のハイコントラストを実現するACR(Advanced Contrast Ratio)機能/応答速度5ms(GtoG)、輝度250cd/m2
質量(kg)4(スピーカー、スタンド含む) マーベルブラック 消費電力(W)【標準】24(最大52)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大) 適合規格適合規格 表面処理ノングレア パネルサイズ(mm)水平509.2×垂直286.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)532.5×387.5×180 コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時) 画素ピッチ0.265mm 最大解像度1920×1080 表示色約1677万色 解像度1920×1080 走査周波数(水平)アナログ:24~80kHz、デジタル:30~85kHz 走査周波数(垂直)アナログ:56~75Hz、デジタル:56~75Hz 応答速度5ms(G to G) 視野角(左右:上下)左右各89°、上下各89° スピーカー2W × 2 コネクタ【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ × 1、【デジタル】 DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 入力電源AC100~240V 50/60Hz 使用環境条件動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)、保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと) 色(本体)マーベルブラック 画面サイズ23インチ セキュリティ盗難防止用金具取り付け孔 グリーン購入法適合 パネルAH-IPS ノングレア液晶 パネル駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス 輝度(cd/m2)250(標準)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

IR(赤外線)方式タッチパネル。 日本のATMなどに採用されているタッチパネル方式となります。マルチタッチ(10点以上)でソフトタッチ入力で入力でき、耐久性に優れているのが特長です。タッチパネルの端から赤外線を照射し、指などで赤外線が遮断された場所を特定する方式です。 疲労や不調の原因となる青色高原を低減する「Blue Light Reducer」機能搭載。 上方向75°、下方向20°までチルト角調節ができる使い方が自由なワイドレンジスタンドを搭載。 重厚なスタンドを採用したことにより、画面を押した時のぐらつき、不安定感が無い強度と安定性が特徴となっており、あらゆるシーンで活用できます。
仕様touchポイント:10ポイントタッチ 付属品電源コード(1.8m)/ D-Subミニ15ピンケーブル / HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) /USBケーブル(1.8m) /オーディオケーブル(1.8m) / スタンドベース / スタンドベース固定用ネジ(4個) / セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg)6.0、スタンドなし:4.6 サイズ23.6型 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)【標準】18(最大40)、【スタンバイモード時】0.5(最大)/ オフモード0.3(最大) 表面処理グレア 接続方法USB 透過率(%)90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)571.0×391.0×220.5 最大応答速度(m/sec)20(黒→白→黒)4 GtG コントラスト比3000:1(標準) スタンド角度調節範囲 上方向75°/下方向20° 最大解像度1920×1080 視野角水平:178°垂直:178° スピーカー2W×2 コネクタ【アナログ】D-SUB ミニ15ピンコネクタ、【デジタル】HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSBハブ:なし 入力電源(V)AC100~240 (50/60Hz 1.5A) アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA タッチスクリーンIR(赤外線)方式 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)225(標準)、250(タッチパネル未装着時) グリーンマーク認定 角度調節
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷

23型液晶ディスプレイ IPSパネル採用 / 広視野角 左右上下各:178° FullHD 1920×1080サポート ACR機能搭載 8000000:1 オーバードライブ機能搭載 多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載 HDMI端子、DVI-D端子、D-sub端子の3系統入力 HDMI ケーブル、DVI-D24ピンケーブル、D-sub15ピンケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】D-Subケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m) / DVI-Dケーブル(1.8m) / オーディオケーブル (1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、 セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) サイズ対角:58.4cm(23型) 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)] 画素ピッチ水平:0.265mm × 垂直 0.265mm 最大解像度1920×1080(2.1MegaPixels) 表示範囲(mm)水平:509.2 × 垂直:286.4 視野角左右各89°、上下各89°(標準) 応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時] 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)250(標準) 入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DVI-D24ピン × 1
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

34型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用、視野角上下左右:178°。FullHDの約2.4倍 UltraWQHD 3440x1440サポート。AMD FreeSyncテクノロジー搭載。USBハブ内蔵。高さ調整可能。DisplayPort端子、HDMI端子×2。DisplayPort / HDMI ケーブルが標準同梱
付属品HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.5m) / 電源コード (1.8m AC100V用)、スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg)スタンド含む:9.4、スタンド含まず:6.8 電源(V)AC100~240(50/60Hz)/1.5A 規格UWQHD 消費電力(W)標準:43(最大85)、スタンバイモード時:0.5(最大) 適合規格VCCI、PSE 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)817.0×422.5~572.5×245.5(239.5) 機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM)、チルト(画面角度調整):上向き23°/ 下向き5°、スウィーベル(左右首振り):左右各45° コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 最大解像度3440×1440(4.9MegaPixels) 表示範囲(mm)水平:799.8 × 垂直:334.8 保証期間3年間 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) 走査周波数(水平)30~115 走査周波数(垂直)(FreeSync無効)55~75Hz、(FreeSync有効)48~75Hz 応答速度4ms(GtoG) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100(VESA規格対応) スピーカー5W×2 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 画面サイズ34型 セキュリティ盗難防止ロック用ホール 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調節 保管環境湿度:5~85%(結露なきこと) ヘッドフォン端子対応(Φ3.5mmステレオミニジャック) RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力同期:セパレート同期:TTL、正極性/負極性、映像(デジタル)DisplayPort / HDMI 画素ピッチ(H×V)(mm)水平:0.233、垂直:0.233 対角(mm)867(34型)/21:9 動作温度範囲(℃)5~35 USBタイプUSB3.0 1Up stream:シリーズB / 2Down stream:シリーズA アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS/a-Si TFT アクティブマトリックス 昇降範囲(mm)(高さ調整) 可動範囲:上下150 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)400(標準) 入力コネクタ(デジタル)DisplayPort × 1 / HDMI × 2 角度調節
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷

25型液晶ディスプレイ IPSパネル採用 WUXGA 1920×1200サポート 応答速度4ms 高さ調整可能、90度画面回転 USBハブ内蔵 D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応 D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) サイズ対角:63.36cm(25型) 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)] 画素ピッチ水平:0.279mm 垂直:0.282mm 最大解像度1920×1200(2.3MegaPixels) 表示範囲(mm)水平:535.4 垂直:338.7 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) 応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時] 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)300(標準) 入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DisplayPort × 1
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷