「モニター 昇降」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
23型液晶ディスプレイ IPSパネル採用 / 広視野角 左右上下各:178° FullHD 1920×1080サポート ACR機能搭載 8000000:1 オーバードライブ機能搭載 多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載 HDMI端子、DVI-D端子、D-sub端子の3系統入力 HDMI ケーブル、DVI-D24ピンケーブル、D-sub15ピンケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】D-Subケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m) / DVI-Dケーブル(1.8m) / オーディオケーブル (1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、 セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) サイズ対角:58.4cm(23型) 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)] 画素ピッチ水平:0.265mm × 垂直 0.265mm 最大解像度1920×1080(2.1MegaPixels) 表示範囲(mm)水平:509.2 × 垂直:286.4 視野角左右各89°、上下各89°(標準) 応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時] 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)250(標準) 入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DVI-D24ピン × 1
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。FullHD 1920x1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
ピッチ(mm)0.275 表面処理ノングレア 入力信号デジタル:DisplayPort、HDMI コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角左右各89° 、 上下各89° 走査周波数(水平)30~115kHz 走査周波数(垂直)48~100Hz ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1 色(本体)ブラック モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能
仕様●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●J-Moss:対応●TCO:対応●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き22°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUV●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●VCCI:対応 ピッチ0.248mm 消費電力(W)最大55、標準16 電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4.5(スタンド含む) 入力信号デジタル: HDMI / DisplayPort コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1 スピーカーあり 2W×2 色(本体)ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)336.5~486.5×489.5×209.5 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBUSB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度0.4ms。MPRT。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
仕様●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels 付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg)スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8 サイズ27型(対角68.6cm) 消費電力(W)標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大) 適合規格TCO Certified、VCCI、PSE 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.5×394.0~544.0×209.5 入力信号【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ー コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時) 画素ピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm 解像度1920×1080 保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能 視野角左右各89°、上下各89°(標準) 動作温湿度範囲温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと) 応答速度0.4ms(MPRT) スピーカー2W×2 入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A 駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)250(標準)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

34型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用、視野角上下左右:178°。FullHDの約2.4倍 UltraWQHD 3440x1440サポート。AMD FreeSyncテクノロジー搭載。USBハブ内蔵。高さ調整可能。DisplayPort端子、HDMI端子×2。DisplayPort / HDMI ケーブルが標準同梱
付属品HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.5m) / 電源コード (1.8m AC100V用)、スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg)スタンド含む:9.4、スタンド含まず:6.8 電源(V)AC100~240(50/60Hz)/1.5A 規格UWQHD 消費電力(W)標準:43(最大85)、スタンバイモード時:0.5(最大) 適合規格VCCI、PSE 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)817.0×422.5~572.5×245.5(239.5) 機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM)、チルト(画面角度調整):上向き23°/ 下向き5°、スウィーベル(左右首振り):左右各45° コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 最大解像度3440×1440(4.9MegaPixels) 表示範囲(mm)水平:799.8 × 垂直:334.8 保証期間3年間 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) 走査周波数(水平)30~115 走査周波数(垂直)(FreeSync無効)55~75Hz、(FreeSync有効)48~75Hz 応答速度4ms(GtoG) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100(VESA規格対応) スピーカー5W×2 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 画面サイズ34型 セキュリティ盗難防止ロック用ホール 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調節 保管環境湿度:5~85%(結露なきこと) ヘッドフォン端子対応(Φ3.5mmステレオミニジャック) RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力同期:セパレート同期:TTL、正極性/負極性、映像(デジタル)DisplayPort / HDMI 画素ピッチ(H×V)(mm)水平:0.233、垂直:0.233 対角(mm)867(34型)/21:9 動作温度範囲(℃)5~35 USBタイプUSB3.0 1Up stream:シリーズB / 2Down stream:シリーズA アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS/a-Si TFT アクティブマトリックス 昇降範囲(mm)(高さ調整) 可動範囲:上下150 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)400(標準) 入力コネクタ(デジタル)DisplayPort × 1 / HDMI × 2 角度調節
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷

31.5型液晶ディスプレイ。VA方式パネル採用 。4K2K 3840×2160サポート。応答速度3ms。高さ調整可能。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子x2、2系統3入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
解像度3840×2160 色(本体)ブラック モニターサイズ31.5 パネル駆動方式VA
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。WQHD 2560×1440サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルケーブルの2本が標準同梱
仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90° サイズ対角:68.6cm(27型) 16:9 解像度2560×1440 昇降幅(mm)可動範囲 上下150 パネル種類IPS方式パネル(ノングレア) 入力コネクタ(デジタル)HDMI×1/DisplayPort×1
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。 4K 3840x2160サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
解像度3840×2160 色(本体)ブラック モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

25型液晶ディスプレイ IPSパネル採用 WUXGA 1920×1200サポート 応答速度4ms 高さ調整可能、90度画面回転 USBハブ内蔵 D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応 D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) サイズ対角:63.36cm(25型) 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)] 画素ピッチ水平:0.279mm 垂直:0.282mm 最大解像度1920×1200(2.3MegaPixels) 表示範囲(mm)水平:535.4 垂直:338.7 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) 応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時] 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)300(標準) 入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DisplayPort × 1
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

23.8型液晶ディスプレイ/IPS方式パネル(FAST IPS)/応答速度0.2ms(MPRT)/高リフレッシュレート180Hz/FHD 1920×1080サポート/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能/USBハブ搭載/HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様●その他環境及び安全規格:CE、TUV●高さ調整:あり 上下150mm●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●VCCI:対応●アスベスト:意図的含有無し●標準消費電力:18W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●リフレッシュレート:180Hz●J-Moss:対応●パネル方式:IPS方式パネル●本体サイズ(H×W×D):355.0~505.0×539.5×171.0 mm●スリープ時消費電力:0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5° サイズ23.8型 ピッチ0.275mm 電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4.5(スタンド含む) 入力信号デジタル:DisplayPort / HDMI 最大消費電力(W)65 コントラスト比1000:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角左右各89°、上下各89° ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子DisplayPort / HDMI スピーカーあり 2W×2 色(本体)ブラック パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps,DC5V,900mA) 1Up stream:Type-B / 4Down stream:Type-A
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

27型液晶ディスプレイ/IPS方式パネル(FAST IPS)/応答速度0.2ms(MPRT)/FHD 1920×1080サポート/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能/USBハブ搭載/HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様●VCCI:対応●標準消費電力:16W●パネル方式:IPS方式パネル●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:CE、TUV●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●J-Moss:対応●高さ調整:あり 上下150mm●リフレッシュレート:180Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●スリープ時消費電力:0.5W●本体サイズ(H×W×D):407.5~557.5×613.0×213.0 mm●アスベスト:意図的含有無し サイズ27型 ピッチ0.311mm 電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理ノングレア 本体質量(kg)5.4(スタンド含む) 入力信号デジタル:DisplayPort / HDMI 最大消費電力(W)60 コントラスト比1000:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角左右各89°、上下各89°(標準) ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子DisplayPort / HDMI スピーカーあり 2W×2 色(本体)ブラック パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps,DC5V,900mA) 1Up stream:Type-B / 4Down stream:Type-A
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載。HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。WQHD 2560×1440サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載。HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

23.8型/FHD 1920×1080/IPS方式(ノングレア)/ HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降/画面縦回転/画面角度調整
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

23.8型/WQHD 2560×1440サポート/IPS方式パネル(ノングレア)/HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降、縦回転、角度調整可能な多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様VCCI:対応●応答速度(G to G):0.5ms●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●本体サイズ(H×W×D):358.0~508.0× 540.0×209.5 mm●電波法備考:無線機能が無いため●リフレッシュレート:100Hz●アスベスト:意図的含有無し●J-Moss:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●標準消費電力:21W●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60°●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUV サイズ23.8型 ピッチ水平:0.206mm 垂直:0.206mm 電源AC100~240V 50/60Hz 1.2A 適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理ノングレア 本体質量(kg)5.9(スタンド含む) 最大消費電力(W)40 コントラスト比1300:1(標準)、5000000:1(Adv. Contrast機能時) 表示色約1677万色 解像度2560×1440 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用) スピーカーあり 2W×2 色(本体)ブラック パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350(標準値) USBUSB3.2 Gen1(5Gbps,DC5V,900mA)× 2, USBシリーズC USB3.2 Gen1(5Gbps,5V,3A)× 1, メンテナンス用USB × 1
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 23.8型 XUB2493QSU
エコ商品
23.8型ワイド液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°。WQHD 2560×1440サポート。ACR機能搭載 8000000:1。多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2系統入力。DisplayPort/HDMI ケーブルの2本が標準同梱
仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90° 表面処理ノングレア 寸法(cm)対角:60.5(23.8型) 16:9 コントラスト比1000:1 解像度2560×1440 保証期間3年間保証 RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力デジタル:HDMI × 1 / DisplayPort × 1 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS 昇降範囲(mm)可動範囲 上下150 パネル種類IPS方式パネル(ノングレア)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

24.5型ディスプレイ/IPS方式パネル(FAST IPS)/Full-HD 1920×1080サポート/高リフレッシュレート240Hz対応/昇降機能、ピボット機能、チルト機能の多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
解像度1920×1080 モニターサイズ24.5
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷