高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています。ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。EVAミッドソールがカカトの衝撃を吸収します。
用途普通作業
色グレー/ブラック
足幅EEEE
材質アッパー材:ポリエステル+TPU、底材:EVA+ゴム、先芯:鋼製
形状ローカット
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
驚きの軽量感!。樹脂製のシングルメッシュを採用、布メッシュよりダイレクトに靴内の空気循環を促し、常に爽やかな靴内をキープします。歩行時の重心移動を考慮した超軽量ソール。
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定品
材質(アッパー)合皮、メッシュ
材質(ソール)EVA、ゴム
機能軽量、通気性
材質(先芯)樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
超軽量プロスニーカーです。
樹脂製のシングルメッシュを採用しダイレクトに靴内の空気循環を促します。
スリッポンタイプのシューズです。
かかと接地から蹴りだしまで歩行時に重心が移動するライン上にラバーを接地し、耐久性と安全性を保持しつつ計量化を実現しました。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
用途普通作業
足幅4E
材質樹脂製先芯、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム
形状ローカット
規格JSAA A種認定
機能軽量、踵衝撃吸収、通気、耐油底
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプスニーカー
履きやすく脱ぎやすいスリッポンタイプなのに、走っても脱げない工夫を採用。かかと衝撃吸収加工で疲れにくい!
用途一般作業に
足幅3E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ
材質(ソール)EVA、ゴム
標準質量(g/片足)451.3(22.5cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
足首まで保護できるミドルカットタイプです。高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています。ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。EVAミッドソールがかかとの衝撃を吸収します。
用途普通作業
色グレー/ブラック
足幅EEEE
材質アッパー材:ポリエステル+TPU、底材:EVA+ゴム、先芯:鋼製
形状ミドルカット
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
かかとを踏んでもピッタリフィットします。靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。先芯入りでつま先をガードします。
用途普通作業。
トラスコ品番785-6415
材質つま先ガード、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:ゴム
色ホワイト
質量(g)880
サイズ(cm)30
寸法(cm)30
足幅EEE
特性つま先ガード、通気性
1足
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電気工事や大工さんからの声で生まれた、耐熱ソールの作業靴です。
フェルト内蔵で熱が伝わりにくい、耐熱ソールを採用。屋根や鉄板の上など、下からの熱が足裏に伝わりにくいため、夏場の作業などに最適です。
アメゴムソールは、屈曲性が良く、滑りにくい配合を採用。つま先部分の成型は自然な屈曲を妨げない設計で、危険な高所での作業も安全に。
通気性を考慮したナイロンメッシュ素材。
脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き。
耐滑性能は、JIS規格の動摩擦係数0.2を上回る0.32。耐滑靴としても最適です。
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)合皮、メッシュ
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)340(25.5cm)
動摩擦係数0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード