先芯が当たりにくい幅広鋼製先芯。屈曲性に優れたフレキシブルソール。脱着簡単マジックタイプ
機能屈曲性
甲被タイプマジックタイプ
かかとを踏んでもピッタリフィットします。靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。先芯入りでつま先をガードします。
用途普通作業。
材質つま先ガード、底材:ゴム
形状ローカット
色ホワイト
材質(アッパー)合皮/メッシュ
足幅EEE
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
履きやすく脱ぎやすいスリッポンタイプなのに、走っても脱げない工夫を採用。かかと衝撃吸収加工で疲れにくい!
用途一般作業に
足幅3E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ
材質(ソール)EVA、ゴム
標準質量(g/片足)451.3(22.5cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
履きやすいローカット。PVC製、完全防水静電気をため込まない。
帯電防止機能付きグリップ性耐油。履き心地の良い踵クッション。丸洗い可能。
種類作業靴
標準質量(g/片足)300
材質(底部)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
足幅3E
形状ローカット
種類静電靴
材質(アッパー)合皮、メッシュ
材質(ソール)EVA、ゴム
機能静電機能、ノンマーキングソール、耐油底
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
足幅EEE
種類静電靴
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3)
機能帯電防止
靴タイプサンダル
電気工事や大工さんからの声で生まれた、耐熱ソールの作業靴です。
フェルト内蔵で熱が伝わりにくい、耐熱ソールを採用。屋根や鉄板の上など、下からの熱が足裏に伝わりにくいため、夏場の作業などに最適です。
アメゴムソールは、屈曲性が良く、滑りにくい配合を採用。つま先部分の成型は自然な屈曲を妨げない設計で、危険な高所での作業も安全に。
通気性を考慮したナイロンメッシュ素材。
脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き。
耐滑性能は、JIS規格の動摩擦係数0.2を上回る0.32。耐滑靴としても最適です。
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)合皮、メッシュ
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)340(25.5cm)
動摩擦係数0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
衝撃を吸収して足の負担を軽減。
ゆったり設計で長時間履いても疲れにくい。
従来の商品に比べて30%の軽量化に成功した女性用安全靴のメダリオンセーフティ。
特殊樹脂製先芯採用で、安全性能を損なわず軽量化を図りました。
新設計のE.V.Aミッドソールとラバーソールの組み合わせにより軽量化を実現。
肉厚のE.V.Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。
材質(ソール)EVA、ゴム
標準質量(g/片足)260(23.5cm)
足幅3E
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量プロスニーカーです。
樹脂製のシングルメッシュを採用しダイレクトに靴内の空気循環を促します。
スリッポンタイプのシューズです。
かかと接地から蹴りだしまで歩行時に重心が移動するライン上にラバーを接地し、耐久性と安全性を保持しつつ計量化を実現しました。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
用途普通作業
足幅4E
材質樹脂製先芯、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム
形状ローカット
規格JSAA A種認定
機能軽量、踵衝撃吸収、通気、耐油底
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプスニーカー
関連キーワード