軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1
質量(kg)2.65
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
最大トルク(N・m)1491
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193
空気消費量(m3/min)0.23
エアーインレット1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200
能力ボルト径(mm)32
使用エアーホース内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます
仕様注油用オイル:ISO VG10
付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1
質量(kg)1.4
色赤
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311
使用空気圧力(MPa)適正:0.62
エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨)
保証期間6ヶ月
エアーインレット(インチ)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
無負荷空気消費量(m3/min)0.12
ハンマータイプジャンボハンマー
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
付属品コンビソケット:35mm(17mm)・38mm(20mm)・41mm(21mm)、ディープソケット:33mm、シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1
質量(kg)2.65
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
最大トルク(N・m)1491
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193
空気消費量(m3/min)0.23
エアーインレット1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200
能力ボルト径(mm)32
使用エアーホース内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
関連キーワード