単相200V仕様のプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
あらゆるエアー工具に対応します。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW
目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×650
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900
電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6
平均消費電力(W)1930
馬力(HP)2
吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
AC100V一般セミプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720
電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6
平均消費電力(W)1000
吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
3相200V仕様のセミプロ仕様。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750
電流(A)(50/60Hz)3.5
平均消費電力(W)850
馬力(HP)1/2
吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。
プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。
消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670
速度(充填)1分40秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
関連キーワード