カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- マザーツール(6)
- DURAN(4)
- 住友電工ハードメタル(3)
- IDECH(アイデック)(3)
- AXYGEN(2)
- brother(ブラザー)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- メトカル(1)
- 野田スクリーン(1)
- アイネックス(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- Clock Work Tea Party(1)
- LABTAS+(ラボタス)(1)
「tpch」の検索結果
特価

TPCC 5 PATCH(パッチコード)
冨士電線(東京)¥27,980~税込¥30,778~1巻(200m)翌々日出荷10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
FS-TPCC 5 PATCH(シールド付きパッチコード)
冨士電線(東京)¥55,980税込¥61,5781巻(200m)翌々日出荷撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード。耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンストローク)やEMI対策に効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588サイズサイズ×対数:0.18mm×4対仕上外径(mm)6概算質量(kg/km)32シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい)
冨士電線(東京)¥5,898税込¥6,4881巻(10m)翌々日出荷ヒロセ電機 株式会社 「 ix Industrial 」 適合品 。『 iX Industrial 』 はヒロセ電機株式会社の登録商標です。CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品。Ether CAT 適合品。撚線導体を採用した耐屈曲ケーブル。二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)。プラグ加工も対応可能(推奨プラグ: テレガートナー社製)。耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)。ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSN の適合製品ではありません仕様最大ケーブル長(m):60,耐屈曲性能:1000万往復以上サイズサイズ×対数:26AWG×4対仕上外径(mm)6.1概算質量(kg/km)48シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)