ガラス本来の風合いを変えることなく省エネ効果を実現!。透明なのに、日光の熱を吸収し、冷房効果アップ!。エアコン稼働電力量10%ダウン!夏の光熱費もダウン!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット。スリキズに強い!。透明度が高いので施工後も違和感がありません。透明板ガラス専用の断熱フィルムです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アクリル酸エステル樹脂、保護フィルム
色クリアー
耐熱温度(℃)80
夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。エアコン稼働電力量63%ダウン!。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)。透明板ガラス専用の断熱フィルムです。
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム
色シルバー
耐熱温度(℃)80
遮熱・節電効果&ガラスの飛び散りを防ぐ窓フィルム。窓から入る日射を反射・吸収して遮る効果があり、暑い季節に最適な「遮熱」効果で夏のエアコン稼働率を抑えます。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果が、台風時の飛来物に備えられる。乳白色タイプなので、程よく目隠しつつ、柔らかな光で明るさも保てる。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など
材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.05
色ホワイトマット
タイプ水で貼るタイプ
幅(cm)90
耐熱温度(℃)80
関連キーワード