絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,189件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用掃除機ステン 静音 SK11乾湿両用掃除機ステン 静音SK11
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4材質ステンレス,鉄,樹脂電圧100周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】17電流(A)10消費電力(W)960タンク容量(L)20本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530真空度(kPa)最大18吸水容量(L)11
リングジョイント SK11リングジョイントSK11
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
ペイントマーカー細白 極一閃 SK11ペイントマーカー細白 極一閃SK11
209税込230
1本
当日出荷
建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。
用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)1インク色白色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
カラーマグネット 小 SK11カラーマグネット 小SK11
169税込186
1セット(9個)
翌々日出荷
スチール面にピタッと貼り付き、メモ書きやマーキングに最適です。ホワイトボード、キャビネット、冷蔵庫などのあらゆるスチール面に貼り付きます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止めやマーキング。入数(個)9直径(mm)20
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
319税込351
1個
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ほどけにくい靴ひも SK11ほどけにくい靴ひもSK11
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊技術により開発された、滑り止め効果の優れた糸で作り上げた靴ひもです。 繊維1本1本が滑り止め効果のある性質を持っています。 ひもの結び目をガッチリグリップするので、ほどけにくいです。
用途作業靴・安全靴・一般シューズ用靴ヒモ。材質ポリエステルナイロン
一般刃物用砥石 仕上げ用 SK11一般刃物用砥石 仕上げ用SK11(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。より優れた切れ味を求めるときに使用する仕上げ研ぎ用です。荒研ぎ・中研ぎを終えた後に使用することで、より優れた切れ味にすることが出来ます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度3000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×15
クイックコンビレンチ SK11クイックコンビレンチSK11(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌々日出荷
レンチの抜き差しが不要で、ラチェット感覚で素早い作業が可能です。抜き差し不要の連続操作が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム
プラグレンチ SK11プラグレンチSK11(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)
ラチェット式パイプカッタ替刃 SK11ラチェット式パイプカッタ替刃SK11(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。仕様PCR-35専用替刃
たて型モーターレンチ SK11たて型モーターレンチSK11
2,298税込2,528
1本
当日出荷
本体はアルミ合金製でメッキ配管ナットに傷を付けにくいモーターレンチです。樹脂カバー付ければ傷を付けずに取り付けできます。ワイドな口開きで、68mmまでの大径ナットも回せます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業。トルク(N・m)100以下(樹脂カバー無しの場合)口開き(mm)16~68
六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セット SK11六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セットSK11
899税込989
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
反射メッシュタスキ SK11反射メッシュタスキSK11
689税込758
1個
当日出荷
通気性が良く、着け心地が軽いメッシュ素材を採用したタスキです。長さの調整が可能なため、好みの長さでお使い頂けます。高輝度ガラスビーズで夜間の視認性抜群です。夜間の外出時や、ウオーキングやランニングの際にも最適です。
用途夜間作業やウォーキングやランニング寸法(mm)40×1300
ヘルメット用クールタレ SK11ヘルメット用クールタレSK11(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質ポリエステル
パカットバッグ クリア SK11パカットバッグ クリアSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。フタが透明で収納している工具が確認できます。
用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×120×130外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)120
パーツボックス SK11パーツボックスSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。 使用しない時は積み重ねて収納できるので場所を取りません。亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。
用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。材質スチール
マグネットU型 強力じしゃく SK11マグネットU型 強力じしゃくSK11(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型のマグネットです。U字型なのでヒモなどで吊り下げもし易いです。
用途金属部品のひろい上あげ。形状U字型
キーアダプター SK11キーアダプターSK11
239税込263
1個
当日出荷
カギや工具の取付け自在です。ビットホルダー(別売)と合わせてご使用ください。使いやすい丸軸タイプです。スライド脱着で取替が簡単です。
用途キー等の保持、紛失防止。材質(本体)スチール
ステンレス工具箱 SK11ステンレス工具箱SK11
3,898税込4,288
1個
当日出荷
強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。小物収納時に便利なインナートレーつきです。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。材質ステンレス質量(kg)1.6最大積載量(kg)(本体)約10・(インナートレー)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×180材質(ハンドル)PP材質(調節バックル)
ミニのこカッターL 3枚組 SK11ミニのこカッターL 3枚組SK11(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。材質(刃)SK-5仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
エアーハンマーロングチゼル SK11エアーハンマーロングチゼルSK11(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)172適合機種SK11エアーハンマー先端形状ポイント
ワーキングブラシパキン SK11ワーキングブラシパキンSK11(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
用途左官道具、農機具洗浄作業。材質(毛)パキン全長(mm)約370タイプパキンハード材質(柄部)ポリエチレン危険物の類別非危険物
サビ取りアフロ君 チャイルド SK11サビ取りアフロ君 チャイルドSK11(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る25mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
用途サビ取り、汚れ落とし。軸径(Φmm)3外径(Φmm)25最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布
水栓ドライバービット SK11水栓ドライバービットSK11(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
用途水回りのメンテナンス作業。全長(mm)120材質特殊鋼先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ランダム用ナイロンタワシ SK11ランダム用ナイロンタワシSK11(1件のレビュー)
939税込1,033
1枚ほか
当日出荷
ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。直径(Φmm)125
ランダムサンダー用ペーパー SK11ランダムサンダー用ペーパーSK11(2件のレビュー)
729税込802
1セット
当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。粒度60・120・240適合材木材・金属適合機種ランダムサンダーセット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚直径(Φmm)125
六角軸折れこみボルト抜き SK11六角軸折れこみボルト抜きSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが穴の中に折れ込んだ時に、簡単に抜き取ることができます。正・逆転両用電動ドリルを使用することにより、作業性・能率性が大幅にアップします。
用途折れこんだボルト抜き作業。
ハンドグリースガン SK11ハンドグリースガンSK11(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
手詰め・カセット兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。接続口径PT1/8全長(mm)約246容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)質量(g)540油槽径(Φmm)38.2最大吐出圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
六角棒レンチ SK11六角棒レンチSK11(1件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から翌々日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
三角ネジ用ドライバーセット SK11三角ネジ用ドライバーセットSK11(7件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。
用途三角ネジの締付け、緩め作業。セット内容三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm)商品構成セット品
サビ取り消しゴム SK11サビ取り消しゴムSK11
599税込659
1個
当日出荷
研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。 園芸用品・工具類、流し台・トイレ周りの金属のサビ取り・汚れ落とし、及び接着面の接着剤残りの汚れ落としに適しています。 アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし、ゴルフクラブやスキー板・スケート靴等の金属部分のサビ取り・汚れ落としに適しています。
用途園芸用品・工具・水廻り品などのサビ取り・汚れ落とし粒度WA120寸法(mm)65×25×20目の粗さ中目
サンディングロール空研木工用 SK11サンディングロール空研木工用SK11(2件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
用途塗装前の最終仕上げ。幅(mm)100長さ(m)3
ワークキャリーバッグ SK11ワークキャリーバッグSK11(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。 ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。 表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。
用途作業現場への移動時に最適。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×250×380ポケット数正面4個外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)250
クラフト工作はさみストロング SK11クラフト工作はさみストロングSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ギザ刃・のこ刃・針金切の3種類の刃でさまざまな物を強力カットします。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。ハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。 片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。直線切りのしやすい65mmのロング刃です。
用途紙、厚紙、布、ビニール、段ボール、ロープなどの切断。全長(mm)210刃長(mm)65仕様板厚さ3mmの幅広厚刃使用材質(グリップ)EVA+PPブレードSUS420J2硬度HRC(刃部)56±1材質(刃)ステンレス鋼(AUS6)
弦鋸の替刃 金工用 SK11弦鋸の替刃 金工用SK11(1件のレビュー)
309税込340
1パック(3枚)ほか
当日出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数32山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
ボール盤バイス(75mm) SK11ボール盤バイス(75mm)SK11(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
最大口開き(mm)70口幅(mm)82口深(mm)20
ガストーチ 170 SK11ガストーチ 170SK11(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
炭火の火付け~プロ工事まで使用出来る本格的なガストーチです。このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途炭火起こし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼きなど。火炎形状集中炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)251外形寸法(mm)長さ122×高さ75×ボンベ取付部径32火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)
六角軸コンビタップドリル SK11六角軸コンビタップドリルSK11(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35
伸縮式ラチェットハンドル SK11伸縮式ラチェットハンドルSK11
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。7段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様7段階ポジション全長(mm)294~432差込角(mm)12.7(1/2インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約33.3ギア数72山
ホワイトボードマーカー 青 SK11ホワイトボードマーカー 青SK11
209税込230
1本
当日出荷
ホワイトボード用マーカーです。マグネット、イレーザー付きのキャップです。細芯で、建築用ホワイトボードなどへの筆記に最適です。
用途ホワイトボード用マーカー。材質キャップ;ポリプロピレン,イレーザー:羊毛,本体;ポリプロピレンインク色ブルーインクアルコール系油性顔料インキマグネット付き商品タイプ使い切り線の太さ細芯イレーザー付き