カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(597)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(110)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(58)
- オフィス家具/清掃用品(56)
- 切削工具・研磨材(754)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,432)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(45)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(758)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(172)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(59)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(76)
- トラック用品(48)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(44)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る

スパークプラグ No.12
SK11¥779税込¥8571個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6ES・チャンピオン/RN9YC・デンソー(ND)/W20EPR-U
空気工具専用油
SK11¥849税込¥9341本当日出荷エアーツールのメンテナンスの必需品です。エアーツールの使用前、使用後に数滴入れることで、内部が錆びるのを防ぎます。用途エアーツールメンテナンスオイル。材質石油系炭化水素油内容量(mL)100危険物の類別非危険物
ツールバッグ L
SK11¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ワイドオープン多用途タイプのツールバッグです。開口部ジッパー付で持ち運びが安心です。外側ポケットが4個付いているので、整理収納に便利です。底・側面にクッションが入っているので、衝撃をやわらげることができます。開口部が180度開き、出し入れがスムーズです。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様D環付き(別売ショルダーベルト取付可能)材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×約220×約240ホルダー内側6個ポケット外側4個
パネルコントロールヒーター
SK11¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。材質ステンレス幅(mm)85径(Φmm)【保護ゴムキャップ】約36、【ヒーターカバー】約30奥行(mm)127消費電力(W)900定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約2.0(アース線付き)使用液水温度設定範囲(℃)20~100最低水位(mm)180適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守)定格時間(時間)2水量(L)【最大】20認証マークPSEマーク認証
ペンドラフック マキタ用
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。用途ペンインパクトドライバーの携帯。材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
消しール Φ6mm軸
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 ドリルドライバーやダイグラインダーに取り付けて回転させるだけです。用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。適合機種ドリルドライバー・ダイグラインダー材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼軸径(Φmm)6
インパクトR用ワンTアダプタ
SK11(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチの脱着がワンタッチでできます。 このアダプターを装着するとインパクトレンチとソケットの脱着がワンタッチで素早くできます。 インパクトレンチにピンとリングでしっかり固定して、ソケットレンチの脱着はボタンを押すだけで出来るようになります。用途ピン固定タイプのインパクトレンチに取り付け、ソケットレンチの取り換えをワンタッチにするアダプター。仕様対応ソケットレンチ:ピン固定式インパクトソケットレンチ適合機種ピン固定式インパクトレンチ(充電・電動・エアー)材質本体:クロームモリブデンCr-Mo差込角(mm)12.7(1/2sq)インパクトレンチ用
すきまブラシ
SK11¥739~税込¥813~1本当日出荷すきま部分や奥まった部分の掃除に最適です。ブラシ部分が細長いので、隙間や奥まった部分の清掃に適しています。広い面の清掃にも効率よく使えます。用途汚れ落としや清掃に使用。材質(線材)豚毛
角箱屋ショート柄ハンマー
SK11¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。用途木材への釘打ち及び釘抜き。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途木材への釘打ち及び釘抜き材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
マグネット スイーパー
SK11¥7,998税込¥8,7981個当日出荷手軽に部品や鉄くずを回収します。リリース機構付きのため安全に回収できます。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。用途部品や鉄くずの回収。
インパクト用ピン・Oリング
SK11(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷インパクトソケット用のピンとOリングのセットです。用途インパクトソケット用交換ピン及びOリング。ピン径(Φmm)3.5
ユニバーサルジョイント
SK11¥869~税込¥956~1個当日出荷あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。材質クロームバナジウム鋼
ツイストライン (通線工具)
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)15先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
パイプカッターPro.替刃
SK11¥899税込¥9891個当日出荷ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。用途パイプカッターPro替刃。肉厚(mm)最大切断:3
エアホース ソフトプレミアム
SK11¥6,024~税込¥6,626~1本当日出荷軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1材質ホース:特殊エラストマー樹脂 ソケット:鉄・真ちゅう・NBR プラグ:鉄内径×外径(Φmm)6.5×10.0使用流体圧縮空気接続形状汎用ソケット・プラグ
ワンタッチソケットホルダー
SK11(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)290差込角(mm)9.5(3/8インチ)クリップの色赤クリップ数12個
六角軸Coステンドリル 極短 5本セット
SK11(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(5本)当日出荷ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
乾湿両用掃除機 20L
SK11(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。用途作業場での集塵や水の吸引。吸込仕事率(W)150質量(kg)約6.6タンク容量(L)20集塵容量(L)11電源(V)100電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)8セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ材質タンク:ステンレス寸法(mm)約365×365×540タイプ乾湿両用電流(A)11消費電力(W)1100電源コード(m)約5.0ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78絶縁方式二重絶縁構造最大風量(m3/min)1.58真空度(kPa)最大:14
乾電池式LED投光器
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷乾電池式のLED投光器です。LED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です。床置き・壁掛け・三脚に取り付けて使用できます。防災備品としても便利な乾電池式です。軽量コンパクト設計で持ち運び、収納に便利です用途作業、レジャー時の照明仕様【白熱電球最大】60W材質樹脂使用電池単三乾電池(3本もしくは6本)照度(Lx)130/m光束(Lm)【乾電池6本使用時】(HIGH)最大900・(LOW)600、【乾電池3本使用時】(HIGH)最大850・(LOW)450電球の種類LED連続点灯時間(時間)(HIGH)約4・(LOW)約6、【乾電池6本使用時】(HIGH)約5・(LOW)約9照射角度(°)約80エコロジー商品省エネ・長寿命
マルチクリップリール式
SK11¥849税込¥9341個当日出荷手袋やタオルなど使わないときに挟み、腰回りに携帯できます。リール式で最大60cm伸縮可能です。ベルトに引っ掛けられるクリップタイプです。カラビナにかけられるリング付きです。用途手袋・タオルなどの携帯伸縮範囲(cm)(最大)60
スイングスイベルプラグ
SK11(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。用途エアー配管継手。仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5
チェスト(4段6引出し)
SK11(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。仕切り板をトップ部に設置し、スペースを区切ることで収納性・利便性が向上しました。 引き出しの全段にEVAマットが付いています。引出しを全段閉めてトップカバーを閉じると、全段引き出しのロックが可能です。用途道工具・小物類の収納保管・整理。引出し数6外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×374
ステンレス工具箱
SK11¥4,298税込¥4,7281個当日出荷強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。小物収納時に便利なインナートレーつきです。用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。材質ステンレス質量(kg)1.6最大積載量(kg)(本体)約10・(インナートレー)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×180材質(ハンドル)PP材質(調節バックル)鉄
バンドソー替刃 木工厚物用
SK11(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N刃幅(mm)6.35刃数(p)4/インチ刃厚(mm)0.5周長(mm)1430
アングルノズル
SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)ノズル口径(Φmm)3適合流体空気
軸付ダイヤモンドカッター
SK11(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。仕様2.35mmマンドレル付き材質電着ダイヤ厚さ(mm)0.7寸法(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス、石、貝、樹脂
ドリルストップ
SK11¥399税込¥4391個当日出荷穴あけ深さ調節が自由に設定できます。ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。用途木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整。材質プラスチック適合サイズ(Φmm)(ドリル刃)6.1~12
ワンタッチ式ドリルガイド
SK11(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。用途穴あけ作業。仕様前後45度角度変更可能材質樹脂・特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能
黒タフ 鉄ステンレス用
SK11¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から翌々日出荷特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。用途鉄・ステンレスの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
サポートローラースタンド
SK11(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷長尺木材や大きな合板などの切断作業時に材料を支え、作業をサポートします。2種類のローラーを標準装備しています。未使用時は足をたたんでコンパクトになるため持ち運びにもべんりです。用途板木材や合板、長尺木材の切断作業の補助。質量(kg)5高さ(mm)(ワイドローラー時)660~1070、(ボールベアリングローラー時)690~1100ローラー幅(mm)約280最大荷重(kg)45
ゴムバンド用送り付フック
SK11(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ゴムバンドの長さ調節が出来るフックです。長さ調節が出来る送り付の幅広フックで、カゴ車の荷抑えに最適です。用途ゴムバンド用金具。適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
スリムハンドクランプ
SK11(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。用途対象物の固定。材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー種類スプリングクランプ材質(ハンドル)TPR
軸付ステンホイル
SK11¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ステンレスの研磨、鉄のサビ落としなどに最適です。塗装はがし、バリ取りなどにご使用いただけます。用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。材質線:ステンレス軸径(Φmm)6対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル適合材ステンレス
コーキングパッドセット
SK11(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。 様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。用途コーキング剤の仕上げ作業。仕様携帯に便利なケース付
ツールキャリーバッグPRO
SK11(4件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。可動式ハンドルで持ち運び、出し入れが簡単です。取り外し可能なカバー付きです。取り外し可能な内側ポケット付き仕切りがあります。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)240
ワークキャリーバッグ
SK11(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。 ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。 表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。用途作業現場への移動時に最適。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×370×445ポケット数正面4個外寸法・幅(mm)約450外寸法・高さ(mm)約445外寸法・奥行(mm)約370
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら