カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(597)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(110)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(58)
- オフィス家具/清掃用品(56)
- 切削工具・研磨材(754)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,432)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(45)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(758)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(172)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(59)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(76)
- トラック用品(48)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(44)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る

黒 サポートベルトセット
SK11¥5,398税込¥5,9381個当日出荷こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズのサポートベルトセットです。 サポートベルトとサスペンダーセットです。 裏側メッシュ素材&滑り止め加工です。 クッション付きサスペンダーで快適に。用途腰袋・工具の携帯、腰の負担の軽減。材質ナイロン PVC ポリエステル幅(mm)140色ブラック質量(g)約565ベルト長さ(mm)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×800×80
片頭ビット 3本入り
SK11¥369税込¥4061セット当日出荷アングルドライバー用ビットです。 極短の片頭ビットです。用途アングルドライバー専用ビット。材質本体:工具鋼寸法(mm)+2×17種類プラス刃先+2刃先マグネットマグネット
F型クランプ
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄最大口開き(mm)200フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)120
万能鋏 鋭剛
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ギザ刃仕様で切断対象物を逃がさず、スムーズにカットします。 連続作業に最適なバネ式タイプです。 切断性能を高める、精度の高い日本製リベットを使用しています。用途日曜大工・工作・ホビーなど、幅広い作業。材質刃部:ステンレス、グリップ:PVCコーティング全長(mm)約165切断能力(目安)軟鉄・約0.8mまで、ステンレス板・約0.5mmまで、プラスチック板:約1.5mmまで、アルミ板:約1.5mmまで、アルミ線・銅線:約2.5mmまで、ステンレス線:約1.2mmまで刃部硬度HRC50±2刃部加工ギザ刃
バンドソー替刃 スチロール用
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、発泡スチロールや樹脂材の切断に適しています。用途発泡スチロール、樹脂材の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数10山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
ZAKレシプロソー木質解体
SK11¥359~税込¥395~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。用途木質の解体。材質バイメタル山数6刃型サイドセット
フレキシブル砥石PRO
SK11¥499税込¥5491個当日出荷切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF砥材CUBITRON穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石ステン専用46
SK11¥749税込¥8241個当日出荷ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。用途ステンレス鋼の研削。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度46厚さ(mm)6砥材46L穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
充電磁器タイルドライバービット
SK11¥859~税込¥945~1本当日出荷インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー加工刃先:超硬合金加工刃
エアホースジャパンソフト
SK11¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。用途エアーホース接続形状汎用ソケット・プラグ特性柔軟
カッター替刃 小
SK11¥229~税込¥252~1セット(10枚)ほか当日出荷S型カッター替刃です。S型カッター各社(タジマ・オルファ・KDS・NTその他)共通です。用途カッター用替刃。適合本体S型仕上クリアコート仕上げ
テフリックコーキングベラ
SK11¥609税込¥6701本当日出荷特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりを持たせました。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。用途コーキング材料等の除去や仕上作業。材質ブレード:ステンレス、柄:木
石頭ハンマー コードイン
SK11¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。落下防止コードを直接、ヘッド部分に取り付けているので、万が一、軸折れしても、ヘッドが飛ばない仕様です。用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。材質(グリップ)PVC ケブラー繊維特殊コード材質(シャフト)クロームモリブデン鋼頭質量(kg)0.6
足場用ハンマー
SK11¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。用途足場工事。材質柄尻部金具:ステンレス製材質(柄部)熱処理済クロモリ頭質量(kg)0.9
白ゴムハンマー
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷素材に傷を付けにくく、色を付けません。相手材にキズ・損傷・色等をつけにくいので、木製品・家具・サッシの組立作業や、床・壁・タイル貼り等の室内装飾、カラー鋼板の板金作業などに適しています。素材にキズをつけにくく、色をつけにくい白ゴム製頭です。用途組立作業・室内装飾・板金作業。材質(柄部)ラバーウッド材質(頭)ゴム製主な用途組立作業・室内装飾・板金作業
ステンレス製先切金槌
SK11¥2,198税込¥2,4181本当日出荷サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。仕様18mm材質(柄部)樫材質(頭)ステンレス主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
断熱材カッター 替刃
SK11¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
ラチェットレンチ
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
ダブルフレックスラチェットR
SK11¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
クリアラインドライバー
SK11¥309~税込¥340~1本当日出荷耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂軸全身焼入商品構成単品
インパクトドライバー
SK11¥3,698税込¥4,0681個当日出荷さびたネジや頭のつぶれたネジのゆるめ作業、締め付ける作業に最適です。ビットホルダーを取り外せば、差込角12.7mmのソケットも取付けられます。大型グリップなので安全に作業ができます。用途ネジの締め付け・緩め作業。商品構成単品付属ビット+2×36・+3×36・-8×36・-10×36mm最大トルク約4.5kg
ボールポイント六角棒レンチセット
SK11¥2,598税込¥2,8581セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
ラチェットドライバー
SK11(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷通常のドライバーの使い方もできるラチェットドライバーです。軸固定モードで通常のドライバーのように使用でき、用途に合わせてラチェットモードを選択することができる便利なドライバーです。ラチェットモードはグリップを握ったまま手の反復動作だけでネジ締めが可能なので、繰り返しの戻し動作が必要な木ネジなどのねじ込み式ネジに便利です。軸固定モードは軸が固定されるので通常のドライバーと同じように使えます。用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品
両口ラチェットレンチ
SK11¥3,598税込¥3,9581本当日出荷SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。仕様曲シノ付き全長(mm)310タイプロングタイプ
エアースプレーガン
SK11¥9,398税込¥10,3381個当日出荷ラッカー塗装の仕上げ塗りなど、美しい仕上がりを求める作業に最適です。美しい仕上がりを求める作業に最適です。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。用途塗料の吹き付け作業。セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮供給方式吸上式空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180吐出量(L/min)185カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
ストレートノズル
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)120質量(g)30最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
ショートインパクトソケット
SK11¥859~税込¥945~1個当日出荷外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製形状六角差込角(mm)12.7(1/2インチ)
アングルノズル
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質鉄全長(mm)1300最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
クロスヘックスローブレンチ
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。T型トルクス・いじり止めトルクスねじに対応します。用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
ユニバーサルジョイントセット
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット欠品中ソケットとハンドルの間に取り付け、真っ直ぐに作業できない複雑な場所に使用します。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。ソケットとハンドルの間に取り付けることにより、真っ直ぐに作業できない複雑な場所でも作業ができます。用途真っ直ぐに作業できない複雑な場所での作業。セット内容差込角6.35・9.5・12.7mm材質クロームバナジウム鋼
フレックスラチェットレンチ
SK11(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上トルク(N・m)(ラチェット)20以下、(スパナ)7以下サイズ(mm)6首振りありラチェット機構ありギア数60山(送り角度6度)
プラグソケット&バー
SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷刈払機等のプラグ交換に最適です。ソケットは、付属のバーを使用、ドライブ角3/8インチのラチェットハンドル等を使用、19mmスパナを掛けて使用の3通りの使用方法が可能です。用途スパークプラグの着脱作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上二面幅(mm)19
アルミミニクリッパー
SK11¥2,098税込¥2,3081個当日出荷SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。刃は日本製鋼材を採用し安心の切れ味と耐久性を実現しました。ハンドルは軽量で強度のあるアルミ合金製を採用し、ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
マイクロカプラ
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。PT1/8メネジ取付用です。用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様めねじ取付用最高使用圧力(MPa)1適合流体空気相手側取付サイズRc1/8
ハイカプラ
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。小型空圧機器・自動制御機器・理化学機器などの最適です。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(チューブ用ソケット)。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ相手側チューブサイズ(Φmm)10(外径)用
ハイカプラ
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷チューブとカプラの接続がワンタッチで出来ます。ソケットとプラグの接続はスリーブの操作不要で、ワンタッチで行えます。用途エアー配管継手(ワンタッチカプラ)。仕様10mmチューブ用最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら