カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(597)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(110)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(58)
- オフィス家具/清掃用品(56)
- 切削工具・研磨材(754)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,432)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(45)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(758)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(172)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(59)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(76)
- トラック用品(48)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(44)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る

衝撃吸収 肩サポーター
SK11(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷独自のストレッチ素材に衝撃吸収素材をプラスした、衝撃から身体を守るウエアです。薄くて衝撃吸収力の高いパット(9Shuun)を内蔵することで、各部位への衝撃を緩和し保護します。薄手生地のためにアウターに干渉せず、伸縮性もよく体にしっかりフィットします。吸水速乾かつ通気性の高い生地を使用し、汗によるムレを軽減します。高い消臭機能があり、UVカット効果もあります。肩に背負って荷物や材料を運ぶ際の肩への衝撃を緩和しますので、重い荷物も楽に担ぐことができ、身体への負担を少なくします。用途衝撃吸収パッド付肩サポーター。色ブラック材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン適合部位肩材質(パッド)ポリエチレン
ネジ切組タップ
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷盲穴、精密なネジ切り作業に最適です。荒・中・仕上げタップのセット品です。 手回しでねじ立てする為、切削物の厚みに関係なく、ねじ切りの長さや止める位置を思い通りに出来ます。 荒、中、仕上げと3回に分けてねじ立てする為、より容易に、精密に仕上げる事が出来ます。用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質SKS2(タングステン鋼)
水まわりのお掃除セット
SK11¥509税込¥5601セット当日出荷汚れ落としから日常のお手入れまで、水回りのお掃除に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布使用しています。柔軟性と弾力性があり曲面にもよくなじみます。 水や洗剤と併用できます。汚れ落し、仕上げみがき、日常手入れ用の3枚セットです。薬品などを使わず、人体や環境にやさしい成分です。用途流し台シンクや陶器製洗面台等のクリーニング。材質人造研磨材・超微粒コンパウンド・ナイロン繊維・熱硬化性樹脂寸法(mm)70×110×8色黄(1500)・茶(2500)・青(無砥粒)繰り返し・詰め替え2
軸付マイクロドリル
SK11¥999税込¥1,0991パック(2本)当日出荷穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付ゴム砥石
SK11¥539税込¥5931本当日出荷金属の磨き作業に最適です。深いキズを付けにくい弾力のあるゴム砥石です。用途金属研磨、貝殻研磨等の磨きや薄いサビ等の除去。材質砥材入りゴム軸径(Φmm)2.35粒度280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、貝殻など
ショート下穴ドリルセット
SK11(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。対応機種充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)
コンクリートドリル
SK11¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。仕様回転・振動兼用適合機種回転ドリル・振動ドリル種別丸軸滑り止め付材質特殊鋼全長(mm)150有効長(mm)90
バフ用研磨剤アルミ・真鍮用
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。用途アルミ・銅・真鍮の仕上げ磨き。仕様アロックス目の粗さ仕上目寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×70×30
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。用途鉄・ステンレスの仕上磨き。仕様青棒K-1目の粗さ仕上目適合材鉄・ステンレス
ペイントミキサー
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:120チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード
ドリルビットシャープナー
SK11(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。適合ドリル径(mm)2~12.5
ジャッキアップソケット
SK11(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。材質(アダプター)アルミ・スチール
超硬ホールソー W刃
SK11¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。材質(本体)炭素鋼有効深さ(mm)18切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
切断砥石 ステンレス
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(5枚)当日出荷切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15適合材ステンレス鋼・鉄最高使用周速度(m/s)72
ピンセット クラフト用
SK11¥959~税込¥1,055~1本当日出荷先が鋭利な精密タイプです。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。先が鋭利な精密タイプで、時計の修理や細密な作業に最適です。用途時計の修理や細密な作業等。加工フッ素加工処理
喰切
SK11¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。材質クロームバナジウム鋼硬度HRC(刃部)58
Cクランプセット
SK11¥849税込¥9341セット当日出荷普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。用途木工作業などの仮止め。材質(本体)鋼板種類シャコ万力最大口開き(mm)25/50
アルミボルトクリッパー曲がり
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。用途線材の切断。寸法(mm)250角度(°)ハンドル曲がり:15ハンドル形状曲がり最大切断能力(mm)軟鉄線:5
スタビーWPドライバー
SK11¥899税込¥9891本当日出荷水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。用途混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着。種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
軸付砥石
SK11¥599~税込¥659~1本当日出荷石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
ナイロンタワシ 極細目
SK11(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途鏡面仕上げ前の仕上げ研磨、シンクの汚れ取り、ガラス・レンジ窓の汚れ落とし。粒度2500寸法(mm)150×230色茶目の粗さ極細目
ダイヤモンドヤスリ
SK11¥2,698税込¥2,9681本当日出荷セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。仕様グリップ付形状平粒度300番相当全長(mm)215(ヤスリ部:約80)適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
楽カット金切鋏 波板用
SK11(6件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷二山ずつ切り進められるので、効率が2倍です。波に対して垂直だけでなく、角度を付けてカットできます。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、アタン、トタンなどの金属波板の切断。切断能力(mm)(ポリカーボネート波板・塩化ビニール波板・トタン波板)板厚1.0まで・(アタン波板)板厚0.5まで材質(柄部)熱間圧延鋼板コーティング柄部:アルファゾルコーティング硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼
工作はさみ
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷厚物を楽に切りやすいカーブ刃を採用しています。軽く疲れにくい樹脂グリップを採用しています。アルミ・ブリキ板・ビニール・厚紙など、厚物が切れます(0.5mmまで)。用途アルミ、ブリキ板などに・針金、銅線などに・事務や荷造の軽作業。全長(mm)約195材質(刃)炭素工具鋼(S50C)
革製品補修用かしめ玉
SK11¥369税込¥4061パック(30組)当日出荷革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。長さ(mm)足:8穴径(Φmm)カシメ玉:9ねじ下穴サイズ(mm)3最大取付物厚さ(mm)約5
強力打ち棒 両面10mm用
SK11(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷SK11ステンレス製両面ハトメ10mm(SH-10)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。10.0mmのハトメ用です。用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-10)穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
タイル・内装用スポンジ
SK11¥419税込¥4611個当日出荷傷をつけにくく、しっかりと洗い・拭き取りができます。しっかりと洗い・拭き取り作業ができます。用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。寸法(mm)120×165×60
ゴムベラ
SK11¥699税込¥7691本当日出荷パテ塗り・フィルム貼り等に最適です。充填材・材料のカキ集めにも便利です。用途のり付け・パテ塗り・フィルム貼り等。仕様長柄材質天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)幅(mm)120大きさ大
ステンスクレーパーP型ハンマ
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。ハンマーで叩ける貫通柄です。用途Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。タイプ特厚刃・P型刃幅(mm)42材質(柄部)木(ローズウッド)材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
竹ブラシ
SK11¥219税込¥2411本当日出荷革製品・メッキ製品の手入れに最適な動物毛のブラシです。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。用途つや出し、汚れ落とし、接着材の塗布。タイプ竹ブラシ・直柄材質(柄部)竹材質(毛)豚毛
サンディングRマジック 空研
SK11¥559税込¥6151巻当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。用途中荒目ペーパーの目ならし、木工素地仕上、塗装前仕上げ。仕様空研ぎ用幅(mm)75粒度240長さ(m)1目の粗さ中目適合材木工
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら