絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,217件中 1,881~1,920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールボックス SK11

    ツールボックス

    SK11
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたハードタイプのツールボックスです。同形状のボックスの積み重ねが可能です。コの字型トレーで使いやすいです。
    用途工具の収納。材質ポリプロピレン
  • 足場用ハンマー レインボー SK11

    足場用ハンマー レインボー

    SK11
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。ハンマー頭部はレインボー仕様です。
    用途足場の組立て、取り外し作業。仕様虹色チタンコーティングメッキ材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC、取付リング:ステンレス鋼全長(mm)290硬度【ヘッド】HRC37度~43度ヘッド径(Φmm)33頭質量(g)600全質量(g)900
  • Cクランプ 深アゴタイプ2個 SK11

    Cクランプ 深アゴタイプ2個

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    当日出荷
    ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
    用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221856×2材質アルミ最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)150入数2個セット
  • エアプラグ 汎用型 SK11

    エアプラグ 汎用型

    SK11
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用平行オネジ取り付け用です(ネジの奥に平パッキンを内蔵しておりますので締め付けるだけでシールいたします)。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用平行メネジG1/4(PF1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • エアソケット ツータッチ SK11

    エアソケット ツータッチ

    SK11
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径8.5×外径12.5mmウレタンホース取り付け用です。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約99使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム内径×外径(Φmm)【ナット部】8.5×12.5対応最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • 黒打舟行包丁   (小包丁) SK11

    黒打舟行包丁 (小包丁)

    SK11
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷
    土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。
    用途料理用包丁。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)135
  • 両刃ヤスリ 木柄付き SK11

    両刃ヤスリ 木柄付き

    SK11
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。
    用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。仕様木柄付き適合材鋸刃・金属・プラスチック
  • マグネットリストホルダー SK11

    マグネットリストホルダー

    SK11
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ネジ・ボルト・釘などを磁石でホールドします。マジックテープで手首に簡単に装着できます。
    用途ネジ・ボルト・釘などの固定。仕様マジックテープ
  • ニップルソケット2M×2FF SK11

    ニップルソケット2M×2FF

    SK11
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
  • ブッシング 4M×2F SK11

    ブッシング 4M×2F

    SK11
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)15×8適合流体空気
  • コーキングヘラ SK11

    コーキングヘラ

    SK11
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
    用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。材質ポリアセタール寸法(mm)20
  • ミニプラスチックヘラ ギザ付 SK11

    ミニプラスチックヘラ ギザ付

    SK11
    ¥129~税込¥142~
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン樹脂性のヘラです。細かい作業に適した万能ヘラです。耐溶剤性にも優れています。平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
    用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業。材質ポリプロピレン
  • ステンパレットナイフ SK11

    ステンパレットナイフ

    SK11
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    サビに強いステンレス製パレットナイフです。長さは150mmになります。
    用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。材質ヘラ部:ステンレス、柄部:天然木全長(mm)150
  • ステンレス金ベラ 90mm SK11

    ステンレス金ベラ 90mm

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ヘラは厚めで適度なコシがあります。ヘラ部分は若干厚めで適度なコシがあります。
    用途サビや塗装の剥がし作業、材料の塗り付け。材質柄部:木材質(刃)ステンレス刃先幅寸法(mm)90
  • ステンレス金ベラ 75mm SK11

    ステンレス金ベラ 75mm

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    ヘラは厚めで適度なコシがあります。ヘラ部分は若干厚めで適度なコシがあります。
    用途サビや塗装の剥がし作業、材料の塗り付け。材質柄部:木材質(刃)ステンレス刃先幅寸法(mm)75
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    操作中に不意にフックが外れないカラビナ型フック&外れ防止ゴムストッパーの着いた荷締機です。カラビナ型フックはリングフック等から外れず確実に引っ掛けれるので、操作中にフックが外れる煩わしさから解放されます。外れ防止ゴムホルダーは軽トラックのロープフック等からフックを落とさず保持できるので、一人での作業も安心です。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.5kN(152)、オープンフック(カラビナ型)ベルト幅(mm)25全長(m)5.0(固定側0.5/調整側4.5破断荷重(kg)6.0kN(611バックルラチェットバックル
  • マグネットシート 黄 SK11

    マグネットシート 黄

    SK11
    ¥439税込¥483
    1枚
    当日出荷
    目的にあった形に切り取って使用できます。シートの裏面全体がマグネットのためスチール製であれば何にでも良く貼りつきます。
    用途黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等。寸法(mm)200×100色黄
  • シャープチェーンソー替刃 SK11

    シャープチェーンソー替刃

    SK11
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
    用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
  • セフティハードグラス SK11

    セフティハードグラス

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    曇り止め、軽量でスタイリッシュなサングラスタイプの保護メガネです。フレームの横幅を調整出来る新機能搭載の保護メガネです。フレームの横幅が調整可能で、ソフトノーズパットで鼻当たりの柔らかいフィットを実現しています。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
    用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カットレンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
  • セフティハードグラス SK11

    セフティハードグラス

    SK11
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    JIS規格品で安全性・防護性・フィット性・快適性を兼ね備えた曇り止めグラスです。JIS規格品でソフトクッション付きです。顔とフレームとの隙間を埋めるプロテクトカバー付きクッション採用で高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。ズレにくいノンスリップラバーテンプルの仕様です。曇り止め加工を施し、紫外線もカットします。
    用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ナイロン・エラストマー,レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
  • 本革ノミ刃先ケース SK11

    本革ノミ刃先ケース

    SK11
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ノミの12・15・18mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。
    用途ノミの刃先カバー専用ケース。材質牛本革、スチール適合サイズ(mm)121518
  • 本革ノミ刃先ケース SK11

    本革ノミ刃先ケース

    SK11
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    ノミの21・24・30mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。
    用途ノミの刃先カバー専用ケース。材質牛本革、スチール適合サイズ(mm)212430
  • 鉄工用月光ドリル 5本入 SK11

    鉄工用月光ドリル 5本入

    SK11
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(5本)
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。入数5本
  • 店舗用フリーケース SK11

    店舗用フリーケース

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。
    用途ツールの収納・携帯。仕様50mm幅ベルトまで対応材質ポリエステル質量(g)約170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×60×245
  • チェーンソー目立てガイドW SK11

    チェーンソー目立てガイドW

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    チェーンソーの切刃とデプスの調整が同時に出来ます。適合チェーン刃の目立てを簡単に行えます。30度の角度線とガイドバーを合わせ、ヤスリを押すと研磨が出来ます。デプス調整が必要なときには、平ヤスリで研磨が出来ます。
    用途切れ味の落ちたチェーンソー刃のメンテナンス。材質平ヤスリ;ダイヤモンドヤスリ
  • スパークプラグ No.16 SK11

    スパークプラグ No.16

    SK11
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BMR-4A・チャンピオン/RCJ14・デンソー(ND)/W14MR-U
  • スパークプラグ No.13 SK11

    スパークプラグ No.13

    SK11
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)
  • 曲尺 300mm 建築用 SK11

    曲尺 300mm 建築用

    SK11
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。返し測定に便利な、同目同厚仕様です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様同目同厚材質ステンレスサイズ(mm)300
  • 防じんマスク用メリヤスP SK11

    防じんマスク用メリヤスP

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    取替え式防じんマスク1010A型の接顔メリヤスです。汗による肌荒れを防ぎます。
    用途取替え式防じんマスク1010型の交換パーツ。材質綿、天然系ゴム
  • 替えフィルターRL2 2個 SK11

    替えフィルターRL2 2個

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    当日出荷
    フィルタRL2クラスの替えフィルター2個セットです。溶接作業・農薬散布(粉剤・水和剤)に使用出来ます。呼吸が楽ですです。撥水・撥油します。
    用途交換用フィルター。材質ポリスチレン:ガラス繊維、ポリエステル:レーヨンクラスRL2クラス
  • 替えフィルターRL3 2個 SK11

    替えフィルターRL3 2個

    SK11
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(2個)
    当日出荷
    フィルタRL3クラスの替えフィルター2個セットです。石綿作業に使用出来ます。薄型フィルタです。取り付け、取り外しが簡単です。撥水・撥油します。
    用途交換用フィルター。材質ポリスチレン・ガラス繊維クラスRL3クラス
  • マルチインパクトフック可変式 SK11

    マルチインパクトフック可変式

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    フック取付け可能なマキタ充電式電動工具に取付け可能です。電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能です。マキタ充電式電動工具に取付ればカラビナ等のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。
    用途マキタ充電式電動工具に取付け、カラビナ等のツールフックに引っ掛ける。取付可能対象マキタ充電式電動工具10.8V、14.4V、18V、40V材質本体:炭素鋼仕上ブラックメッキ仕様
  • スイングアップホルダー用 SK11

    スイングアップホルダー用

    SK11
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。インパクトスイングアップ用フック(マキタ用SUM-M-AD、ハイコーキ用SUH-H-AD)と併せて使います。ベルトに途中からさせるホルダーで、腰回りの装備に簡単に追加できます。
    用途インパクトスイングアップ用のベルト側ホルダーです。材質スチール色メッキ
  • 全ネジレンチ3分4分兼用 SK11

    全ネジレンチ3分4分兼用

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
    用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
  • クリーナースタンド SK11

    クリーナースタンド

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    アクセサリー類も収納できるスティッククリーナースタンドです。スティッククリーナー、ノズル、集塵袋、充電器を一か所にまとめて収納できます。組立て不要です。
    用途スティッククリーナーの収納用スタンド。材質スチール質量(g)約620耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)155×262×340適合サイズパイプ径502mmまで・ヘッド幅135mm以上・ヘッド奥行120mm以内
  • お掃除ヘラセット 水回り SK11

    お掃除ヘラセット 水回り

    SK11
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    水回りのお掃除に特化したセットです。スポンジ付きヘラと溝汚れに最適なヘラのセット品です。溝汚れ、シンクの磨き、水道栓、目地の掃除に最適です。スポンジ付き、水回り洗い用、水道蛇口の根元や風呂の目地洗浄に複数サイズでマルチに対応できます。柄付きのため、細部や手の届かない部分をこすれます。
    用途シンクや水道蛇口の磨き掃除。セット内容溝汚れ落としヘラ40mm、スポンジ付きヘラ(5mm・10mm)、スポンジ付きヘラコーナー用材質本体:ポリアセタール、スポンジ部:ポリエチレンフォーム材質(刃)ステンレス
  • TW防じんマスク SK11

    TW防じんマスク

    SK11
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    防じんマスクRL1クラスです。農薬散布(粉剤)・一般粉じんに使用出来ます。小型軽量です。ケースレスのフィルタで経済的です。
    用途防じんマスク。種別防じんマスク材質(面体)エラストマー:ポリスチレン、ガラス繊維:ポリエステル、レーヨンクラスRL1クラス適合吸収缶M-51-2、M-51-20商品タイプ本体
  • ツールバッグ M SK11

    ツールバッグ M

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ワイドオープン多用途タイプのツールバッグです。開口部ジッパー付で持ち運びが安心です。外側ポケットが4個付いているので、整理収納に便利です。底・側面にクッションが入っているので、衝撃をやわらげることができます。開口部が180度開き、出し入れがスムーズです。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様D環付き(別売ショルダーベルト取付可能)材質ポリエステル質量(kg)0.7耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約220×約240ホルダー内側5個ポケット外側4個
  • エアスプレーガン SK11

    エアスプレーガン

    SK11
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    スプレーボンドやサビ止め塗料も吹きつけ可能です。塗料やスプレーボンド、サビ止め塗料、消毒液の吹き付けに最適です。
    用途吹き付け作業。材質特殊鋼ねじ【空気取入口ネジ】G1/4最高使用圧力(MPa)0.69本体質量(g)440使用温度(℃)-10~60パターン開き(mm)200塗料噴出量(mL/min)230塗料ノズル口径(Φ)2空気消費量(L/min)145取付ねじ【カップ】G1/4カップ容量(mL)750塗料供給方式吸上式
  • チーズ 2F SK11

    チーズ 2F

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
    用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4使用流体空気