- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK11
- 7ページ目
7ページ目: SK11のすべての商品
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの少し大きめ工具の収納。
材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×130×160
外寸法・幅(mm)320
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)130
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。
8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。
強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。
適合マキタ・日立・リョービ兼用
ロックナット8つ穴
材質(パッド)樹脂
使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。
種類バークランプ
材質(本体)ナイロン/グラスファイバー
材質(パッド)TPR樹脂
材質(ハンドル)TPR樹脂
最大締付力(kg)150
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
直径(Φmm)約15
対応機種電気ドリル、インパクトドライバー
適合材鉄
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。
ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。
ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。
プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。
仕様丸やすり4.0mm付
適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
プロ仕様ハイグレードタイプの工具バッグです。耐久性抜群で水濡れ、型くずれに強いです。
便利な外側ポケット、インナーケース、ショルダーベルト付きです。インナーケース付です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
材質(本体)EVA、ポリエステル
ポケット数外側10個
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1P
穴径(Φmm)15
粒度60
砥粒C
硬度-
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
主要切断材料FRP
1枚
¥459
税込¥505
当日出荷
強度がありしなやかで作業性が良いロープです。扱いやすくて伸びにくく滑りづらいため結束から幅広い分野で使用できます。軽量で水強いポリエチレンの特性にポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。
用途トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用。
仕様両端リング加工(アイ加工)
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
手がじゃまになりにくく、切り進みやすい角度付きハンドルです。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。全長に対しハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。
片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。
用途厚物布・カーペット・厚紙などの切断。
全長(mm)210
仕様厚さ3mmの幅広厚刃使用
材質(グリップ)EVA+PP
材質(ブレード)SUS420J2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。
材質クロームバナジウム鋼
パカット開いて取り出しやすい収納バックです。口が大きく開き中身が見つけやすく、取り出しやすいです。収納、保管時はコンパクトになり積み重ねも可能です。
用途ペンチ、ドライバー、カッターなど大きい工具の収納。
材質(本体)ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×180×180
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
スパナサイズ(mm)14
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。
用途エアーハンマー用アクセサリ。
適合機種AHM-661K・AHM-881K
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。
穴径(Φmm)15
こんなお得な商品も!

内装クリップはがし V型
モノタロウ
¥489
税込¥538
先端幅6mmのクリップクランプツールです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。
用途自動車のクリップ・内張り取り外し作業。
先端幅(mm)6
サイズS
材質(グリップ)ラストマー樹脂
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)クロームメッキ
穴径(Φmm)ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0
ねじ下穴サイズ(mm)(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0
最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用のドライバーは、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現しました。高性能ギア搭載で、本締め可能です。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
セット商品数30
セット内容スリムラチェットドライバー、6.35sq.ソケットアダプタービット、ビットホルダー60mm、16mmビット:プラスネジ用(+2)、25mmビット:プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-4、-6)、ポジドライブネジ用(PZ2、PZ3)、六角穴付きネジ(2.5、3、4、5、6、8mm、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ)、トルクスネジ用(T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
1セット(30点組)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)SDSシャンク
取付可能寸法(mm)1.5~13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
色クリア
成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤
適合機種GM-150
寸法(Φmm×Lmm)11.5×100
主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。
セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。
切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。
仕様ラバー付グリップ
タイプストレート
切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)53-55
材質(刃)SK-5
刃部加工ハードクロームメッキ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途汚れ落とし・つや出し。
材質馬毛
材質(毛)馬毛線
仕様シングル巻
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
全長(mm)250
シャンク形状SDSplus軸
適合機種軽量ハンマードリル
質量(g)260
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮・ゴム・鉄
ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
スパナサイズ(mm)14
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

フックピック セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。
用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。
仕様ソフト樹脂二重形成グリップ
材質軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
すべりにくくまわしやすいラバーグリップを採用しています。ケースはスタンドとしても使用できます。
用途時計・メガネ・弱電機器などの組立、修理、装飾品の加工、その他の精密作業用。
商品構成セット品
1セット(6本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
レンチの収納・持ち運びに便利です。レンチをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。レンチをプラスチックバネで固定し、さらに前面カバーでレンチの脱落を防止します。
用途レンチ類の収納・持ち運び。
材質ABS樹脂
コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
送り角度(°)5
ギア数72山
スタイリッシュでスリムなデザインのツールケースです。大きく開くので収納物が見やすく、取り出しやすいです。インナーベルト付きで収納物の固定も可能です。
用途工具などの収納や持ち運び。
電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。
適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC
寸法(mm)95×185
砥材A(アルミナ)
タイプ穴付きマジック式タイプ
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。
セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3
質量(g)210
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40
対応機種インパクトドライバー・電気ドリル
くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。
材質鉄
高さ(mm)148~200
ねじ寸法18・P:3.0
揚量(t)0.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。
材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC
最大締付力(kg)250
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
適合ねじ六角ボルト、ナット
パカット開いて取り出しやすい収納バックです。口が大きく開き中身が見つけやすく、取り出しやすいです。収納、保管時はコンパクトになり積み重ねも可能です。
用途ペンチ、ドライバー、カッターなど工具の収納。
材質(本体)ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×130
外寸法・幅(mm)260
外寸法・高さ(mm)130
外寸法・奥行(mm)130
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)12~35
質量(g)455
肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39
送り角度(°)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷