こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
狭い場所やコーナーで抜群の作業性です。鋸刃はさびにくいニッケルクロームメッキ仕上げです。折込式だからコンパクトに収納できます。
刃が閉じられるので、安心で刃先の保護にもなります。握りやすいグリップ形状です。
用途石膏ボード・ベニヤ板などの円型や曲線切、窓あけや切抜きなどの作業。
刃渡り(mm)110
材質(柄部)木
材質(刃)SK-5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボードソー
モノタロウ
¥799
税込¥879
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。
短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。
グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。
刃渡り(mm)120
材質グリップ:エラストマー、サヤ:PP
タイプ引回し作業用
材質(刃)SK-5
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カッター型引廻鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。
刃長(mm)80
表面処理無電解ニッケルメッキ
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5
刃部加工衝撃焼き入れ
こんなお得な商品も!

ボードソー
モノタロウ
¥799
税込¥879
スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。
刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。
作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
用途木材の精密切断・竹・プラスチック・ベニヤ・石膏ボードなどの切断。
刃数精密用刃数(寸):36枚目、引廻し用刃数(寸):12枚目
板厚(mm)精密用:0.3、引廻し用:0.9
折込折りたたみ式
材質(刃)SK-5
材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
替刃式引廻鋸用の替刃です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。
刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
こんなお得な商品も!

ボードソー
モノタロウ
¥799
税込¥879
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。
短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。
グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。
刃渡り(mm)120
材質グリップ:エラストマー、サヤ:PP
タイプ引回し作業用
材質(刃)SK-5
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
DEVICE引回し鋸用の替刃です。石膏ボードのくり抜きや、一般木材・ベニヤなどの切断も可能です。
用途DEVICE引回し鋸用替刃。
刃数寸12枚目
表面処理クリア塗装仕上げ
板厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5
1枚
¥698
税込¥768
当日出荷
ラッパ型のため、フォームタイレンチをどの角度からでも廻せます。フォームタイレンチをどの角度からでも廻せる、作業性の良い電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途フォータイレンチ廻し。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35(六角)
形状ラッパ型
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
廻しやすい差込方向が選べるミニスパナのセットです。差込方向が選べる特殊形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
1セット(6本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
セメントを削り落としてピーコンを取り出し、廻すことができます。
ピーコンの取り出しや廻し作業をスピーディーに行える、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途ピーコンの取り出し・廻し作業。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35/六角軸
寸法(mm)12
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カッター型押引鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。
刃長(mm)80
表面処理無電解ニッケルメッキ
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5
刃部加工衝撃焼き入れ
ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。切断時、ハンドルが邪魔にならない段違い構造です。
サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。ペットボトルなどのキャップ廻し付です。缶のフタ明けなどに便利なヘラ付です。
用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。
材質(グリップ)PP
刃厚(mm)約2.3
硬度HRC(刃部)53±2
材質(刃)SUS420J2
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプ
ギア数72山(送り角度5度)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。
呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm
刃数72
送り角度(°)5
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
全長(mm)177
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
質量(g)190
タイプスピード
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ギア数72山(送り角度5度)
こんなお得な商品も!

カッター ネジロックタイプ
モノタロウ
¥149
税込¥164
ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。
材質(刃)SK-5
仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式
仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。
刃渡り(mm)120
仕様引廻し替
材質SK-5
刃厚(mm)0.9
仕上クリアー塗装
目数12
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。
刃渡り(mm)120
仕様引廻し
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.9
仕上クリアー塗装
材質(刃)SK-5
目数12
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード