「はんだごて」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
電子・電器・模型工作に最適です。軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています。ホビー・工作に最適なスタンダードモデルです。
用途電子工作から電器・模型工作まで幅広いはんだ付け。
温度(℃)480
材質66ナイロン、ステンレス、金属
全長(mm)205
質量(g)45
ハイパワープロ仕様のガストーチ用ボンベです。SK11(E-Value)ガストーチシリーズ用取替えボンベです。プロパンの混合率が高く、強い火力を持続します。
吸収体により逆さ使用OKで、また、新吸収体により残留ガスが減少しました。高耐圧缶により耐圧性能が向上しました。
ネジバルブ構造によりバーナーを取り外してもガスが漏れません。
用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。
ガスの種類可燃性ガス:有臭LPG(液化プロパン・液化ブタン)
材質(本体)鉄(ブリキ)
材質(キャップ)プラスチック
吸収体天然由来(紙)
電源が無い場所でも使用できるはんだごてです。誤操作を防止するスライドオンボタンです。別売りの先端チップもあり、DIYだけでなくキャンプなどのアウトドアでも使用できます。LEDライト機能も付いています。
用途はんだ作業。
セット内容ファインポイントチップ×1個、microUSBコード(通信機能なし)×1本、スタンド×1個、キャップ×1個
電圧(V)3.7
本体質量(g)約90
充電時間(時間)4
標準容量(mAh)2400
充電方式microUSB-Bタイプ
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード