木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
適合材木材
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに
種別傘型
寸法(mm)Φ14×35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
使用工具電気ドリル
適合材木材
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに
種別球型
寸法(mm)Φ6×6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
使用工具電気ドリル
適合材木材
1本
¥449
税込¥494
翌々日出荷
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに
種別傘型
寸法(mm)Φ6×10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
使用工具電気ドリル
適合材木材
1本
¥449
税込¥494
翌々日出荷
握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。
用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。
材質ヤスリ部:SKS-8
丈夫な亜鉛合金製ボディのボードヤスリです。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。
研削面のゆるやかなカーブにより、軽くスムーズな切削ができます。経済的な替刃式です。
刃には方向性があり一方向に削れ、本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。
寸法(mm)刃部:約140×42
材質(本体)亜鉛合金
材質(刃)炭素工具鋼SK7
適合替刃SK11ボードヤスリRC替刃SRCB-1
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。2×4材も一回で穴あけ可能です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
軸径(Φmm)8
穴あけ可能板厚(mm)40
特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良くヤケが起こりにくいです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
用途木材のケバ取り、塗装はがし表面みがき。
適合材木材
直径(Φmm)125
仕様ラバー&フレキシブルパット用
セット内容60(中目)×3枚・120(仕上目)×3枚
対応機種電気ドリル
1パック(6枚)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。
幅(mm)約40
材質(本体)アルミ合金
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サビに強い両刃ヤスリです。仕上がりのきれいな単目です。防サビ加工により「サビにくい」両刃ヤスリです。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨作業。
形状両刃
目の粗さ単目
使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。
適合材石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材
全長(mm)175
材質亜鉛メッキ
木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。
材質SKS材
軸径(Φmm)2.35
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材木工
木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがきに最適です。特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良いです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
マジック式で粒度の交換が簡単にでき、繰返し脱着できます。
用途マジックパット用、木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがき。
仕様マジックパット用
セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚
直径(Φmm)125
対応機種電気ドリル
適合材木材
1パック(6枚)
¥689
税込¥758
当日出荷
これ一つで7サイズの穴あけができます。目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63
軸径(Φmm)8
適合電動機回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上)
穴あけ可能板厚(mm)20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
両面使えて、目詰まりしにくいメッシュタイプのヤスリです。基材がアミ目形状なので目詰まりしにくく、研削力が高く、長寿命です。そのままでも、水をかけながらでも使えます。あて木を使うと作業がしやすくなります。
用途木材・金属等の研磨、サビ・汚れ落とし。
寸法(mm)93×230
適合材木材・金属等
基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
用途木材・樹脂・金属の仕上研磨に
サイズ93×210mm
砥材WA
基材ナイロン
適合材木材、樹脂、金属
ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65
軸径(Φmm)6.35
質量(g)220
軸の形状六角軸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40
適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル
穴あけ可能板厚(mm)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
木工の仕上げ作業に最適です。特殊和紙でできた紙ヤスリでアタリがソフトです。
用途木材研磨、金属研磨、薄いペンキやサビの除去。
適合材木材、金属
仕様2.35mmスクリューマンドレル付き
材質特殊和紙
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。
オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
粒度GC80P
軸径(Φmm)6
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
粒度GC80P
軸径(Φmm)6
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
長さ(mm)38
木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2.0
パッド寸法(mm)92×185
絶縁方式二重絶縁
パッド幅(mm)2(起動幅)
定格使用時間(分)30
振動数(回/min-1)20000
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
寸法(mm)直径20、幅20、軸径3
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
粒度80
種別フラップ
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)20
研磨材の構造研磨布
適合材金属・木材
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
種別フラップ
寸法(mm)直径15、幅20、軸径3
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用
寸法(mm)直径50、幅25、軸径6
使用工具電動ドリル
粒度100
種別フラップ
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)50
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
適合材鉄・軽金属・木材
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用
種別フラップ
寸法(mm)直径50、幅25、軸径6
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用
寸法(mm)直径80、幅25、軸径6
使用工具電動ドリル
粒度100
種別フラップ
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)80
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
適合材鉄・軽金属・木材
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用
種別フラップ
寸法(mm)直径80、幅25、軸径6
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用
寸法(mm)直径40、幅25、軸径6
使用工具電動ドリル
粒度60
種別フラップ
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)40
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
適合材鉄・軽金属・木材
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
種別フラップ
寸法(mm)直径15、幅20、軸径3
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ