「エア ダスターガン」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
ノズル長(mm)115
空気消費量(L/min)430
材質(本体)プラスチック
質量(g)143
タイプ軽量
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(レバー部)プラスチック
材質(ノズル)鉄
空気取入口Rc1/4
間欠波動吹き出し効果と円運動が高効率で吹き飛ばし作業を実現する新開発ノズルです。ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮します。ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくいです。
用途製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。
材質ボディー:アルミダイキャスト、他ノズル:アルミニウム、他
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
空気消費量(L/min)450
取付ねじノズル:G1/8
取付口空気取り入れ口:G1/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう
質量(g)261.5
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27
空気使用量(L/min)245
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
適合流体空気
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーブロワガン ロングノズル
モノタロウ
¥849
税込¥934
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄
最高使用圧力(MPa)0.7
空気消費量(L/min)310
取付ねじノズル:G1/8
取付口空気取り入れ口:Rc1/4
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。
ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。
空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気消費量(L/min)70~470
材質(本体)アルミダイキャスト・他
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(グリップ)エラストマー樹脂
適合流体空気
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/8
ノズル長(mm)220~310
空気消費量(L/min)350
材質(本体)プラスチック
質量(g)200
タイプ軽量、伸縮
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(レバー部)プラスチック
材質(ノズル)鉄
空気取入口Rc1/4
引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう
質量(g)226
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21
空気使用量(L/min)220
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
適合流体空気
エアー取付口M12×1.0
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。
空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。
G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
100mmのノズルを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
空気消費量(L/min)410
材質アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル100mm
空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
丈夫なアルミダイキャストボディーで、増風ノズルタイプのエアダスターです。
空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。
G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
空気消費量(L/min)490
材質アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル増風DX
空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。
空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。
G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
空気消費量(L/min)310
材質アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズルノーマル
空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐ、エアダスターとシールドセットです。シールドを装着することで跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
用途粉塵等吹き飛ばしと跳ね返り防止。
材質樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
空気消費量(L/min)430
ノズル長(mm)115
取付口空気取り入れ口:Rc1/4
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう
質量(g)218
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20
空気使用量(L/min)140
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
適合流体空気
エアー取付口M12×1.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。
ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気消費量(L/min)470
材質(本体)アルミダイキャスト・他
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(グリップ)エラストマー樹脂
適合流体空気
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
用途常圧用の小型スライド式エアダスター。
材質アルミ/真鍮
最高使用圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口常圧用プラグ
ノズルねじ径G1/8
配管接続方式プラグ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。
用途ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気消費量(L/min)70~470
材質アルミダイキャストボディ
最高使用圧力(MPa)0.7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。
材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)530
ノズル100mmノズル
空気取入口高圧プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。
材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)670
ノズル増風ノズル
空気取入口高圧プラグ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高圧用ボタン式の小型ダスターです。流量調整ノズル付きです。アルミボディなので頑丈で軽量です。小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途高圧用の小型ボタン式エアダスター。
材質アルミ/真鍮
最高使用圧力(MPa)2.5
ノズル流量調整付
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口高圧用プラグ
ノズルねじ径G1/8
配管接続方式プラグ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。
用途高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。
材質鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)450
ノズル流量調整付
ノズル口径(Φmm)2
空気取入口高圧プラグ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。
ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気消費量(L/min)1~300
材質(本体)アルミダイキャスト・他
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(グリップ)エラストマー樹脂
適合流体空気
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
スパナサイズ(mm)14
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。
材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)495
ノズルノーマルノズル
空気取入口高圧プラグ
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。
吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
用途エアーダスター用ノズル。
取付ねじG1/8おねじ
全長(mm)500
材質(本体)真ちゅう
最高使用圧力(MPa)0.7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
形状プラグ
取付ワンタッチプラグ
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)
寸法(mm)24
使用温度範囲(℃)-200~260
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。
携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)たけのこ:9
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気使用量(L/min)220
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
230~380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
寸法(mm)230~380(伸縮式)
質量(g)95
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
エアダスター用の接続回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
接続ねじ接続ねじ(ダスター側):M12×1.0
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
取付ワンタッチプラグ
六角対辺(mm)17
材質(Oリング)NBR
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)1
空気消費量(L/min)690
取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。対象物をノズル先端から保護すると同時に、ノズル先端の傷つき、破損を軽減します。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)1
空気消費量(L/min)750
取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)1
空気消費量(L/min)390
取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。
取付口PF1/4オネジ
材質ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.7
アダプタサイズG1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エアダスター用の接続ニップルです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、両端におねじが切ってあるニップルです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
形状ニップル
取付G1/4(PF1/4おねじ)
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)2980
取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)1330
取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)1170
取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアーダスターとウレタンホースの接続。
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
六角対辺(mm)14/16
管接続口径M12×1.0
ねじの種類(おねじ)M
ねじ規格ミリサイズ
ホース内径(Φmm)6.5~7
使用流体空気
材質(Oリング)NBR
ホース外径(Φmm)10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ