17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー工具に合わせて適切な空気圧力で使用できます。ピストンタイプの減圧弁で、安定した圧力特製流量特性が得られ、又、二次側圧力の変動に対する、うなりを無くしました。小型サイズで取付けスペースを削減・軽量化しました。
用途減圧弁。 管接続口径1/4 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 呼び口径(inch)8A 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.5~0.85 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。 最高使用圧力(MPa)0.8 精度参考圧力計:±30kPa 接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0 材質(グリップ)アルミダイキャスト 対象英式バルブ・米式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)400 圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP)1 空気圧縮方式往復動ピストン方式 関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300 消費電流(A)(50/60Hz)14/14 電源コード2.0mm2×約2.0m モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz) 空気圧縮方式往復動ピストン方式 関連資料分解図部品表(0.4MB)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ショートタイプ。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。小型・軽量ショートタイプです。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。 仕様安全装置付 アルマイトレッド 質量(g)135 流体圧縮空気 温度範囲(℃)-10~45 最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5 圧力調整範囲(MPa)0~0.86 ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 管接続口径PT1/4 最高使用圧力(MPa)0.97 ねじの種類PT 呼び径(A)8 ろ過度(μm)5 適合流体空気 推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32 貯油量(mL)50
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮 六角対辺(mm)11 配管1/8テーパーオネジ
1個
429 税込472
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮・ゴム・鉄 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4) スパナ口径(Φmm)15
1個
629 税込692
当日出荷

起動時の各配管内の減圧をする交換用部品です。起動時の各配管内の減圧をするパーツです(アウトレットバルブ2409003の後継部品)。
用途起動時の各配管内の減圧用の弁。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮 タイプフラット形状 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
419 税込461
当日出荷

常圧汎用エアーを用途に合わせて手元で減圧が可能になります。常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaに減圧が手元で可能です。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。手元で減圧が可能です。
用途常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaへ変換エアレギュレーター。 仕様常圧、安全装置付き アルマイトブルー 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-10~45 最高使用圧力(MPa)(一次側入力)1 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.8 ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー 設定圧力単位MPa
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF 材質真鍮・ゴム・鉄 六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。 仕様安全装置付 アルマイトレッド 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~45 最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8 ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー 設定圧力単位MPa
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。横型ダイヤル式。 建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。目盛り合わせが簡単な横型ダイヤル式です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。 最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5 仕様ダイヤル、安全装置付き アルマイトレッド 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~45 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~0.86 ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー 設定圧力単位MPa 圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。運転停止時に各配管内を減圧するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮 六角対辺(mm)17 ねじの種類アンローダ3方パイプ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ3/8(R3/8)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運転停止時に各配管内を減圧する部品です。運転停止時の各配管内減圧する圧力開放弁です。
用途運転停止時に各配管内を減圧。 仕様アンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮 サイズ六角対辺19mm(バルブ側)・24mm(本体側)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷