「エア 継手 ねじ」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ストレートユニオン
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状エルボユニオン
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状チーズユニオン
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ダブルユニバーサルエルボ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状サービスチーズ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。
材質真鍮
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
材質アルミ
質量(g)約100
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。
材質真鍮
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR・C3604
形状メスチーズ
最高使用圧力(MPa)1未満
ねじの種類Rc
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)25
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR・C3604
形状オスアダプタ
ねじ径R3/4
最高使用圧力(MPa)1未満
ねじの種類R
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR・C3604
形状メスアダプタ
ねじ径Rc3/4
最高使用圧力(MPa)1未満
ねじの種類Rc
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR・C3604
形状オスアダプタ
ねじ径R1
最高使用圧力(MPa)1未満
ねじの種類R
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR・C3604
形状メスチーズ
ねじ径Rc1/2
最高使用圧力(MPa)1未満
ねじの種類Rc
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR・C3604
形状メスアダプタ
ねじ径Rc1/2
最高使用圧力(MPa)1未満
ねじの種類Rc
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。
材質真鍮
使用温度(℃)-50~+150
使用圧力3.45以下
使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
エアダスター用の接続ニップルです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、両端におねじが切ってあるニップルです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
形状ニップル
取付G1/4(PF1/4おねじ)
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
適合空気
形状ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。
形状エルボタイプ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
最高使用圧力(MPa)1
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
適合流体空気
周囲温度(℃)-5~60
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
仕様H9×2FF
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。
材質亜鉛
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。
適合空気
形状ソケット
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグソケット
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)6
適合流体空気
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質ステンレスSUS304
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
1
2
3
4
5
6
次へ