15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングヘッド採用でバルブに当てやすい。ツバ付ラバーグリップでつかみやすい。新開発チェックヘッドでむし付、むし無し関係なくそのまま充填できます。
最高使用圧力(MPa)1.0(入力) 常用圧力(MPa)0.8 空気取入口汎用ワンタッチプラグ バルブ(適合)米式
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。 セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)610/720(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555 本体質量(kg)19 最高圧力(MPa)0.8 騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m) 消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz) 定格時間連続 吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40 圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8 電動機(kW)0.75
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様ウレタンチューブ 材質鉄・真鍮・樹脂 六角対辺(mm)ナット:13・14
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yの接続用銅管です。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yを接続、圧縮空気の送管用の部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様銅管 材質銅・真鍮 ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 管接続口径PT1/4 最高使用圧力(MPa)0.97 ねじの種類PT 呼び径(A)8 ろ過度(μm)5 適合流体空気 推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32 貯油量(mL)50
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続する銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質銅/真鍮/鉄 取付ねじ【両端取付ねじ】六角対辺23mm/UNF3/4-16メネジ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様配管1/4平行メネジ 材質鉄/ステンレス 六角対辺(mm)19 全長(m)約31
1本
2,898 税込3,188
欠品中

エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮・銅 六角対辺(mm)ナット:17 全長(cm)約39
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁とアンローディング3方パイプ、ティスチャージチューブの接続用部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ7/16―24UNF 材質真鍮 六角対辺(mm)14
1個
859 税込945
6日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁内分弁、パッキンセットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質ゴム/鉄/紙 外径(Φmm)【紙パッキン】36 スプリング長(mm)12 寸法(外径×厚さ)(mm)【ゴムパッキン】20×9
1個
579 税込637
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質銅/真鍮 六角対辺(mm)14 チューブ外径×内径(mm)6.8×4.5
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Ass’y接続用樹脂管です。圧力スイッチとチェック弁Ass’yを接続するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様樹脂管 材質樹脂・真鍮 寸法(mm)(六角ナット/アンローディング3方パイプ接続側):14 六角対辺(mm)ナット(圧力スイッチ接続側):13 ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷