10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
用途エアーコンプレッサー用ホース 内径×外径(Φmm)5×8 最高使用圧力(MPa)0.7 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280 本体質量(kg)約4.2 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20 適合流体空気
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。 使用流体圧縮空気 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)3 外径(Φmm)9 最小曲げ半径(mm)18 材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBR ソケットロータリー付き・ゴムラバー付き 特性柔軟性/滑り性
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ向け高圧ホースのリールタイプです。 コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。 伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。 ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。 強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。 ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。
用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。 長さ(m)30 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9 仕様回転台付 材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR 質量(kg)6.8 最高使用圧力(MPa)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320 適合流体空気
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280 本体質量(kg)約5.8 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25 適合流体空気
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。 ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 質量(kg)8.8 最高使用圧力(MPa)1.5 方式ホースストップ:ギア式 本体寸法(mm)170×380×325 材質(ホース)ウレタン樹脂 使用流体圧縮空気 材質(ボディ) 継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径8.5×外径12.5mmウレタンホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約99 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 内径×外径(Φmm)【ナット部】8.5×12.5対応 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
849 税込934
当日出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。15mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約97 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)15
1個
889 税込978
当日出荷