6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 仕様2MF 付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 材質中空糸膜:PP 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(ケース)PA 使用流体空気 使用環境温度(℃)5~50
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンプレッサーとエアツールの間に設置して、エアライン中の固形不純物(ゴミ)・水分(ドレン)を取り除きます。 エアツールの故障の原因である水分・ゴミを除去し、クリーンなエアーを供給します。 1~2馬力クラスの小型のコンプレッサーでの使用に最適です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 使用流体空気 流量(m3/min)0.39 ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 管接続口径PT1/4 最高使用圧力(MPa)0.97 ねじの種類PT 呼び径(A)8 ろ過度(μm)5 適合流体空気 推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32 貯油量(mL)50
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

コンプレッサーと空気工具の中間に接続し、空気工具の故障をなくし、寿命を延ばす空気清浄機です(1/4カプラとセットになっています)。 ドライバー・レンチ・釘打ち機・エアシリンダーなどあらゆるエア機器に対応するろ過度5ミクロンです。コンパクト、軽量設計で取付簡単です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 ろ過度(μm)5 管接続口径1/4 付属品4/1カプラー(ソケット×1・プラグ×1) ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

エアクリーンユニットの交換用エレメントです。エアー工具の故障防止に最適です。簡単に取替ができます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)