27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質(本体)真鍮 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。 使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 材質アルミ 質量(g)約100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質(本体)真鍮 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質(本体)真鍮 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ワンタッチチューブ接続タイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 接続ねじおねじR1/4(PT1/4) チューブ外径(Φmm)6 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 取付ねじ【本体下部】R1/4(PT1/4) ねじサイズ【本体下部】(分岐ねじ)Rc1/4(PT1/4) バルブ種類ボールバルブ
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ワンタッチチューブ接続タイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 接続ねじおねじR1/4(PT1/4) チューブ外径(Φmm)8 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

金属製丸ハンドルのボールバルブです。ツールの手元レギュレーターとして最適です。カプラーソケットに接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 仕様カプラープラグ 接続ねじおねじR1/4(PT1/4) 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 接続ねじおねじR1/4(PT1/4) 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ タケノコ外径(Φmm)9
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。たまにしか使用しない箇所に設置することで、省エネや空気圧降下を削減できます。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 取付ねじ【本体下部】Rc1/4(PT1/4) ねじサイズ【分岐ねじ】Rc1/4(PT1/4) バルブ種類ボールバルブ
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気 バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 接続ねじおねじR1/8(PT1/8) 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ タケノコ外径(Φmm)7
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 接続ねじおねじR3/8(PT3/8) 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ タケノコ外径(Φmm)10.5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。流体の取り出し口に適した形状です。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 仕様水栓型 材質真鍮 接続ねじおねじR1/4(PT1/4) 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 接続ねじおねじR1/2(PT1/2) 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ タケノコ外径(Φmm)14
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)1/4 適合流体空気 バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気 バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

チューブとカプラの接続がワンタッチで可能です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質本体:鋼鉄 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型コンプレッサーの取り出し口等に最適です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質(本体)鋼鉄、(シール)NBR 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズG(PF)1/4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様めねじ取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズPT1/2(40型) メッキクロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ ソケットorプラグソケット 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 適合流体空気 材質本体:鋼鉄 常用圧力(MPa)1.5 メッキクロームメッキ 接続方式ワンタッチ式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様めねじ取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズ3/8 タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
939 税込1,033
当日出荷

ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質本体:鋼鉄 シール:NBR 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース径(Φmm)取付:6.5×10 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズ1/4 タケノコ外径(Φmm)9
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質本体:鋼鉄 シール:NBR 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース径(Φmm)取付:8×12・8.5×12.5 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷