カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(3)
  • 精和産業(70)
  • エスコ(32)
  • 扶桑精機(27)
  • 日本ワグナー(14)
  • エムオースプレーイング(13)
  • アサダ(11)
  • SK11
  • GAONA(ガオナ)(9)
  • アネスト岩田(8)
  • 近畿製作所(8)
  • ブランドをもっと見る

「エアーガン用ホース」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フリープラグメネジ SK11フリープラグメネジSK11(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。 作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。
用途エアースプレーガンのホース接続部に使用。材質鋼鉄(クロムメッキ)・POM使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5仕様G1/4(PF1/4)おねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60
ダスター接続ホースジョイント SK11ダスター接続ホースジョイントSK11
699税込769
1個
当日出荷
エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
用途エアダスターと配管の接続。材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)たけのこ:9接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
ダスター用接続プラグ SK11ダスター用接続プラグSK11
399税込439
1個
予約販売
エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。材質(本体)真鍮形状プラグ取付ワンタッチプラグ六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
ダスター用接続ニップル SK11ダスター用接続ニップルSK11
589税込648
1個
当日出荷
エアダスター用の接続ニップルです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、両端におねじが切ってあるニップルです。
用途エアダスターと配管の接続。材質(本体)真鍮形状ニップル取付G1/4(PF1/4おねじ)六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
ダスター用接続ホースナット SK11ダスター用接続ホースナットSK11
699税込769
1個
当日出荷
エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアーダスターとウレタンホースの接続。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14/16管接続口径M12×1.0ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズホース内径(Φmm)6.5~7使用流体空気材質(Oリング)NBRホース外径(Φmm)10
高圧エアダスター 100mm SK11高圧エアダスター 100mmSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
安心・安全の日本製のダスターです。<br />高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)530ノズル100mmノズル空気取入口高圧プラグ
高圧エアダスター ノーマル SK11高圧エアダスター ノーマルSK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
安心・安全の日本製のダスターです。<br />高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)495ノズルノーマルノズル空気取入口高圧プラグ
高圧エアダスター 増風 SK11高圧エアダスター 増風SK11
2,798税込3,078
1個
当日出荷
安心・安全の日本製のダスターです。<br />高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)670ノズル増風ノズル空気取入口高圧プラグ
ダスター用接続回転プラグ SK11ダスター用接続回転プラグSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアダスター用の接続回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。材質(本体)真鍮適合流体空気接続ねじ接続ねじ(ダスター側):M12×1.0最高使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグ取付ワンタッチプラグ六角対辺(mm)17材質(Oリング)NBR
ハイフレンド SK11ハイフレンドSK11
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。2台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。 市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。 2台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台または2台の釘打機に効率よく供給します。 1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様2連結・分岐、収納ケース付き(使用時はカバーとして使えます)材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグ(1次側プラグ(入力)2か所・2次側ソケット(出力)2か所)材質(プラグ)鋼鉄材質(ソケット)鋼鉄、他ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
ハイフレンド 3連結・分岐 SK11ハイフレンド 3連結・分岐SK11
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。<br />3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。<br />市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。<br />プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。<br />2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。<br />1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグソケット建築用高圧ワンタッチソケット
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら