18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz)370/330 消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間連続 馬力(HP)1/2 関連資料分解図部品表(0.21MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP)1 空気圧縮方式往復動ピストン方式 関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)
消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200 消費電流(A)12 モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz) 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.41MB)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300 消費電流(A)(50/60Hz)14/14 電源コード2.0mm2×約2.0m モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz) 空気圧縮方式往復動ピストン方式 関連資料分解図部品表(0.4MB)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの作動と停止を操作するスイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様アンローダチューブ接続側:平行オネジ7/16-24UNF、51ブッシュ+69アンローダバルブ組付済 材質樹脂・真鍮・鉄 ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ作動・停止の操作用スイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様ブッシュ+アンローダバルブ組付済、平行オネジ(アンローダチューブ接続側):7/16-24UNF、配管テーパーメネジ:1/4(Rc1/4) 材質樹脂・真鍮・鉄 ねじの種類配管テーパーメネジ(レギュレータ・ソケット・タンク接続側):1/8(Rc1/8)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用のゴム足です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質ゴム 高さ(mm)約22 内径(Φmm)約5 外径(Φmm)約46
1個
459 税込505
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様M5ワッシャー 材質ゴム・鉄 穴径(Φmm)ネジ通し:約5 外径×高さH(Φmm×mm)約35×約21 ねじ寸法(mm)M5×20長ネジ
1個
449 税込494
8日以内出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。コンプレッサ設置のための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質ゴム・鉄 サイズM5ワッシャー 穴径(Φmm)ネジ通し:約5 外径×高さH(Φmm×mm)約35×約25 ねじ寸法(mm)M5×0.8×20長ネジ
1個
239 税込263
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの移動用タイヤです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質樹脂 厚さ(mm)約35 内径(Φmm)約12.7 外径(Φmm)約286
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの移動用タイヤです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質樹脂・鉄 取付穴径(Φmm)シャフト:約19
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質ゴム 穴径(Φmm)ネジ通し:約8 外径×高さH(Φmm×mm)約60×約26
1個
489 税込538
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ移送時のオイルタンクの閉栓です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様ゴムパッキン付 寸法(mm)【ツマミ部】2×12
1個
259 税込285
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ作動と停止を操作するスイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様アンローダチューブ接続側:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済 材質樹脂・真鍮・鉄 ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足固定用ねじです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 六角対辺(mm)13 ねじサイズM8×1.25×25mm足長
1個
51 税込56
4日以内出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ移動時の保持用ハンドル部のグリップです。コンプレッサ移動時の保持部です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質ゴム 全長(mm)約140 外径×内径(Φmm)約52×約22
1個
259 税込285
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ取り出し口とホースの接続用パーツです。内径6.5~7mmホースとコンプレッサを接続します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 外径(Φmm)ホース接続側(タケノコ):約7
1個
559 税込615
翌々日出荷