「エアーツール」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。
用途エア工具の携帯。
材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他
材質カラビナ:アルミニウム合金・他
仕様28×95×25
質量(g)54
耐荷重(kg)1
継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。
用途エア工具の整理整頓。
材質カラビナ:アルミニウム合金・他
材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他
質量(g)140
耐荷重(kg)3
継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
仕様2MF
付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
エアーツールのメンテナンスの必需品です。エアーツールの使用前、使用後に数滴入れることで、内部が錆びるのを防ぎます。
用途エアーツールメンテナンスオイル。
材質石油系炭化水素油
内容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1本
¥569
税込¥626
翌々日出荷
全角90度までの角度にて、旋回360度を実現しました。先端のプラグが全方位45度傾きます。作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。
用途高圧エアーツール接続プラグ。
材質鋼鉄、NBR
最高使用圧力2.5MPa未満
使用温度(℃)-10~45(凍結の無いこと)
接続ねじR1/4
適合流体圧縮空気(高圧用)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。
作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。
用途エアーツールのホース接続部に使用。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・POM
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様Rc1/4めねじ取付用
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状オネジ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
コンプレッサーとエアツールの間に設置して、エアライン中の固形不純物(ゴミ)・水分(ドレン)を取り除きます。
エアツールの故障の原因である水分・ゴミを除去し、クリーンなエアーを供給します。
1~2馬力クラスの小型のコンプレッサーでの使用に最適です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
使用流体空気
流量(m3/min)0.39
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
仕様安全装置付
色アルマイトレッド
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
設定圧力単位MPa
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ショートタイプ。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。小型・軽量ショートタイプです。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
仕様安全装置付
色アルマイトレッド
質量(g)135
流体圧縮空気
温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
圧力調整範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。横型ダイヤル式。
建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。目盛り合わせが簡単な横型ダイヤル式です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
仕様ダイヤル、安全装置付き
色アルマイトレッド
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~45
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
設定圧力単位MPa
圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

インパクトソケット セット
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。
仕様ソケットホルダー付
セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm
材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
仕上黒仕上
クリップの色青
1セット(9個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途チャック締付用
腰回りとツールをFullCompleteします。
立体エアークッションが腰にフィットします。
可動式ベルトループです。
用途腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。
材質ポリエステル
幅(mm)150
色ブラック
後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。
セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース
使用圧力(MPa)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100
空気使用量(L/min)780(0.78m3/min)
トルク能力範囲(N・m)260~350
空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)
ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq)
実用トルク範囲(N・m)150~250
ハンマータイプシングルハンマー
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。
仕様チャックハンドル付き
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)1100
最高使用圧力(MPa)0.68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
穴あけ能力(mm)1~10
空気消費量(L/min)500
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途薄鉄板の切断作業。
仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)460
最高使用圧力(MPa)0.68
切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10
空気消費量(L/min)200
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33
無負荷往復回数(回/min)10000
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。
仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)900
最高使用圧力(MPa)0.68
空気消費量(L/min)400
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125
使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ
無負荷往復回数(回/min)11000
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。
仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)390
最高使用圧力(MPa)0.68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)300
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33
エアー取付ねじRc1/4
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。
仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)860
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
空気消費量(L/min)500
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。
セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個
材質本体:鉄、樹脂
全長(mm)約190
質量(kg)0.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード)
空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時)
最大締付トルク(N・m)40
空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4)
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード